Menu

Coil-Dachpappnägel

mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit großem Rundkopf.
Einsatzbereich
  • befestigen weicher Materialien (Dachpappe, Schieferplatten, Gipskartonplatten, usw.)

Vorteile/Ausführungen
  • kein Durchziehen des Nagels

Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mittels Dachpappnagler

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Dachpapp-Coilnagler TA-45 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Dachpapp-Coilnagler TA-45

Tjep Zubehör von

Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung. Für 15° Coil-Dachpappnägel.

Coil-Nägel H-Plus, CD16, glatt | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Coil-Nägel H-Plus, CD16, glatt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Glattschaft.

Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf

Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel CD16R, Ringnut | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Coil-Nägel CD16R, Ringnut

Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrolle, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken