Menu

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Holzverbindungen

von Pitzl   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem GePi-Winkelverbinder als auch über die Verschraubung in die tragenden Bauteile.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz
  • hohe Windkräfte
  • schallbrückenfreie Verbindungen
  • abhebende Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • keine Schallübertragung über Nebenwege
  • hohe Festigkeiten gegen Schub- und Zugkräfte

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Vollgewindeschrauben Tellerkopf Ø 8 x 80 mm
  • Befestigung am Unterteil mit Vollgewindeschrauben Senkkopf Ø 8 x 160 mm
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-21/0750

Technische Daten
Charakteristische Tragfähigkeit 
  • F1,k (Zugkraft)
16 kN
  • F2/3,k (Schubkraft)
12 kN
  • F4/5,k (Schubkraft)
20 kN

Material
  • Winkel aus Stahl S250GD + Z 275
  • Dämmschicht aus Elastomer, Sylodyn® Typ NC gelb 4 + 8 mm (geschlossenzelliges PUR)
  • Lastverteilplatte aus Stahl S235

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben Zubehör

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Montagewerkzeug GePi-Connect | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug GePi-Connect

Pitzl Zubehör

Zweiteiliges Werkzeug für die Montage der Schallschutzwinkel GePi-Connect.

Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen

Sylomer by Getzner Zubehör von

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen

Sylodyn by Getzner Zubehör von

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Platten | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Platten

Sylodyn by Getzner Zubehör von

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Zuschnitte | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Zuschnitte

Sylodyn by Getzner Zubehör von

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte

Sylomer by Getzner Zubehör von

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Winkelverbinder
Das könnte Sie auch interessieren
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl Das könnte Sie auch interessieren

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...

Schallschutzwinkel GePi 80 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel GePi 80 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Winkelverbinder AB, ohne Rippe | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder AB, ohne Rippe

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für tragende Holzkonstruktionen wie sich kreuzende Balken sowie Anschlüsse an Stützen.

Winkelverbinder ABR, mit Rippe | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder ABR, mit Rippe

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für tragende Holzkonstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken