Menu

Stützenfuß Robusto

von Eurotec   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz-/Aluminiumkonstruktionen
  • Auflagerung von Terrassenschienen, Alu-Systemprofile oder Holzunterkonstruktionen 
  • Unterbau für Holz-/Alu-Träger unter Werksteinplatten, Holz-, Bambus-, WPC-Dielen
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • ermöglicht den konstruktiven Holzschutz nach DIN 68800-2
  • hohe Zug- und Drucktragfähigkeit sowie Aufnahme von Horizontallasten
  • kombinierbar mit Terrassenschiene H-Plus und Alu-Systemprofil EVO
  • Trittschall- sowie Holzschutz dank zusätzlicher EPDM-Dichtung
  • nachträgliche Höhenverstellung (kein Mitdrehen der Stütze)

Anwendungen/Hinweise
  • EPDM-Dichtung zwischen Kopfplatte und Unterkonstruktion
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Aluminium-/Holzkonstruktion mit Bohrschrauben Ø 4,8 mm
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • bei Zulassung CE durch ETA-13/0550 bewertet
  • einsetzbar in Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1

Technische Daten
  • Holzquerschnitt min.
60 x 100 mm
  • U-Profil
4 x Langlöcher
  • Sechskant-Bohrschrauben
Ø 4,8 x 32 mm/SW 8

Material
  • Baustahl S235JR (ST37-2), feuerverzinkt
  • Bohrschrauben Edelstahl A2

Lieferumfang
  • inkl. 4 x BIGHTY-Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheibe

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Pfostenträger PTP easy, mit Seitenlaschen, Rechts-/Links-Gewinde | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Pfostenträger PTP easy, mit Seitenlaschen, Rechts-/Links-Gewinde

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Mit den einzuhängenden Seitenlaschen individuelle Anpassung an die Holzsäule möglich.

Pfostenanker U-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Pfostenanker U-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

U-Pfostenträger, schwere Ausführung mit fixer Gabelbreite. Ideal für nicht tragende Befestigungen im Außenbereich wie Zäune, Sichtschutzzäune, leichte Pergolen, Zaunpfosten.

Pfostenanker H-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Pfostenanker H-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

H-Pfostenhalter, zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen im Außenbereich.

Stützenfuß PBE | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PBE

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter L-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß PLS | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PLS

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zum Einbetonieren, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.

Stützenfuß PLB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PLB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.

Stützenfuß PTB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PTB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter mit U-Form, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, z. B. die Befestigung von Pfosten, als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundament.

Stützenfuß Vario PVD/PVDB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß Vario PVD/PVDB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhen- und seitenverstellbare Pfostenträger, zum Einbetonieren (PVD) oder zum Aufdübeln auf Beton (PVDB) und für mittelgroße Lastbereiche.

Stützenfuß PL | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PL

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenträger U-Form mit Rohr zum Einbetonieren, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und horizontalen Kräften und für die Befestigung von Holzstützen oder -pfosten.

Stützenfuß PPU/PDL | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PPU/PDL

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß PPD | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PPD

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen.

Stützenfuß PU | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Stützenfuß PU

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form mit Sickenverstärkung sowie zwei integrierte Auflagerflächen, wird direkt auf dem Untergrund (Beton) befestigt.