Menu

Pfostenträger PTP easy, mit Seitenlaschen, Rechts-/Links-Gewinde

von Pitzl   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken

Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Mit den einzuhängenden Seitenlaschen individuelle Anpassung an die Holzsäule möglich.


Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz (z. B. Carports, Überdachungen)

Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung gegen Abhub und seitliche Einwirkungen mittels Seitenlaschen
  • Beschichtung für Nutzungsklasse 3 zugelassen, sehr hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse wie streusalzbeanspruchte Montagefälle, hohe Luftfeuchtigkeit, Meeresklima
  • hohe Steifigkeit durch zusätzliche Kontermutter möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Vollgewindeschrauben Ø 10 x 120 mm (mit ETA-Zulassung)
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen

Technische Daten
  • Verstellbereich Seitenlaschen 10923
100–160 mm
  • Verstellbereich Seitenlaschen 10924
130–190 mm

Material
  • Stahl, ZiNiP-beschichtet (8–10 mµ)

Downloads

Für Sie interessant

Pfostenanker U-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenanker U-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

U-Pfostenträger, schwere Ausführung mit fixer Gabelbreite. Ideal für nicht tragende Befestigungen im Außenbereich wie Zäune, Sichtschutzzäune, leichte Pergolen, Zaunpfosten.

Pfostenanker H-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenanker H-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

H-Pfostenhalter, zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen im Außenbereich.

Stützenfuß PBE | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PBE

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter L-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Abverkauf
Stützenfuß PLS | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PLS

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zum Einbetonieren, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.

Abverkauf
Stützenfuß PLB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PLB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.

Stützenfuß PTB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PTB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter mit U-Form, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, z. B. die Befestigung von Pfosten, als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundament.

Stützenfuß Vario PVD/PVDB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß Vario PVD/PVDB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhen- und seitenverstellbare Pfostenträger, zum Einbetonieren (PVD) oder zum Aufdübeln auf Beton (PVDB) und für mittelgroße Lastbereiche.

Stützenfuß Robusto | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß Robusto

Eurotec | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.

Stützenfuß PL | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PL

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenträger U-Form mit Rohr zum Einbetonieren, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und horizontalen Kräften und für die Befestigung von Holzstützen oder -pfosten.

Stützenfuß PPU/PDL | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PPU/PDL

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß PPD | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PPD

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen.

Stützenfuß PU | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PU

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form mit Sickenverstärkung sowie zwei integrierte Auflagerflächen, wird direkt auf dem Untergrund (Beton) befestigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken