Menu

Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Rechts-/Links-Gewinde

von Pitzl   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz (z. B. Carports, Überdachungen)

Vorteile/Ausführungen
  • verschiedene Gewindedurchmesser, Plattengrößen und Stärken
  • Sicherung gegen Abhub und seitliche Einwirkungen mittels gerader Verschraubung ins Hirnholz mit Vollgewindeschrauben
  • Beschichtung für Nutzungsklasse 3 zugelassen, sehr hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse wie streusalzbeanspruchte Montagefälle, hohe Luftfeuchtigkeit, Meeresklima
  • hohe Steifigkeit durch zusätzliche Kontermutter möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Vollgewindeschrauben Ø 10 x 120 mm (mit ETA-Zulassung)
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • bei Zulassung CE durch ETA-10/0413 bewertet
  • Char. Traglast bei Werks-Nr. 10900.0000, 10920.7098, 10920.1400, 10980.0080 – Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen YM 1.0 (nähere Informationen entnehmen Sie der ETA – 3.9 Prüfverfahren)

Material
  • Stahl, ZiNiP-beschichtet (8–10 mµ)

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Stecksystem Z | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Stecksystem Z

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Steckbarer, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Zentrierspitze. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Die Vormontage wird in der Werkstatt durchgeführt und sorgt für ein schnelles und komfortables Arbeiten.

Pfostenträger PTP plus, mit Platte, schwere Ausführung | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenträger PTP plus, mit Platte, schwere Ausführung

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Stabiler, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.

Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Gewindestange | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Gewindestange

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Stützenfuß mit Gewindestange, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Querlasten.

Pfostenträger PTP easy, mit Platte, feste Ausführung | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenträger PTP easy, mit Platte, feste Ausführung

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Stabiler, starrer Stützenfuß mit starkem Druckrohr und quadratischer Oberplatte.

Stützenfuß PPB | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PPB

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zur Montage von Stützen- oder Pfostenkonstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß PPS | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PPS

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger zum Einbetonieren, zur Montage von Stützen- oder Pfostenkonstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß PA | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PA

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter mit Rippenstab zum Einbetonieren, für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stützenfuß Vario PS | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß Vario PS

Stützfüße, Pfostenfüße

Stabiler, höhenverstellbarer Pfostenträger mit starkem Druckrohr. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.

Stützenfuß MGA, Typ A | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß MGA, Typ A

Stützfüße, Pfostenfüße

Stabiler, höhenverstellbarer Pfostenträger aus hochwertigem Stahl, mit großer Grundplatte zum Aufdübeln auf Bodenplatte oder Fundament.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken