Menu

Scherplatte

von Eurotec   |   mehr Aussteifung Lochbänder

Drucken
Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Scherkräfte.
Einsatzbereich
  • Holzrahmen- und Massivholzbau
  • Montage in Holz und Beton

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Schertragfähigkeit dank neuem Befestigungskonzept
  • weniger Verbinder erforderlich
  • viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Kammnägeln Ø 4 x L oder Winkelbeschlagschrauben Ø 5 x L (41 Löcher pro Seite)
  • Befestigung der Schrägverschraubung mit Senkkopf-Holzbauschrauben (SK) Ø 5 x 120 mm (6 Löcher pro Seite)
  • Befestigung am Beton mit Betonschrauben Ø 12,5 mm oder Bolzenanker M 12 (2 Löcher pro Seite)

Material
  • Stahl S250, verzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Lochband BAN | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochband BAN

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Lochbänder zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse.

Lochblech NP | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochblech NP

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Lochplatten aus sendzimirverzinkten Blechen in verschiedenen Dicken (1,5–3,0 mm), für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.

Lochblechstreifen NP | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochblechstreifen NP

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Lochplattenstreifen aus sendzimirverzinkten Blechen in verschiedenen Dicken (1,5–3,0 mm) hergestellt, für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.

Nagelplatte NPB | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Nagelplatte NPB

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Zugkräfte an Bauteilstößen.

Zuglasche HH, Holz/Holz | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Zuglasche HH, Holz/Holz

Eurotec | Aussteifung Lochbänder

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz eingesetzt und können sehr hohe Zug- als auch Scherkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Zuglasche HB, Holz/Beton | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Zuglasche HB, Holz/Beton

Eurotec | Aussteifung Lochbänder

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Beton eingesetzt und können sehr hohe Zugkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken