Menu

Holzplättchen-Set

mehr Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Drucken
Rundes Konusplättchen-Sortiment ohne Ast sind aus gesundem wintergeschlagenem Holz gefertigt und werden zum Ausbessern und Reparieren von Fehlstellen im Holz verwendet.
Einsatzbereich
  • Holzverarbeitung
  • Tischlereien

Vorteile/Ausführungen
  • schließen von Astlöchern oder Fehlbohrungen

Anwendungen/Hinweise
  • Holzfeuchte beim Verlassen der Trockenkammer 10–12 %
  • Fertigungstoleranz des Durchmessers +0,1 mm bis +0,4 mm

Material
  • Fichte

Lieferumfang
  • je 340 x Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Dübelanreißer-Satz, 40-teilig | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Dübelanreißer-Satz, 40-teilig

Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Farbiges Dübelanreißer-Sortiment für einfaches und präzises Dübeln, zum genauen Markieren der Bohrposition im Gegenstück.

Dübelanreißer Zentro | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Dübelanreißer Zentro

Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Farbige Zentro-Dübelanreißer für einfaches und präzises Dübeln, zum genauen Markieren der Bohrposition im Gegenstück.

DOMINO Dübel | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
DOMINO Dübel

Festool | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Durch die einzigartige Form, mit quellenden Leimtaschen und seitlichen Längsrippen sind die Holzdübel extrem stabil und verdrehsicher.

Holzverbindungsplättchen, Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Holzverbindungsplättchen, Lamello

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Flaches, linsenförmiges Holzverbinderplättchen ist ein effizientes, einfaches und präzises Verbindungselement mit geringer Einbautiefe und verbindet dünne Werkstücke (8 oder 10 mm) in beliebigen Winkeln.

Querholzplättchen rund | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Querholzplättchen rund

Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Runde Konusplättchen ohne Ast bzw. mit Naturast sind aus gesundem wintergeschlagenem Holz gefertigt und werden zum Ausbessern und Reparieren von Fehlstellen im Holz verwendet.

Holzdübel-Set | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Holzdübel-Set

Bosch | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Riffeldübel-Set mit dem gesamten Zubehör, zum Setzen von Dübeln in Holz.

Holzflicke Minispot | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Holzflicke Minispot

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Harzgallenflicke in diversen Ausführungen (Holzarten), zum Ausflicken von Holzfehlern und schadhaften Stellen.

Riffeldübel, Buchenholz | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Riffeldübel, Buchenholz

Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Geriffelte, beidseitig gefaste Dübel aus Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken