Menu

Bolzenanker FBN II, Stahl, verzinkt

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Stahlanker für den Einsatz in ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innenbereich wie Geländer, Kabeltrassen, Konsolen usw.
Einsatzbereich
  • Innenbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
  • Beton C12/15
  • Naturstein mit dichtem Gefüge

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Tragfähigkeit schon bei Standard-Verankerungstiefe, dadurch weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten
  • besonders flexibel durch das lange Gewinde, auch zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen
  • Schutz des Gewindes vor Beschädigung durch überstehenden Einschlagzapfen

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • für eine zulassungskonforme Setzung den Ankerbolzen mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
  • vor der Montage die Sechskant-Mutter in die optimale Position bringen (Einschlagzapfen steht ca. 3 mm aus der Sechskant-Mutter hervor).
  • Serienmontage durch Setzwerkzeug FABS möglich
  • Zulassung für ungerissenen Beton

Material
  • Stahl, verzinkt

Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Bolzenanker FAZ II, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Abverkauf
Bolzenanker FAZ II R, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II R, Edelstahl

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker aus rostfreiem Stahl für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Außenbereich wie Stahlkonstruktionen, Tore, Geländern, Treppen, Fassaden usw.

Abverkauf
Bolzenanker FAZ II K, kurze Ausführung, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II K, kurze Ausführung, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit geringerer Setztiefe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen sowie dynamischen Belastungen beispielsweise Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.

Bolzenanker FAZ II Plus R, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus R, Edelstahl

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker aus rostfreiem Stahl für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Außenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen, Stahl- und Holzkonstruktionen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus GS, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus GS, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit großer Unterlegscheibe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten mit Langlöchern wie Fassaden-Unterkonstruktionen, Zugankern, Balkenverankerungen, Stahlanbauteilen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus GS R, mit großer Scheibe, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus GS R, mit großer Scheibe, Edelstahl

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker aus rostfreiem Stahl mit großer Unterlegscheibe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten mit Langlöchern wie Fassaden-Unterkonstruktionen, Zugankern, Balkenverankerungen, Stahlanbauteilen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus HBS, mit Holzbaunorm-Scheibe DIN 1052, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus HBS, mit Holzbaunorm-Scheibe DIN 1052, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit Unterlegscheibe nach Holzbaunorm (HBS) DIN 1052 für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten wie Balken- und Schwellenverankerungen, Fassaden-Unterkonstruktionen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus K, kurze Ausführung, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus K, kurze Ausführung, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit geringerer Setztiefe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus K R, kurze Ausführung, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus K R, kurze Ausführung, Edelstahl

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit geringerer Setztiefe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Außenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus K GS, kurze Ausführung, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus K GS, kurze Ausführung, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit großer Unterlegscheibe und geringerer Setztiefe für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten mit Langlöchern wie Fassaden-Unterkonstruktionen, Zugankern, Balkenverankerungen, Stahlanbauteilen usw.

Bolzenanker FAZ II Plus H, mit Hutmutter, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus H, mit Hutmutter, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit spezieller, hoher Hutmutter für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton zudem optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländer- und Treppenverankerungen im sichtbaren Bereich, Kabe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken