Menu

Injektionsmörtel FIS VS 150 C

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Markisen, Vordächer, Geländer, Satellitenantennen, Holzbaukonstruktionen usw.
Einsatzbereich
  • Beton, Porenbeton
  • Hochlochziegel, Vollziegel
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hohlblock aus Leichtbeton
  • Hohlblock aus Beton

Vorteile/Ausführungen
  • Befestigung jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes, unabhängig vom Untergrund

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteck- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton

Technische Daten
  • Aushärtezeiten
bei +11 °C bis +20 °C ca. 2 h

Lieferumfang
  • inkl. Statikmischer FIS MR Plus

Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Statikmischer FIS MR Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Statikmischer FIS MR Plus

Fischer Zubehör

Mischdüse für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen.

Dübeltechnik
Zubehör
Reinigungsbürste BS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste BS

Fischer Zubehör

Stahlbürste mit nichtrostenden Stahlborsten, für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk.

Dübeltechnik
Zubehör
Ausbläser ABG, groß | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ausbläser ABG, groß

Fischer Zubehör

Manueller Bohrloch-Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern vor dem Dübelsetzen.

Dübeltechnik
Zubehör von
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16

Fischer Zubehör von

TherMax Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneid...

Abverkauf
Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken