Menu

Injektionsmörtel Highbond FIS HB

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Geländer, Maschinen, Stahlkonstruktionen usw.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
  • Beton C12/15

Vorteile/Ausführungen
  • ideal für Serienmontage

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
  • ACHTUNG: Im nassen Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln und stehendes Wasser muss aus dem Bohrloch entfernt werden!
  • Zulassung für gerissenen Beton

Technische Daten
  • Aushärtezeiten
bei +5 °C bis +20 °C ca. 90 min

Lieferumfang
  • inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus

Europäische Technische ZulassungFischer MPA


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Hochleistungsanker Highbond FHB-A dynamic | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Hochleistungsanker Highbond FHB-A dynamic

Fischer Zubehör

Spreizender Dynamikanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Schwerlast-Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellaste...

Dübeltechnik
Zubehör
Statikmischer FIS MR Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Statikmischer FIS MR Plus

Fischer Zubehör

Mischdüse für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen.

Dübeltechnik
Zubehör
Reinigungsbürste BS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste BS

Fischer Zubehör

Stahlbürste mit nichtrostenden Stahlborsten, für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk.

Dübeltechnik
Zubehör
Ausbläser ABG, groß | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ausbläser ABG, groß

Fischer Zubehör

Manueller Bohrloch-Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern vor dem Dübelsetzen.

Abverkauf
Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken