Sehr geehrte Damen und Herren,
Neuheiten, Aktionen und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter!
Entdecken Sie den robusten Werkzeugkoffer Twenty-One oder auch den allzeit beliebten Werkstattwagen Tool Rebel von Wera zu Top-Aktionspreisen!
Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.
Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!
Ihr Haberkorn Team
|
|
Die neue Faltschachtel für Gewerbeverpackungen
Die meisten Schraubenverpackungen sind nicht robust, nicht praktisch und vor allem nicht umweltfreundlich. Haberkorn produziert optimierte Verpackungen die den Anforderungen von Industrie, Metall und Bau entspricht und bestens für die Verwendung auf der Baustelle und in der Werkstätte geeignet sind. So geht sicheres Aufbewahren von Schrauben!
Die Vorteile
- einfache Handhabung durch Öffnung der Schütte von vorne
- praktischer und sicherer Transport durch Wiederverschließbarkeit
- ideale Übersicht durch Kippfunktion
- besonders stabil
- optimiert für intelligente Lagermanagement-Systeme
- Multinormgrößen 90 x 90 x 100 / 120 / 150 / 240 mm
|
|
|
„Dichtungstechnik und Kunststoffe“-Produktkatalog
Auf 378 Seiten entdecken Sie in unserem Produktkatalog alle relevanten Informationen und Produkte aus den Bereichen Dichtungstechnik und Kunststoffe. Mit über 10.000 Artikeln im Bereich Dichtungen und Kunststoffe liefert Ihnen Haberkorn für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe die passende Lösung. Klicken Sie gleich rein und stöbern Sie in unserem neuen Katalog!
|
|
|
Bestückter Werkstattwagen Tool Rebel
Sichern Sie sich jetzt den limitierten schwarzen Werkstattwagen Tool Rebel von Wera. Bestückt mit 126 Teilen bietet der Werkstattwagen nicht nur Platz für die bereits vorhandenen Werkzeuge, sondern auch für weitere Ergänzungen. Hier hat jedes Werkzeug seinen Platz! Damit das Werkzeug auch nicht lose im Wagen umherfliegt, sind 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen eingefügt, die für die nötige Ordnung sorgen.
|
|
|
Robuster Werkzeugkoffer und Zubehör
Der handliche Werkzeugkoffer Twenty-One der Firma Parat überzeugt mit einer ausgeklügelten Inneneinrichtung, die nicht nur Platz für größere Werkzeuge bietet, sondern zugleich auch noch die tägliche Arbeit erleichtert. Der robuste, langlebige ABS-Kunststoff, die strapazierfähigen Wände aus Con-Pearl® und die Scharniere aus Metall machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter.
Innenleben und Verschluss
- Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
- Klemmfach für Dokumente
- Bodenschale mit 58 mm Höhe und Abdeckplatte, frei unterteilbar
- Kippzylinderschlösser
Jetzt zum Aktionspreis von nur € 89,– statt € 154,– exklusiv bei Haberkorn erhältlich!
|
|
|
Zubehör Eckrohrzangensatz
Wenn Sie sich das Arbeiten erleichtern wollen, dann sollten Sie nicht nur einen geeigneten Werkzeugkoffer besitzen, sondern auch auf das entsprechende Zubehör bauen. Der 3-teilige Eckrohrzangensatz von Forum verfügt über eine unverlierbare Stellmutter und einen Klemmschutz. Er ist sehr vielseitig und bietet eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten, wie beispielsweise in der Industrie und dem Handwerk.
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 177,50 um nur € 99,–!
|
|
|
Optibelt: Leidenschaft und Präzision
Haberkorn und Optibelt verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Als Top-Partner von Optibelt bietet Haberkorn alle klassischen Maschinenelemente von Optibelt an – Keilriemen, Zahnriemen, Zubehör und Scheiben. Mehr über die Partnerschaft von Haberkorn und Optibelt erfahren Sie in unserer neuen Broschüre.
|
Zahnriemen für höchste Anforderungen
Der langlebige Hochleistungs-Zahnriemen OMEGA HP ist durch seine verstärkte Ausführung speziell für hohe Belastungen und schnell, aber auch langsam laufende Antriebe entwickelt worden. Gegenüber dem OMEGA-Zahnriemen sorgt der OMEGA HP-Zahnriemen für die doppelte Leistungsübertragung. Extrem leistungsstark, kostengünstig, abriebfest und geräuscharm – das ist der Hochleistungs-Zahnriemen OMEGA HP.
|
|
|
Das umweltfreundliche tesa Verpackungsklebeband 4713
Das umweltfreundliche und universell einsetzbare Verpackungsklebeband ist sowohl für die manuelle als auch für die automatische Applikation geeignet. Durch seine gute Klebkraft sorgt das Verpackungsklebeband 4713 für einen sicheren Verschluss auf unterschiedlichsten Kartonqualitäten. So geht einfaches und schnelles Verpacken von Kartons!
Anwendungen und Eigenschaften
- Papierträgermatieral aus FSC®-zertifizierten Wäldern
- recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
- geeignet für leichtgewichtige Kartons bis 10 kg
- von Hand reißbar
- einfach abrollbar
|
|
|
Diese PVC-Schläuche überzeugen
Der flexible Weich-PVC-Schlauch Refittex® Cristallo kann sowohl als Wasser- als auch als Druckluftschlauch verwendet werden. Der Weich-PVC-Schlauch Cristallo Extra hingegen wird für den drucklosen Einsatz genutzt.
Besonders in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie, aber auch im Labor oder im Maschinenbau werden beide Schläuche aufgrund ihrer Flexibilität und Ozon- und Chlorbeständigkeit gerne verwendet. Überzeugen auch Sie sich von unseren Topsellern!
|
|
|
Werkzeugblock: Ordnung nach Ihren Regeln!
Der Werkzeugblock 320x160 ist ein Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung. Er dient der individuellen Bereitstellung für Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits oder Ähnliches. Die benötigten Sacklöcher können Sie nach Ihren Vorlieben in der gewünschten Anordnung bohren. Durch das resistente Material bleiben Ihre Werkzeuge nachhaltig übersichtlich aufbewahrt und jederzeit griffbereit.
PS: Der Werkzeugblock kann in einer Schublade verstaut oder mit der item-Behälterablage 8 160 befestigt werden. Die Ablage 8 Werkzeugblock 320x160 enthält Werkzeugblock und Halter zusammen als Satz. Durch die vormontierten Automatik-Nutensteine erfolgt die Anbringung schnell und einfach an der Profilnut 8 eines item-Profils.
|
|
|
Jetzt wird’s heiß mit Steitz!
Gewinnen Sie mit der Competition-Serie von Steitz einen Grill-Werkzeug-Kasten für Ihren Feierabend! Die leichten Sicherheitsschuhe in Sneakers-Optik gibt es in verschiedenen Sicherheitsklassen und Weiten; sie sind durch die Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD besonders angenehm zu tragen. Die werden Sie gar nicht mehr ausziehen wollen!
Beim Kauf ab einem Paar Sicherheitsschuhe der Steitz Competition-Serie nehmen Sie automatisch an der Verlosung von einem von sechs stylischen Grill-Werkzeug-Kästen teil. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.
|
Sicherheitsschuhe + 3er-Pack H-Plus Socken gratis
Sicherheitsschuhe sollten nicht nur für die Sicherheit Ihrer Füße sorgen, sondern auch bequem sein und am besten auch noch gut aussehen. Die Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto-Serie bieten all das. Die anatomisch geformte, auswechselbare Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme sorgt dabei für ein angenehmes Tragegefühl.
Beim erstmaligen Kauf eines Modells der H-Plus Porto-Serie erhalten Sie jetzt einen 3er-Pack H-Plus Socken gratis dazu. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.
|
|
|
Für den, der hoch hinaus will
Wir haben für Sie Teleskopleitern zu einem Top-Aktionspreis im Angebot! Die stabilen Anlegeleitern eignen sich hervorragend für den flexiblen Einsatz. Die perfekt geformten Füße, aber auch die Trittverbreiterungen mit Anti-Slip-Rillen sorgen für höchste Sicherheit. Jetzt zuschlagen und bis zu 45 % sparen!
|
|
|
Kompaktrollen-Set
Das Kompaktrollen-Set mit Polyurethanrad und Feststellung ist immer gut zu gebrauchen. Es überzeugt durch maximale Tragkraft und höchsten Rollkomfort bei minimaler Bauhöhe. Überzeugen auch Sie sich!
|
|
|
Cool bleiben!
Der Schutzschlauch Cool Blue™ Firesleeve ist mit einem äußerst dicken Glasfasergeflecht ausgerüstet, um Mitarbeiter vor heißen Leitungen und Schläuchen und somit vor Verbrennungen zu schützen. Gleichzeitig wird Energieverlust vermieden. Da der Wärmedurchgang durch den Schutzschlauch erheblich reduziert ist, besteht selbst bei hohen Leitungstemperaturen bei Berührung keine Gefahr!
|
Neu: Broschüre „Hydrauliksysteme und -komponenten“
Haberkorn bietet mit mehr als 40 Jahren Erfahrung mit komplexen Hydrauliklösungen höchste Zuverlässigkeit und technische Kompetenz. In unserer neuen „Hydrauliksysteme und -komponenten“-Broschüre erfahren Sie auf 24 Seiten alles rund um das Thema Hydraulik bei Haberkorn. Klicken Sie gleich rein!
|
|
|
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE
Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip-Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken, und findet Anwendung in mobilen als auch stationären Bereichen. Es ist in drei Viskositätsklassen (32, 46, 68) verfügbar und Bestandteil des Labels „Carbon neutral“ von Shell, dessen Produkte einem intensiven Nachhaltigkeitsprozess unterzogen wurden.
|
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|