Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


in diesem Newsletter stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Produkte aus unseren vorherigen Newslettern sowie Topseller der letzten Monate vor. Und was wäre ein Topseller-Newsletter ohne Aktionspreise? Entdecken Sie das Winkelschleifer-Set von Makita oder auch den allzeit beliebten Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zu Top-Aktionspreisen!

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Winkelschleifer-Set

Zwei in einem Koffer


Ein Makitakoffer, zwei Winkelschleifer – Herz, was willst du mehr? Das solide Set aus einem 230-mm- und einem 125-mm-Winkelschleifer kommt in einem praktischen Transportkoffer und mit einer weiteren 125-mm-Schruppscheibe. Dank des schlanken Gehäuses überzeugen sie jetzt mit noch mehr Komfort – und einem tollen Aktionspreis! Sichern Sie sich jetzt das Winkelschleifer-Set statt um € 190,– um nur € 159,–!

 
Jetzt Winkelschleifer-Set kaufen und € 31,– sparen!
Kettensäge MS 261 C-M

Vielseitige und robuste Benzin-Motorsägen


Ob für die Landwirtschaft, die Landschaftspflege oder das Verarbeiten von Bau- und Brennholz – mit den robusten Benzin-Motorsägen MS 261 C-M lässt es sich zuverlässig und komfortabel arbeiten. Der 2-Mix-Motor sorgt für stärkste Leistung bei geringem Spritverbrauch.

Sichern Sie sich jetzt die Kettensäge MS 261 C-M statt um € 840,83 um nur € 599,–!

 
Jetzt Kettensäge MS 261 C-M kaufen und 28,8 % sparen!
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

Was für eine Aktion!


In unserem Online-Shop finden Sie aktuell den Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zum Aktionspreis: statt € 152,50 um nur € 79,–! Das 179-teilige Set kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer und kann für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, Torx®-Schrauben sowie Zwölfkantschrauben eingesetzt werden.

 
Jetzt Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" online kaufen!
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

Perfekter Griff


Mit dem Montagehandschuh von H-Plus haben Sie alles im Griff. Verletzungen wird vorgebeugt, und mit dem nitrilschaumbeschichteten Handschuh haben Sie ein hervorragendes Tastgefühl sowie exzellente Beweglichkeit. So können auch mit Handschuhen Präzisionsarbeiten durchgeführt werden. Einfach top, dieser Topseller in Aktion! Fordern Sie gleich ein Gratis-Muster an!
 
Jetzt Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Feinstaubmaske H-Plus Fold, mit Ausatemventil

Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil


Vor allem wenn in der Produktion bei körperlich anstrengender Arbeit eine Maske benötigt wird, fällt ohne Ausatemventil das Atmen mit Maske schwer. Durch unsere hochwertige EU-Produktion und das äußerst wirksame Ausatemventil bietet die Feinstaubmaske H-Plus Fold geringsten Atemwiderstand – ideal für längere Einsatzzeiten und körperlich anspruchsvolle Arbeiten.
 
Die Feinstaubmaske H-Plus Fold ist aktuell in hohen Stückzahlen ab Lager sofort lieferbar – greifen Sie gleich zu und fordern Sie jetzt Ihr Gratis-Testmuster an!
 
Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil gleich online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen

Passend für den Bau: Trevira-Bauschlauch


Der flach aufrollbare Gewebe-Schlauch eignet sich hervorragend für das Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung. Der Schlauch ist beidseits eingebunden in STORZ-Kupplungen aus Aluminium und jederzeit ab Lager lieferbar.
 
Jetzt Bauschlauch L online kaufen!
Shell-Bremsenreiniger

Der vielseitige Bremsenreiniger


Der Shell-Bremsenreiniger wird überall dort verwendet, wo es zu Verschmutzungen durch Öl, Fett, Staub, Harz, Teer etc. kommen kann. Er ist universell einsetzbar sowohl bei Baumaschinen und -geräten als auch in der Industrie.
 
Shell-Bremsenreiniger gleich online kaufen!
Allzweckroller mit Thermoplastrad


They see me rollin’

Mit dem Allzweckroller mit Thermoplastrad lassen sich ganz einfach schwere Möbelstücke oder Gegenstände transportieren, ohne dabei den Rücken stark zu belasten. Die Thermoplasträder sind praktisch geräuschlos und hinterlassen keine Spuren am Fußboden. Und dank des genoppten Rutschschutzbelages kann auch nichts verrutschen. Einfach, jedoch sehr praktisch! Jetzt zum Aktionspreis sichern und 69 % sparen!

 
Jetzt losrollen!
 
Digitaler Manometer Service Junior


Immer den richtigen Druck

Der robuste und zuverlässige digitale Manometer Service Junior ermöglicht das Messen und Anzeigen von Drücken mit einem Gerät. Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, sondern auch die einfache Bedienung sowie die hohe Genauigkeit (+/–0,5 % FS (FullScale)) durch die vierstellige Displayanzeige. Jetzt nur für kurze Zeit statt um € 590,58 um nur € 215,– erhältlich.

 
Manometer kaufen und über 60 % sparen!
 Gummiplatte Green Evo Star

So geht Nachhaltigkeit!


Green Evo Star ist eine innovative, biologisch erneuerbare EPDM-Gummimischung, die den steigenden ökologischen Anforderungen der Industrie entspricht. Einsetzbar in vielen Industrien wie Elektronik, Luftfahrt, Wasserkraft etc.

Vorteile
  • 35 % weniger CO2-Emissionen in der Produktion 
  • nachhaltigeres Endprodukt, da Green Evo Star aus bio-basiertem Ausgangsstoff hergestellt wird
  • hitze-, wetter-, ozon- und UV-beständig
Gleich Gummiplatte Green Evo Star online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke