Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


Aktionen, Neuheiten und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter!
Entdecken Sie den robusten Werkzeugkoffer Twenty-One oder auch die beliebte Teleskop-Anlegeleiter von EZSTEP zu Top-Aktionspreisen!

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Faltschachtel für Gewerbeverpackungen

Die neue Faltschachtel für Gewerbeverpackungen


Die meisten Schraubenverpackungen sind nicht robust, nicht praktisch und vor allem nicht umweltfreundlich. Haberkorn produziert optimierte Verpackungen die den Anforderungen von Industrie, Metall und Bau entspricht und bestens für die Verwendung auf der Baustelle und in der Werkstätte geeignet sind. So geht sicheres Aufbewahren von Schrauben!

Die Vorteile
  • einfache Handhabung durch Öffnung der Schütte von vorne
  • praktischer und sicherer Transport durch Wiederverschließbarkeit
  • ideale Übersicht durch Kippfunktion
  • besonders stabil
  • optimiert für intelligente Lagermanagement-Systeme
  • Multinormgrößen 90 x 90 x 100 / 120 / 150 / 240 mm
Mehr über die neuen Faltschachteln für Gewerbepackungen erfahren!
Verbindungselemente und Schrauben gleich online kaufen!
Injektionsmörtel FIS AB

Der Alleskönner für alle Standardanwendungen!


Der Injektionsmörtel FIS AB 300 T von Fisser ist ein Zwei-Komponenten-Hybridmörtel auf Vinylesterbasis. Das Hybrid-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeanker RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ideal für Befestigungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Vorteile/Ausführungen
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
  • UV- und wasserbeständig
  • Befestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerks, unabhängig vom Untergrund
Jetzt Injektionsmörtel FIS AB online kaufen!
Video über Injektionsmörtel FIS AB ansehen!
Werkzeugkoffer Twenty-One von Parat

Robuster Werkzeugkoffer und Zubehör


Der handliche Werkzeugkoffer Twenty-One der Firma Parat überzeugt mit einer ausgeklügelten Inneneinrichtung, die nicht nur Platz für größere Werkzeuge bietet, sondern zugleich auch noch die tägliche Arbeit erleichtert. Der robuste, langlebige ABS-Kunststoff, die strapazierfähigen Wände aus Con-Pearl® und die Scharniere aus Metall machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter.
 
Innenleben und Verschluss
  • Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern
  • Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
  • Klemmfach für Dokumente
  • Bodenschale mit 58 mm Höhe und Abdeckplatte, frei unterteilbar
  • Kippzylinderschlösser
 
Jetzt zum Aktionspreis von nur € 89,– statt € 154,– exklusiv bei Haberkorn erhältlich!
 
Gleich Werkzeugkoffer online kaufen!
Bodyforce-Short


Bodyforce-Shorts + T-Shirt gratis

Noch nie war Arbeitskleidung so sportlich, optisch ansprechend, leicht und gleichzeitig extrem robust. Mit der praktischen kurzen Arbeitshose Bodyforce lässt es sich dank spezieller Bewegungszonen und der vielfältigen Taschenlösungen einfach bequem arbeiten.

Beim Kauf einer Bodyforce-Shorts erhalten Sie jetzt ein Kübler-T-Shirt gratis dazu. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.

 
Jetzt Bodyforce-Shorts online kaufen!
 
Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto Serie


Sicherheitsschuhe + 3er-Pack H-Plus Socken gratis

Sicherheitsschuhe sollten nicht nur für die Sicherheit Ihrer Füße sorgen, sondern auch bequem sein und am besten auch noch gut aussehen. Die Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto-Serie bieten all das. Die anatomisch geformte, auswechselbare Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme sorgt dabei für ein angenehmes Tragegefühl.

Beim erstmaligen Kauf eines Modells der H-Plus Porto-Serie erhalten Sie jetzt einen 3er-Pack H-Plus Socken gratis dazu. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.

 
Gleich Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto-Serie online kaufen!

Für den, der hoch hinaus will


Wir haben für Sie Teleskopleitern zu einem Top-Aktionspreis im Angebot! Die stabilen Anlegeleitern eignen sich hervorragend für den flexiblen Einsatz. Die perfekt geformten Füße, aber auch die Trittverbreiterungen mit Anti-Slip-Rillen sorgen für höchste Sicherheit. Jetzt zuschlagen und bis zu 45 % sparen!
 
Teleskop-Anlegeleiter Alu EZSTEP 2,60 m jetzt online kaufen!
Teleskop-Anlegeleiter Alu EZSTEP 3,80 m gleich online kaufen!
Punkthalter AL-Punkt

Made in Vorarlberg

Das Qualitätsprodukt made in Vorarlberg: Punkthalter AL-Punkt von Längle. Der Punkthalter überzeugt doch nicht nur mit seiner Top-Qualität, sondern auch mit seiner sicheren und dauerhaften Glasbefestigung. Ob im Fassadenbereich oder für die Befestigung von Glasdächern, der Punkthalter AL-Punkt ist die ideale Lösung.

Gleich Punkthalter AL-Punkt online kaufen!
Absaugschlauch Superflex PUR

So wird abgesaugt!


Mit dem superleichten Folien- und Spezialabsaugschlauch Superflex PUR DIN 4102 B1 von Merlett ist man vor allem in Sachen Späneabsaugung immer bestens bedient. Die Verstärkung durch die kupferplattierte Stahlspirale sorgt für längere Lebensdauer und die schwere Entflammbarkeit nach DIN 4102 B1 (ab ID 60 mm) für Sicherheit.

 
Absaugschlauch Superflex PUR jetzt online kaufen!

Das umweltfreundliche tesa Verpackungsklebeband 4713


Das umweltfreundliche und universell einsetzbare Verpackungsklebeband ist sowohl für die manuelle als auch für die automatische Applikation geeignet. Durch seine gute Klebkraft sorgt das Verpackungsklebeband 4713 für einen sicheren Verschluss auf unterschiedlichsten Kartonqualitäten. So geht einfaches und schnelles Verpacken von Kartons!

Anwendungen und Eigenschaften
  • Papierträgermatieral aus FSC®-zertifizierten Wäldern
  • recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
  • geeignet für leichtgewichtige Kartons bis 10 kg
  • von Hand reißbar
  • einfach abrollbar
Jetzt tesa Verpackungsklebeband 4713 online kaufen!
Werkzeugblock

Werkzeugblock: Ordnung nach Ihren Regeln!


Der Werkzeugblock 320x160 ist ein Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung. Er dient der individuellen Bereitstellung für Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits oder Ähnliches. Die benötigten Sacklöcher können Sie nach Ihren Vorlieben in der gewünschten Anordnung bohren. Durch das resistente Material bleiben Ihre Werkzeuge nachhaltig übersichtlich aufbewahrt und jederzeit griffbereit.

PS: Der Werkzeugblock kann in einer Schublade verstaut oder mit der item-Behälterablage 8 160 befestigt werden. Die Ablage 8 Werkzeugblock 320x160 enthält Werkzeugblock und Halter zusammen als Satz. Durch die vormontierten Automatik-Nutensteine erfolgt die Anbringung schnell und einfach an der Profilnut 8 eines item-Profils.
 
Werkzeugblock jetzt online kaufen!
Werkzeugblock mit Ablage jetzt online kaufen!
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE


Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip-Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken, und findet Anwendung in mobilen als auch stationären Bereichen. Es ist in drei Viskositätsklassen (32, 46, 68) verfügbar und Bestandteil des Labels „Carbon neutral“ von Shell, dessen Produkte einem intensiven Nachhaltigkeitsprozess unterzogen wurden.
 
Jetzt Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE online kaufen!
Mehr über CO2-neutrale Schmierstoffe von Shell erfahren!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke