Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


passend zum Frühlingsbeginn stellen wir Ihnen in diesem Newsletter wieder einige frische Aktionen, Topseller und Neuheiten vor.

Entdecken Sie unsere Laser-Distanzmesser Disto™ D2 und Disto™ D110 und viele weitere tolle Produkte zum Aktionspreis wie den Akku-Bohrschrauber DDF459RF3J 18 V von Makita. Natürlich sind auch wieder einige Topseller dabei, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Und das ist nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Einfach zugreifen!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Schalungstechnik-Katalog

Neuer Katalog: Schalungstechnik PVC-frei


Der neue Schalungstechnik-Produktkatalog PVC-frei ist da! Ökologisch bauen heißt PVC-frei bauen. Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein beim Bauen und Wohnen nimmt weiterhin stark zu. Eine zentrale Bedeutung beim Bauen hat dabei die Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien. Immer mehr Ausschreibungen forcieren daher PVC-freie Produkte am Bau. 

Entdecken Sie auf über 40 Seiten die große Produktvielfalt aus dem Haberkorn Sortiment. Neben verschiedensten Abstandhaltern erhalten Sie bei Haberkorn auch Rohrspreizen, Rohrdurchführungen und vieles mehr. Zahlreiche Highlights warten auf Sie!
 
Jetzt gleich reinlesen!
Laser-Distanzmesser Disto™ D2 und Disto™ D110

Laser-Distanzmesser


Die leistungsstarken Laser-Distanzmesser Disto™ D2 und Disto™ D110 sind für einen vielseitigen Einsatz und viele verschiedene Projektarten konzipiert. Sie finden Verwendung im Vermessungswesen, in der Einzel-, Dauer- und Flächenmessung, aber auch beim Heimwerken.
 
Vorteile Laser-Distanzmesser Disto™ D2
  • 7 Messmodi
  • Bluetooth®-Smart inkl. Gratis-App
  • Displaybeleuchtung
  • multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung – 90° herausklappbar
  • Min./Max.-Funktion
Jetzt zum Aktionspreis statt € 457,– um nur € 159,– !

Vorteile Laser-Distanzmesser Disto™ D110
  • 3 Messmodi
  • Bluetooth®-Smart
  • Displaybeleuchtung
Jetzt zum Aktionspreis statt € 384,– um nur € 137,– !
 
Laser-Distanzmesser Disto™ D2 gleich online kaufen!
Laser-Distanzmesser Disto™ D110 jetzt online kaufen!
Akku-Bohrschrauber DDF459RF3J 18 V

Professionelles Arbeiten leichtgemacht


Mit dem Akku-Bohrschrauber DDF459RF3J 18 V lässt es sich wie ein Profi arbeiten. LED-Arbeitslicht, Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung und 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern überzeugen. Durch die Verwendung eines BL-Motors (Brushless-Motor) wird die Akkukapazität des in 16 Stufen einstellbaren Akku-Bohrschraubers noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Und damit auch immer gleich weitergearbeitet werden kann, wenn mal ein Akku leer wird, kommt der Akku-Bohrschrauber mit 3 Akkus! Da steht einem professionellen Arbeiten ohne Unterbrechungen nichts mehr im Wege!

Jetzt zum Aktionspreis statt € 464,96 um nur € 299,– !
 
Jetzt Akku-Bohrschrauber DDF459RF3J 18 V online kaufen!
Gewebeklebeband duct tape 4613

Für jeden Einsatz zu gebrauchen


Ob für die Reparatur, zum Bündeln oder zum Fixieren von Kabeln – das Gewebeklebeband duct tape 4613 ist immer einsatzbereit. Mit seiner guten Klebkraft hält es selbst auf rauen Oberflächen, und auch Nässe kann dem wasserabweisenden Klebeband nichts anhaben.
Gleich in den Online-Shop!
Perimeterkleber, 1K

Perimeterkleber, 1K


Zum Verkleben von Dämm-/Dränelementen kommt der 1K-Perimeterkleber zum Einsatz. Der selbstexpandierende Polyurethanklebstoff mit ausgezeichneter Formstabilität eignet sich nämlich ideal zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. Jetzt zum unschlagbaren Aktionspreis ab 12 Stück statt € 15,57 um nur € 4,49  je Stück oder ab 624 Stück statt € 15,57 um nur € 3,98  je Stück! PS: Gleich zuschlagen lohnt sich – die Aktion ist nur noch bis 16.04.2021 gültig.
 
Perimeterkleber, 1K, gleich online kaufen!
PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN® HNA


PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN® HNA

Ob für Lebensmittel oder Flüssigkeiten – dieser transparente PVC-Schlauch kann als Saug- und Druckschlauch eingesetzt werden. Hochflexibel, robust, witterungsbeständig und lebensmittelecht – das zeichnet den Topseller-PVC-Saug- und -Druckschlauch ARMORVIN® HNA, der in der Industrie, der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Bau- und Landwirtschaft gerne eingesetzt wird, aus.

 
Gleich PVC-Saug- und -Druckschlauch ARMORVIN® HNA online kaufen!
 
STORZ-Saugkupplung


STORZ-Saugkupplung

Zum raschen und einfachen Verbinden von Schläuchen wird die beliebte STORZ-Schlauchkupplung verwendet, sowohl für Flüssigkeiten, als auch für Feststoffe. In unserer geschmiedeten Ausführung hält sie auch schwersten Bedingungen stand und ist besonders bruchfest. Überzeugen auch Sie sich von unserem Topseller!

 
Jetzt STORZ-Saugkupplung online kaufen!
„Carbon neutral“-Schmierstoffe von Shell

„Carbon neutral“-Schmierstoffe von Shell


Wer Schmierstoffe in großen Mengen verkauft, hat auch eine große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Klima. Nachhaltigkeit hat nicht nur bei Haberkorn einen hohen Stellenwert, sondern ist auch eine Maxime von Shell.

Mit dem Label „Carbon neutral“ bekräftigt Shell dieses Bestreben. Vermeidung und Verringerung von Emissionen sind ebenso Teil der Produkte, die mit diesem Label ausgezeichnet sind, wie auch der Ausgleich von nicht vermeidbaren Emissionen im gesamten Produktlebenszyklus. Nicht vermeidbare CO2-Komponenten wurden u. a. durch Aufforstungsprojekte ausgeglichen – am Ende stehen CO2-neutrale Schmierstoffe wie beispielsweise alle Nutzfahrzeug-Motoröle der Serien Shell Rimula Ultra und Shell Rimula R6 oder auch die Hydrauliköle Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid, Shell Tellus S4 VE und S4 VX.

Mehr Informationen zu dieser Aktion, den Maßnahmen und dazu, welche Produkte mit dem Label ausgezeichnet sind, erfahren Sie auf unserer Landingpage.
 
Mehr über Co2-neutrale Schmierstoffe von Shell erfahren!
Gleich CO2-neutrale Schmierstoffe von Shell online kaufen!
H-Plus Feinstaubmasken


H-Plus Feinstaubmasken mit Ausatemventil

Mittlerweile hat jeder seine Erfahrungen mit Pandemie-Masken ohne Ausatemventil gemacht. Durch unsere hochwertige EU-Produktion und das äußerst wirksame Ausatemventil bieten die H-Plus Feinstaubmasken geringsten Atemwiderstand – ideal für längere Einsatzzeiten und bei körperlich anspruchsvollen Arbeiten in der Produktion.
 
Die Feinstaubmasken H-Plus sind aktuell in hohen Stückzahlen ab Lager sofort lieferbar – greifen Sie gleich zu und fordern Sie jetzt Ihr Gratis-Testmuster an!

 
H-Plus Feinstaubmasken gleich online kaufen!
Gratis-Testmuster anfordern!
 
Arbeitsschutz für Damen


Arbeitsschutz für Damen

Im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Arbeitsbekleidung, die speziell auf die weibliche Figur zugeschnitten ist. Gute Passform, hoher Tragekomfort und ansprechende Optik – mehr über die perfekte Arbeitsschutzkleidung für Damen und die jeweiligen Produkte erfahren Sie in unserer Online-Shop-Kampagne.

 
Mehr über Arbeitsschutz für Damen erfahren!
Jetzt Arbeitsschutz für Damen online kaufen!
Neu im Online-Shop

Ihre Bestellungen noch besser im Überblick

 
Wir haben die Übersicht über Ihre Bestellungen im Haberkorn Online-Shop überarbeitet. Sie finden sie wie gewohnt unter „Mein Konto“ im neu benannten Menüpunkt „Unsere Bestellungen“.
Hier sehen Sie nun die verbesserte und vereinfachte Benutzeroberfläche sowie den eindeutig erkennbaren Lieferstatus.

Auch wurde die Suchfunktion verbessert, womit Sie nun nach offenen als auch nach abgeschlossenen Bestellungen frei nach Artikelnummern, Bestelldaten etc. suchen können. Mit dieser neu überarbeiteten Übersicht können Sie jederzeit den Status der Lieferungen einfach und direkt finden, ohne auf Rückmeldungen Ihres Kundenberaters warten zu müssen.
Wussten Sie schon ...

Überblick über ALLE Ihre Bestellungen

 
Die Bestellübersicht im Haberkorn Online-Shop bietet Ihnen einen Überblick für alle Ihre Bestellungen. Das heißt, dass hier nicht nur Ihre Online-Shop-Bestellungen enthalten sind, sondern alle Bestellungen, die Sie bei Haberkorn getätigt haben. Somit können Sie jederzeit den Status der Lieferungen einfach und direkt abfragen, ohne auf Rückmeldungen Ihres Kundenberaters warten zu müssen.

Sie können oberhalb der Bestellübersicht Ihre Aufträge auch nach der Bestellweise filtern und so schneller zu Ihrem gesuchten Auftrag finden.

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke