Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins Jahr 2021! Auch wir starten wieder mit vollem Elan und haben für Sie in diesem Newsletter einige interessante, neue, aber noch viel wichtiger: Produkte in Aktion zusammengestellt.

Wie immer ist die Auswahl in unserem Newsletter nur ein kleiner Teil aus unserem Sortiment mit über 200.000 Produkten. Schauen Sie einfach mal bei uns im Online-Shop vorbei – dort finden Sie auch viele weitere Produkte in Aktion.

Worauf als noch warten? Einfach zugreifen!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Balkenzug

Der unentbehrliche Helfer


Wenn es um kraftvolles Spannen, Ziehen oder Pressen geht, ist der Balkenzug mit Ratsche ein unentbehrlicher Helfer für jeden Handwerker. Profitieren Sie von einer umstellbaren Ratsche, leichtgängigem Gewinde sowie austauschbaren Ersatzteilen. Sichern Sie sich jetzt den beliebten Balkenzug zum Aktionspreis von nur € 119,– statt € 246,85!
Gleich in den Online-Shop!
Schraubenhalter PowerLock

Schraubenhalter PowerLock


Das Abrutschen von Bits vom Schraubenkopf gehört der Vergangenheit an. Der Holzbauschraubenhalter sorgt für sicheren Halt beim Verschrauben, kräfteschonendes Eindrehen sowie für eine schnelle und sichere Montage.
Jetzt Schraubenhalter PowerLock sichern!
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf

Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf


Unsere Topseller im Bereich Holzbau: die Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf. Ob für Holz-Holz-Verbindungen oder Holz-Beton-Fertigteil-Verbinder – diese Holzbohrschraube ist dafür ideal geeignet. Durch den TX-Antrieb entsteht eine optimale Kraftübertragung und ein Herausdrehen des Bits wird verhindert, weiters sorgt das Vollgewinde für hohe Tragkräfte der Schraubverbindung. Sichern auch Sie sich gleich unsere Topseller-Holzbohrschrauben!

 
Jetzt Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf sichern!
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf gleich online kaufen!
Akku-Schlagschrauber TID 18 HPC, HBK


Klein, kompakt, komfortabel

Durch seinen äußerst kraftvollen, bürstenlosen und somit langlebigen EC-TEC-Motor der neuesten Generation sorgt der Akku-Schlagschrauber von Festool für maximale Leistung und langlebige Einsatzbereitschaft. Die drei Drehzahlstufen sorgen für materialgerechtes Arbeiten, und der zusätzliche T-Modus erkennt den Übergang von Blech zu Holz und passt somit die Drehzahl automatisch an.

 
Jetzt Akku-Schlagschrauber online kaufen!
Akku-Bohrschrauber HBK DRC 18/5,2 LI, 18 V mit Centrotec-Werkzeugfutter


Mit voller Kraft voraus!

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh! Ganz gleich ob für Holz, Metall oder Kunststoff, dieser Bohrschrauber von Festool ist für die verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten mit großem Durchmesser geeignet. Dank des optimalen Winkelkopfes kann selbst in Engstellen geschraubt und gebohrt werden. Überzeugen Sie sich selbst!
 

Gleich Akku-Bohrschrauber online kaufen!
Absaugschlauch Superflex PUR

So wird abgesaugt!


Mit dem superleichten Folien- und Spezialabsaugschlauch Superflex PUR DIN 4102 B1 von Merlett ist man vor allem in Sachen Späneabsaugung immer bestens bedient. Die Verstärkung durch die kupferplattierte Stahlspirale sorgt für längere Lebensdauer und die schwere Entflammbarkeit nach DIN 4102 B1 (ab ID 60 mm) sorgt für Sicherheit. Jetzt in der passenden Länge kaufen und Geld sparen! Aktuell erhalten Sie alle Längen unserer Schläuche zum Aktionspreis: den  Absaugschlauch mit ID 60 mm gibt’s bereits ab € 9,25 statt € 21,50 pro Meter!

 
Jetzt Absaugschlauch Superflex PUR kaufen und € 12,25 sparen!
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Abdichten mit System


Die DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen sind bei der Dacherrichtung nicht wegzudenken. Die erhöht regensicheren Unterdachbahnen entsprechen den strengen Normen der Alpenländer Schweiz und Österreich (SIA 232/1:2011 und ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B 4119). So geht schnelles und einfaches Abdichten!

Um noch mehr Zeit zu sparen und den Aufwand vor Ort zu verringern, können Sie Ihre Folien bei Haberkorn im Vorfeld nach Plan konfektionieren lassen.
 
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA jetzt online kaufen!
Mehr über die Konfektion von DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen erfahren

Hymer-Fahrgerüste zu Aktionspreisen


Sicherheit geht vor. Das beginnt bereits bei der Montage und geht bei der Arbeit auf dem Gerüst weiter. Das einteilige Sicherheitsgeländer sorgt für kontinuierlichen Seitenschutz in allen Phasen des Auf- und Abbaus. Dank der stabilen Rahmenteilverbindung mit Stahlhülsen gehört auch das „Wackeln“ der Rahmenteile der Vergangenheit an – so geht sicheres Arbeiten!
 
Entdecken Sie in unserer Hymer-Broschüre Ihr passendes Fahrgerüst zum Aktionspreis. Haben Sie das Richtige für sich gefunden oder wünschen weitere Beratung – dann kontaktieren Sie uns! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter.
 
Hymer-Broschüre gleich ansehen!
Jetzt Anfrage zu den Hymer-Fahrgerüsten senden!
Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 80/Z

Damit läuft‘s


Eine Schiebetürgarnitur nach der seit über 50 Jahren bewährten HAWA-Qualität. Der HAWA-Junior 80/Z-Beschlag mit Zweiwegaufhängung ist perfekt geeignet für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren mit einem Türflügelgewicht von bis zu 80 kg. Die Möglichkeit der Seiten- und Höhenverstellung von  ±4 mm ist besonders von Vorteil. Worauf also noch warten? Jetzt zugreifen!
Gleich in den Online-Shop!
KÜBLER BODYFORCE Arbeitsbekleidung


Kübler Bodyforce – Arbeitskleidung für jeden Einsatz

Nach den erfolgreichen Arbeitsbekleidungssortimenten Pulsschlag und Activiq bringt Kübler mit Bodyforce die neueste Entwicklung in der Workwear auf den Markt. Noch nie war Arbeitskleidung so sportlich, optisch ansprechend, leicht und gleichzeitig extrem robust.

Gewinnspiel
Bei welchem Seilbahn-Hersteller wurde das Video für Kübler Bodyforce gedreht?

Mit der richtigen Antwort haben Sie die Chance, eine von fünf Garnituren Kübler-Bodyforce-Workwear zu gewinnen (Bundjacke und Bundhose). Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen für das Haberkorn Gewinnspiel. Einsendeschluss ist der 10.02.2021.
 
Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!
 
Jetzt Kübler Bodyforce Arbeitsbekleidung online kaufen!
Elten Wellmaxx  Arbeitsschuhe


Wellmaxx von Elten – optimale Dämpfung für Arbeitsschuhe  

Seit 1910 steht Elten aus Uedem in Deutschland für hochwertige Arbeitsschuhe in bester Schuhmacher-Qualität made in Germany. Mit dem Wellmaxx-Dämpfungskonzept hat Elten seine Bestseller-Liste neu geschrieben. Basierend auf dem Material Infinergy® von BASF bieten die Elten-Wellmaxx-Modelle einen einmaligen Dämpfungskomfort, den man bisher höchstens von modernsten Freizeitschuhen kennt.

Gewinnspiel
Seit wie vielen Jahren besteht die Marke Elten?

Mit der richtigen Antwort haben Sie die Chance, einen von fünf Elten-Wellmaxx-Schuhen dieser Auswahl zu gewinnen.Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen für das Haberkorn Gewinnspiel. Einsendeschluss ist der 10.02.2021.

 
Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!
 
Jetzt Elten-Wellmaxx-Arbeitsschuhe  online kaufen!
Logo Community Netzwerk Arbeitssicherheit

Community Netzwerk Arbeitssicherheit


In einer Zeit, in der der persönliche Austausch in den Hintergrund rückt, ist es umso wichtiger, auf andere Kommunikationsmöglichkeiten zurückzugreifen, um ständig auf dem Laufenden zu bleiben.
Das Thema Arbeitsschutz ist aufgrund von gesetzlichen Auflagen, Normen, Unterweisungen und dem raschen Voranschreiten von technologischen Innovationen ein sehr komplexes.

Haberkorn hat daher die Community Netzwerk Arbeitssicherheit ins Leben gerufen. Nutzen Sie die Community zum Erfahrungsaustausch oder stellen Sie Experten konkrete Fragen.

Auf der Plattform Netzwerk Arbeitssicherheit selbst finden Sie zusätzlich interessante Beiträge, Informationen und Interviews rund um das Thema Arbeitsschutz.
 
Jetzt der Community beitreten
Gleich zur Plattform Netzwerk Arbeitssicherheit
Jetzt neu im Online-Shop

Expertenwissen für Sie online erweitert

 
Als größter technischer Händler in Österreich verfügen wir glücklicherweise über eine Vielzahl von Experten mit fundiertem Fachwissen. Um dieses Wissen auch online für Sie zur Verfügung zu stellen, haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zusammengetragen und in Form von sogenannten FAQs (frequently asked questions) aufbereitet. Seit Anfang Januar finden Sie die FAQs auf vielen übergeordneten Sortimentsseiten im Haberkorn Online-Shop, wie beispielsweise die FAQs über Winkelverbinder.
Sie haben eine Frage, die bei unseren FAQs noch nicht vorkommt? Kein Problem – stellen Sie Ihre Fragen direkt mit Klick auf „Jetzt Frage stellen“ unterhalb der FAQs und wir prüfen, ob wir die Frage online ergänzen können.
Wussten Sie schon ...

Merkliste

 
Sie haben einen interessanten Artikel gefunden, den Sie noch nicht in den Warenkorb legen, aber vormerken wollen? Dann können Sie dies ganz einfach mittels Stern-Symbol tun.
Bei jedem Produkt finden Sie das Stern-Symbol sowohl auf der Produktbeschreibung als auch bereits in der Suchergebnisseite. Einfach auf das Stern-Symbol klicken, und schon befindet sich das Produkt auf Ihrer Merkliste. Ihre Merkliste finden Sie unter „Mein Konto“.

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke