Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


auch wenn draußen frühlingshafte Temperaturen herrschen, ist eines dennoch gewiss: Der Winter kommt bestimmt! So ist auch im Dezember unser industriespezifischer Newsletter voller Aktionen, Neuheiten und Topseller, die Sie gut durch die bevorstehende kalte Jahreszeit bringen. Ein Top-Highlight ist hier bestimmt das Gebläse-Heizgerät. Und damit’s auch sonst nicht kalt wird, sorgt die Softshell-Winterjacke Weather 1041 für Wärme.

Entdecken Sie auch weitere Produkte aus unserem breiten Sortiment: Vom OKS Ketten- und Haftschmierstoff über Sicherheitsmesser bis hin zum Bit-Sortiment – diese und viele weitere Neuheiten und Topseller zum Jahresabschluss finden Sie hier! 

Wir wünschen Ihnen jetzt schon ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Übrigens: Vom 21. Dezember 2019 bis zum 1. Jänner 2020 machen wir auch ein wenig Urlaub und sind dann ab 2. Jänner 2020 wieder mit neuem Schwung für Sie da.

Haben Sie eine schöne Zeit!

Ihr Haberkorn Team

Gebläse-Heizgerät EK

Damit’s nicht kalt wird


Das Gebläse-Heizgerät ist bestens für die kalten Wintertage geeignet. Frieren? Ganz bestimmt nicht! Das universell einsetzbare Gebläse-Heizgerät kann auch dort verwendet werden, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann. Und das Beste: Sind die kalten Wintertage vorbei, kann es auch im Sommer als Ventilator verwendet werden.
Gleich in den Online-Shop!
Softshell Winterjacke Weather 1041

Wärmstens empfohlen: Softshell-Winterjacke

Unsere Top-Empfehlung für den Winter von Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz: High-End-Arbeitsschutz, mit dem man trocken, warm und sicher bleibt. Die Softshell-Winterjacke Weather 1041 ist winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und sorgt mit Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die gefütterte Winterjacke sorgt dank der ergonomisch geschnittenen Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sogar für mehr Bewegungsfreiheit.

 
Jetzt Winterjacke kaufen!
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

Alles gut im Griff …

… mit dem Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen. Der nitrilschaumbeschichtete Handschuh sorgt für hervorragendes Tastgefühl, Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Was diesen Handschuh besonders auszeichnet: die atmungsaktive Beschichtung. Jetzt zum Aktionspreis ab 12 Paar von nur € 2,70 statt € 3,– je Paar. Aber es geht noch besser. Ab 144 Paar erhalten Sie den hochwertigen Montagehandschuh für schlappe € 1,75 statt € 3,– je Paar!

 
Montagehandschuh zum Aktionspreis gleich online kaufen!
Trennscheibe für Stahl von Forum

Der Profi für Stahl


Die leistungsstarke Trennscheibe für Stahl von Forum sorgt für einen schnellen Schnitt mit guter Standzeit. Kein Wunder, dass sie zu unseren Topsellern zählt. Die Trennscheibe kann für Stahl- oder Metallbearbeitungen sowie dünnwandige Bleche und Profile eingesetzt werden. PS: Trennscheiben mit einem Durchmesser von 115 mm oder 125 mm befinden sich derzeit in Aktion!
Trennscheibe für Stahl jetzt online kaufen!
Luftkupplungen von Lüdecke

Bewährt, qualitativ hochwertig und robust ...


... das sind die CleanConnect® Luftkupplungen von Lüdecke. Die Schnellverschlusskupplungen können für den Einsatz von Druckluft bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften sowie zur Förderung verschiedenster Medien (Pharmaprodukte, chemische Medien, Lacke, Gase) verwendet werden. Worauf also noch warten? Gleich zugreifen!
Jetzt CleanConnect® Luftkupplung online kaufen!
62-teilige Bit-Sortiment von Forum

Das wollen Sie bestimmt nicht verpassen!


Das 62-teilige Bit-Sortiment ist mit hochwertigen Bits bestückt, die universell zur Verschraubung in Holz und Metall eingesetzt werden können. Das Set kommt mit zwei Bit-Haltern, und dank des Farbleitsystems ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Antrieb es sich handelt. Jetzt zum Top-Aktionspreis von nur € 39,– statt € 64,40!
 
Bit-Sortiment zum Aktionspreis kaufen!

Mit voller Kraft voraus!


Der Quad-Power® 4 überzeugt: Im Gegensatz zu anderen Keilriemen erleidet er in den ersten Stunden des Einsatzes keinen erheblichen Spannungsverlust – Einlaufphasen und Nachspannen gehören der Vergangenheit an! Und durch hochmoderne Profilierungstechnologien wird der Energieverbrauch verringert, da der Kontakt zwischen Keilriemen und Scheibe durchgehend besteht. Durch das kompaktere Design (Gewicht, Breite) erreicht der Riemen somit eine Energieeffizienz von 98 % – einfach top!
Jetzt zugreifen!
OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff

Der haftet


Der OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff ist zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich, die hohen Lasten oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, einsetzbar. Er überzeugt nicht nur mit seiner hohen Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen, sondern auch durch seine Haftstärke sowie gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen. Überzeugen auch Sie sich von unserem Topseller in Aktion!
 
Gleich Ketten- und Haftschmierstoff kaufen!
Sicherheitsmesser ohne Gurtschneide von Forum

Top-Sicherheitsmesser zum Top-Preis


Oftmals lassen sich kleinere Unfälle ganz einfach vermeiden, zum Beispiel, wenn zu einem Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug gegriffen wird. Dank des automatischen Klingenrückzugs können kleine und größere Schnitte verhindert werden. Das Universal-Sicherheitsmesser ist für die unterschiedlichsten Materialien wie Verpackungen sowie für leichte bis mittelschwere Schneidtätigkeiten bestens geeignet. Ergattern auch Sie unseren Topseller zum Top-Preis um nur € 8,90 statt € 21,37!
Sicherheitsmesser um nur € 8,90 jetzt kaufen!

Hydrauliköl für Spritzgussanlagen


Hochwertige Hydrauliköle für Spritzgussanlagen sind unabdingbar. Das Hochleistungshydrauliköl Shell Tellus S2 MX bietet außergewöhnlichen Schutz und ein hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen, speziell auch für Spritzgussanlagen. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, welche die Effizienz des Hydrauliksystems vermindern können.
 
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX jetzt kaufen!
Mehr über Hydrauliköle für Spritzgussanlagen erfahren
Lenk- und Bockrollen PU 140x110

Rollen für flottes Tempo!


Diese Lenk- und Bockrollen sind perfekt für Transportaufgaben mit erhöhten Geschwindigkeiten geeignet. Dank des dämpfenden und abriebfesten Rollenbelags aus Polyurethan gleichen die Transportrollen leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich aus und weisen eine erhöhte Tragfähigkeit auf – ideal für schnelle Routenzüge!
 
Jetzt schnell zugreifen!
Oberflächenbeschichtungen bei Schrauben

Gut beschichtet


Die richtige Oberfläche bei Verbindungselementen und Schrauben ist wichtig: Finden Sie hier unsere Möglichkeiten bzw. definieren Sie aufgrund Ihrer Anforderungen und Einsatzgebiete die richtige Oberfläche. Wir haben von untergeordneten Einsatzbereichen bis hin zu Korrosionsschutz mit 720h Rotrostbeständigkeit alles im Programm.
Mehr über Oberflächenbeschichtungen bei Schrauben erfahren
Verbindungselemente und Schrauben mit feuerverzinkter Oberfläche online kaufen!
Verbindungselemente und Schrauben mit Zinklamellen-Oberfläche online kaufen!
Akku-LED-Handleuchte mit Powerbank-Funktion

Passend für die dunkle Jahreszeit


Die robuste Akku-LED-Handleuchte mit Powerbank-Funktion bringt Licht ins Dunkle und ist für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Sehr vorteilhaft: Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar und ermöglicht somit zusätzliche Flexibilität.
Jetzt kaufen!

Sicher befestigt


Mit den Rohrschellen von Stauff lassen sich Rohre, Kabel oder Schläuche einfach, schnell und sicher befestigen. Und dank der hervorragenden Witterungsbeständigkeit – selbst unter extremen Bedingungen – weisen sie eine lange Lebensdauer auf. In unserem Sortiment finden Sie Rohrschellen aus den Standardwerkstoffen Polypropylen, Polyamid und Aluminium – gleich zugreifen!
Rohrschellen jetzt online kaufen!
Gleitschienen-Türschließer TS 5000

Türschließer TS 5000


Der GEZE Gleitschienen-Türschließer TS 5000 überzeugt mit klarem Design und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Der Türschließer kann für Anschlagtüren sowie Feuer- und Brandschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte) eingesetzt werden und verfügt über eine optische Schließkraftanzeige und integrierte Öffnungsdämpfung. 
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 gleich online kaufen!
Passende Gleitschiene mit Hebel dazu nicht vergessen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke