Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sonnenstunden werden weniger, die nebligen und regnerischen Stunden werden mehr. Auch die Außentemperatur fällt stetig. Schützen Sie also nicht nur sich, sondern auch Maschinen und Geräte, die den Wetterverhältnissen ausgesetzt sind. 

Halten Sie sich warm, und achten Sie auch auf Ihre Sichtbarkeit. Ihre Warnschutzkleidung sollte unter anderem der europäischen Norm EN 20471 entsprechen.

Auch Maschinen müssen für den Winter gerüstet werden. Riemen sollten für die richtige Temperatur ausgelegt sein und Schmierstoffe müssen richtig ausgesucht werden. Worauf Sie noch achten sollten, zeigen wir Ihnen in diesem Newsletter.
 

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Hochleistungs-Schmalkeilriemen

Riemen aus EPDM – breitester Temperaturbereich


Riemenantriebe, speziell im Außenbereich, sind starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Nicht alle Grundmaterialien eigen sich für den Einsatz sowohl in heißen als auch in kalten Umgebungen. Riemen aus EPDM vereinen die Vorteile aus beiden Welten.

Zahnriemen von Gates in der neuesten Generation, der Powergrip GT4-Reihe, weisen einen Temperatureinsatzbereich von –40 °C bis +120 °C auf und sind somit für den Einsatz selbst bei kältesten Bedingungen geeignet. Ganz nebenbei übertragen die Riemen der viertten Generation bis zu 30 % mehr Leistung als ihre Vorgänger.

Für Anwendungen mit Keilriemen bei tiefen Temperaturen kommen EPDM-Keilriemen von Optibelt zum Einsatz. Der Super XE Power Pro eignet sich für Temperaturen von – 50 °C bis +120 °C. Zusammen mit der ATEX-konformen Ausführung des Riemens ergibt sich ein besonders breiter Einsatzbereich.

Unser Tipp
Achten Sie bei allen Arten von Riemen immer auf die richtige Vorspannung. Damit holen Sie das Optimum an Leistung und Lebensdauer aus Ihrem Antrieb. Mehr zum Thema „Riemen richtig vorspannen“ finden Sie auf unserer Landingpage.

 
Zahnriemen Powergrip GT4 von Gates hier online kaufen!
Keilriemen Super XE Power Pro von Gates hier online kaufen!
Mehr über das Thema "Riemen richtig vorspannen" erfahren!
Schmiersystem FAG CONCEPT8

Schmieren bei tiefen Temperaturen


Achten Sie auch bei den Schmierstoffen darauf, dass alle Elemente den tieferen Temperaturen gewachsen sind. Das falsche Öl/Fett in der Anwendung kann zum Zusammenbruch der Schmiermittelversorgung führen, was einen Maschinenstillstand zur Folge haben kann.
Schmierstoffe wie das Arcanol MULTITOP von Schaeffler haben eine Gebrauchstemperatur von –50 °C bis +140 °C.

Zentralschmiergeräte wie z. B. der Concept 8 von Schaeffler sind in einer „Cold-Climate-Variante“ verfügbar. Eingebaute Heizelemente sorgen selbst bei niedrigen Temperaturen für einen störungsfreien Betrieb der Anlage.
 
Gleich Concept 8 von Schaeffler online kaufen!
Gleich Arcanol MULTITOP von Schaeffler online kaufen!
Mehr Infos zur Concept-Serie von Schaeffler finden Sie hier!
zwei Männer mit Arbeitskleidung

Sehen und gesehen werden – So geht's!


Im Herbst und vor allem im Winter ist es nicht nur wichtig, sich warm zu kleiden, sondern auch, sich richtig zu kleiden! So achten Sie darauf, dass man Sie und Ihre Kollegen zu jeder Tageszeit gut sehen kann. Mit dem Warnschutzsortiment von Haberkorn sind Sie top auf die kommenden Tage und Monate vorbereitet. 

Aber auf was kommt es eigentlich bei Warnschutzkleidung genau an? Welche Schutzbekleidung hält besonders warm? All diese Fragen bekommen Sie auf unserer Landingpage erklärt.
 
Warnschutzkleidung gleich online kaufen!
Mehr über Warn- und Arbeitsschutzkleidung erfahren!
Schutzfilm von OKS für Metalle

Mit OKS-Korrosionsschutz-Produkten sicher durch den Winter


Gerade in den kalten Wintermonaten ist es besonders wichtig, blanke Metalloberflächen vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen. Dabei wird zwischen temporärem und permanentem Korrosionsschutz unterschieden:

Temporärer Korrosionsschutz ist für Transport oder Lagerung besonders gut geeignet und soll anschließend wieder entfernbar sein. Hier kommen Öle und Wachse zum Einsatz. Je nach Produkt und Lagerbedingungen schützen diese Produkte von einigen Wochen bis hin zu ca. zwei Jahren.

Permanenter Korrosionsschutz schützt das Bauteil dauerhaft auch über mehrere Jahre und ist in der Regel nicht wieder entfernbar. Hier kommen vor allem spezielle metallhaltige Lacke, z. B. Zink-Sprays, zum Einsatz. Oft besteht ein permanenter Korrosionsschutz aus mehreren Schichten.
 
Jetzt Schutzfilm für Metalle online kaufen!
Zink- und Aluminiumsprays gleich online kaufen!
Schläuche und Armaturen passend zur Jahreszeit
Warmluftschlauch bis zu +100 °C, schwer entflammbar

Warmluftschlauch +100 °C, schwer entflammbar


Der Warmluftschlauch in schwer entflammbarer Ausführung überzeugt mit einem hochflexiblen und extrem stauchbaren Material – perfekt geeignet als Saug- und Gebläse- Schlauch.

Eignet sich ebenso optimal zur Verteilung von Warmluft aus Heizgeräten.

Vorteile/Ausführungen
  • aufgeschweißter Scheuerschutz
  • schwer entflammbar nach DIN 4102
  • auf Anfrage auch mit Haken und Schutztasche lieferbar
Gleich in den Online-Shop!
Dampfschlauch H-Plus

Dampfschlauch H-Plus Premium


Mit dem Dampfschlauch H-Plus Premium bieten wir einen vielseitigen Qualitätsschlauch, geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser.

Einsatzbereiche: in chemischer und petrochemischer Industrie sowie im Baugewerbe und in der Schifffahrt geeignet zum Aufwämen von gefrorenen Medien.

Vorteile/Ausführungen
  • gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien und handelsübliche Reinigungsmittel
  • besonders flexibel
  • erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2A
Jetzt Dampfschlauch H-Plus Premium online kaufen!
Schläuche für extreme Beanspruchungen
Kühlerschlauch H-Plus, ölfest

Kühlerschlauch H-Plus ölfest


Dieser Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke überzeugt bei extremen Beanspruchungen.
  • geeignet für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +135 °C)
  • Einsatzbereich: Dieselmotoren
Kühlerschlauch H-Plus gleich online kaufen!
Feuerschutzschlauch PJA

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®


Perfekt zum Bündeln von Schläuchen, Rohren und Kabeln in heißer Umgebung.

Der Hitzeschutzschlauch besteht aus einem dicken, dichten Glasfasergeflecht und ist selbst bei Kohlenwasserstoffen flüssigkeitsresistent. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist zuvverlässig Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze ab.

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Flüssigmetallbeständigkeit
  • sehr gute Flammbeständigkeit
  • hervorragende Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit
  • hervorragende Flexibilität/Elastizität
  • hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • Dauertemperatur  +260 °C, kurzzeitig bis +1.650 °C (15–30 Sekunden)
Jetzt Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® online kaufen!
Auch noch spannend
Rosta Elemente

ROSTA – die erste Wahl für Gummifeder- und Dämpfungssysteme


Seit mehr als 25 Jahren vertreibt Haberkorn Gummifeder- und Dämpfungssysteme von ROSTA. Die enge Zusammenarbeit von ROSTA mit seinen Partnern und Kunden ist eine wichtige Basis, um auch in Zukunft innovative Lösungen auf dem Markt zu bieten. Von Gummifederelementen über Spannelemente bis hin zu Schwingungsdämpfern bieten wir bei Haberkorn das volle ROSTA-Portfolio. Besuchen Sie gleich unseren Online-Shop und überzeugen Sie sich selbst!
 
Produkte von ROSTA gleich online kaufen!
Mehr über Gummifeder- und Dämpfungssysteme von ROSTA erfahren!
Durchgangs Reihenklemmen von Weidmüller

Weidmüller-Durchgangs-Reihenklemmer


Wie effizient Ihre Verarbeitungsprozesse sind, hängt vor allem vom Verdrahtungsaufwand ab.
Artikel von Weidmüller mit PUSH-IN-Konzept verkürzen die Anschlusszeit um bis zu 50 %.

Um ganz ohne Werkzeug auszukommen, muss der Leiter bis zum Anschlag in die Klemmstelle gesteckt werden. Anschließend ist eine sichere und gasdichte Verbindung hergestellt!

PUSH-IN-Reihenklemmen sind praktisch, reduzieren Anschlusszeiten und bieten maximale Flexibilität. Mit den Reihenklemmen von Weidmüller werden zusätzlich viele Querverbindungsmöglichkeiten geboten, damit Sie für jede Anforderung die perfekte Lösung parat haben!
 
Jetzt Durchgangs-Reihenklemme PUSH-IN, A2C kaufen!
Durchgangs-Reihenklemmen von Weidmüller gleich online kaufen!
KIZEI Pendelrollenlager

ISO-Pendelrollenlager mit Z-Scheiben – schützt vor Verschmutzungen 


Mit KIZEI® hat NTN-SNR ein Produkt geschaffen, das die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Gegensatz zu herkömmlichen Standard-Pendelrollenlagern um einiges verbessert. Zusätzlich werden Produktionsleistungen verbessert. Doch damit noch nicht genug, Sie ersparen sich mit KIZEI® auch enorme Wartungskosten, die sich mit der Zeit summieren würden. 

Was kann KIZEI® besser als alle anderen? 
  • Fett bleibt im Wälzlager
  • durch neue Z- Scheiben bleibt das Pendelrollenlager KIZEI® sauber
  • längere Lebensdauer
  • zu 100 % austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern
Premium-Eigenschaften 
  • Maximierung der Tragzahlen und Optimierung der Drehzahlen
  • Z-Scheiben und Stahlkäfig durch gehärtete Oberfläche gegen Verschleiß geschützt
  • Betriebstemperatur von –40 °C bis zu +200 °C
  • Erstbefettung erfolgt wie beim offenen Pendelrollenlager
  • gleiche Montage wie bei Standard-Pendelrollenlagern, bei konischer Bohrung ist die Lagerluftprüfung nach der Montage möglich
Gleich Pendelrollenlager SNR KIZEI® online kaufen!
In der KIZEI®-Pendelrollenlager-Broschüre stöbern!
Schweißautomat Twinny T7

Kombikeil-Schweißautomat Twinny T7


Mit dem Twinny T7 können Sie Geomembranen mit verschiedenen Stärken (0,5 bis 2,5 mm) sicher verschweißen. Mit modernem und praktischem Design sowie einfacher Bedienung wird der Twinny T7 schnell zu Ihrem Liebling. 

Der Schweißautomat Twinny T7 von Leister ist unter anderem mit LQS, GPS, WiFi ausgestattet. Dementsprechend können Sie sich auch mit der myLeister-App verbinden und so alle Schweißparameter sorgfältig protokollieren. 

Vorteile in einem kurzen Überblick
  • Multifunktionsdisplay
  • Voltanzeige
  • 100 % mehr Schweißgeschwindigkeit durch bürstenlosen Gebläsemotor

Absolut cool, oder?
 
Twinny T7 jetzt online kaufen!
Gleich weitere Produkte von Leister online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Instandhaltung nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke