Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


unser neues „Aktuell“ Werkzeuge/Betriebseinrichtung ist da und bringt jede Menge Infos, Highlights und neue Produkte!

In diesem Newsletter finden Sie eine exklusive Auswahl der aktuellen Angebote – alle Aktionspreise sind bis 28. Jänner 2024 gültig. Das komplette Angebots-Sortiment finden Sie im Haberkorn Online-Shop. 

Sichern Sie sich gleich ein Haberkorn Schnäppchen!

Ihr Haberkorn Team

Jetzt das neue "Aktuell" Werkzeuge/Betriebseinrichtung ansehen!
teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Das braucht man – H.Basic Schraub- und Handwerkzeug
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig


Werkzeugbox Carry-Profi, H.Basic, 91-teilig


Werkzeugsatz für den universellen Einsatz, in praktischem Stahlblech-Kasten, beidseitig aufklappbar.
  • alle Werkzeuge sauber verstaut in PU-Schaumstoffeinlagen
  • mit Vorhangschloss absperrbar
Aktionspreis € 269, statt € 550,
 
Jetzt H.Basic Werkzeugbox online kaufen!
Steckschlüssel-Satz 1/4", mit Umschaltratsche, 50-teilig


H.Basic Steckschlüssel-Satz, 50-teilig

Für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben, Inbus
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Lieferumfang: 1/4" mit Umschaltratsche
Aktionspreis € 29, statt € 61,
 
Jetzt H.Basic Steckschlüssel-Satz online kaufen!
Produktsets - Exklusiv bei Haberkorn

Bosch HBK Akku-Bohrschrauber GSR 18 V–28, Set


Handlicher Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse im kompakten Format mit Schrauberbit-Set, 43-tlg., inkl. BOSCH-Beanie-Mütze.
  • hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
  • 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
  • kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
  • kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional-18-V-System)
  • reduziertes Risiko der Motorüberhitzung sowie längere Lebensdauer durch Electronic-Motor-Protection (EMP) und Electronic-Cell-Protection (ECP)
Aktionspreis € 239, statt € 295,
 
Jetzt Bosch HBK Akku-Bohrschrauber GSR 18 V–28 Set, online kaufen!
Nachhaltige Abisolierwerkzeuge von Green Line®
Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig


Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig


Nachhaltige Abisolierwerkzeuge für Handwerker in den Bereichen Elektro und Heizung; eignen sich auch für den Heim- und Hobbybereich.
  • umweltbewusste Qualität
  • recyclebar, bestehend aus 97 % nachwachsenden Rohstoffen
  • made in Germany
Aktionspreis € 75, statt € 125,
 
Jetzt Profi Starter Set Green Line ® online kaufen!
Abisolierzange No.5 Green Line®


Abisolierzange No.5 Green Line®


Nachhaltiges Abisolierwerkzeug für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6 mm2.
  • umweltbewusste Qualität
  • recyclebar, bestehend aus 97 % nachwachsenden Rohstoffen
  • verstellbarer Längenanschlag von 5–12 mm
  • integrierter Seitenschneider, bis max. 2 mm Kabeldurchmesser
  • Innenmesser wechselbar
  • Feststellfunktion
  • wechselbare Klingen
  • made in Germany
Aktionspreis € 25, statt € 45,
 
Jetzt Abisolierzange No.5 Green Line ® online kaufen!
Laden und Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Düperthal-Sicherheitsschränke

Die Sicherheitsschränke der BATTERY line sind speziell für die sichere Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Batterien konstruiert. 

Mit der Klassifizierung Typ 90 und dem vom unabhängigen Fraunhofer-Institut geprüften und bestätigten explosionsartigen Abbrennen der Batterien im Innenraum bietet die BATTERY line zweifachen Brandschutz. Alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind nicht der täglichen dynamischen Belastung ausgesetzt und somit frei von Abnutzung bzw. mechanischem Verschleiß.

- zweifach geprüfter Brandschutz über 90 Min.
- Schutz vor Rauchgasexplosionen (Backdraft)
- löschmittelfreie Brandeindämmung
 
Warnschutz-Softshell-Jacke Malden


Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station S

Optimale Lösung mit 3 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/-Akkus.
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000  und IEC 61439
  • Prüfsiegel TÜV und CE 
  • Klassifizierung Typ 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Min.) 
  • max. Lagerkapazität reduziert sich um die Beladung des Auflastadapters
Aktionspreis € 7.500, statt € 12.365,
 
 
Jetzt Sicherheitsschrank Typ 90 Battery Station S online kaufen!
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M


Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M

Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/-Akkus.
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000 und IEC 61439
  • Prüfsiegel TÜV und CE 
  • Klassifizierung Typ 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Min.) 
  • max. Lagerkapazität reduziert sich um die Beladung des Auflastadapters 
Aktionspreis € 7.900, statt € 13.090,
 
Jetzt Sicherheitsschrank Typ 90 Battery Station M online kaufen!
Gut zu wissen

Schulungsvideos für Schleifen und Trennen


Haberkorn und TYROLIT präsentieren Ihnen in einem Kooperationsprojekt Wissenswertes zur Praxis beim Schleifen und Trennen mit TYROLIT-Produkten. Die Videos mit jeweils ca. 30 Min. Laufzeit zeigen das kompakte Trennscheiben-Sortiment mit hoher Anwendersicherheit, exzellenten Schnittkanten, Reduktion der Prozesszeit sowie erhöhter Lebensdauer.

Klicken Sie rein und profitieren Sie vom Expertenwissen aus der Praxis.
 
Hier kommen Sie direkt zu den Schulungsvideos
H-Plus Betriebseinrichtung

Gute Arbeit braucht den richtigen Arbeitsplatz 


Bei Haberkorn werden Sie von Experten und Expertinnen beraten. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Innen- und Außendienst sind in ihren Fachbereichen qualifiziert und bringen mehrjährige Erfahrung mit. Das ist die beste Voraussetzung, um Sie bei der Auswahl und Anwendung Ihrer Einrichtung persönlich zu beraten.

Schnell ab Lager lieferbar!
 

​Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E 


Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.
  • Key-Lock-Schließsystem (Standard-Schließung mit Wechselzylinder)
  • perfekte Nutzbarkeit der Schubladen durch 100 % Vollauszug
  • serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre
  • leichtgängige und geräuscharme Schließung
  • Werkbankfüße aus stabilen Pressprofilen geschweißt
  • Werkbankplatte Multiplex aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig, wasserfest verleimt
  • Farbe lichtgrau, RAL 7035
Hybridjacke Weather 1342


4 Schubladen

  • Abmessung Werkbank B x T x H: 1.500 x 800 x 850 mm
  • Abmessung Schubladenschrank B x T x H: 564 x 725 x 800 mm
  • Tragfähigkeit pro Schublade: 75 kg
  • Werkbankplattenstärke: 50 mm
  • 4 Schubladen mit Vollauszug, Höhen: 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm
Aktionspreis € 998, statt € 1.645,90
 
Jetzt Werkbank H-Plus mit 4 Schubladen online kaufen!
Softshelljacke Ontario 848


7 Schubladen, Ausführung 2

  • Abmessung Werkbank B x T x H: 1.500 x 800 x 850 mm
  • Abmessung Schubladenschrank B x T x H: 564 x 725 x 800 mm
  • Tragfähigkeit pro Schublade: 75 kg
  • Werkbankplattenstärke: 50 mm
  • 7 Schubladen mit Vollauszug, Höhen: 2 x 75 mm, 4 x 100 mm, 1 x 150 mm
Preis € 1.479, per Stück
 
Jetzt Werkbank H-Plus mit 7 Schubladen online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke