Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


Neuheiten, Aktionen und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter! Entdecken Sie STIHL-Geräte oder auch den Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 von Bosch zu tollen Aktionspreisen.

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
STIHL-Aktions-Blatt

STIHL-Geräte in Aktion!


Aktionen, wo das Auge hinsieht! In unserem neuen Aktions-Blatt entdecken Sie einige STIHL-Geräte zum unschlagbaren Aktionspreis. Von der Kettensäge über Akkus und Schnelladegeräte bis hin zum Benzin-Blasgerät ist für jeden etwas dabei.
 
Klicken Sie rein – blättern Sie durch!
Gleich zum STIHL-Aktions-Blatt!
Mehr über den Hersteller STIHL erfahren!
Kettensäge MS 261 C-M


Kettensäge MS 261 C-M: komfortabel und zuverlässig

Ob für die Landwirtschaft, die Landschaftspflege oder das Verarbeiten von Bau- und Brennholz – mit der robusten Benzin-Motorsäge MS 261 C-M lässt es sich zuverlässig und komfortabel arbeiten. Der 2-Mix-Motor sorgt dabei für stärkste Leistung bei geringem Spritverbrauch.
 
Vorteile/Ausführungen

  • M-Tronic-Funktion (M) für optimale Motorleistung (komplett elektronisch geregelter Vergaser)
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • HD2-Filter im Langzeit-Filtersystem für maximale Lebensdauer bei starker Belastung
  • werkzeuglose Tankverschlüsse
  • seitliche Kettenspannung
  • verliersichere Muttern
  • einfache Bedienung über Kombihebel
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 882,50 um nur € 599,–!

 
Kettensäge MS 261 C-M jetzt online kaufen!
 
Dazu passenden Spezialkraftstoff MotoMix nicht vergessen!
 
Kettensäge MS 271


Kettensäge MS 271: vielseitig und robust

Einsetzbar für die Land- und Bauwirtschaft, aber auch für den Gartenbau, überzeugt die Kettensäge MS 271 durch ihre Vielseitigkeit und Robustheit.
 
Vorteile/Ausführungen

  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • Kompensator für konstante Leistung auch bei Verschmutzung des Luftfilters
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffes bei wenig Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
  • Antivibrationssystem
  • werkzeuglose Tankverschlüsse
  • seitliche Kettenspannung
  • Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
  • einfache Bedienung über Kombihebel
  • Vergaservorwärmung

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 615,83 um nur € 399,–!
 
Kettensäge MS 271 gleich online kaufen!
Dazu passenden Spezialkraftstoff MotoMix nicht vergessen !
 
S3 Halbstiefel von ATLAS®

Sicherheitsschuhe vom führenden Hersteller Europas: ATLAS®


Das Familienunternehmen ATLAS® produziert seit 1910 hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. Hochmoderne Technik wie 3D-Druck, Roboter und die weltweit größte PU-Spritzanlage sorgen für außergewöhnliche Qualität.
 
ATLAS® vereint als einer der wenigen Hersteller alle Stufen der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung der Modelle über die Testung neuer Schaft- und Sohlenmaterialien bis hin zum Nähen der Schäfte und Herstellen des PU für die Sohlen.
 
Überzeugen auch Sie sich von der neuen Schuh-Marke in unserem Online-Shop!
 
Jetzt S3-Halbstiefel von ATLAS® online kaufen!
Mehr über ATLAS® erfahren!

Die neuen Absaugbohrer für staubarmes Arbeiten


Auf dem Bau tritt bei verschiedensten Tätigkeiten Staub auf, wobei es sich meist um mineralischen Mischstaub handelt (aus Beton, Zement, Kalk, Sand, Gips). Dieser Mischstaub enthält teils auch Quarzfeinstaub, der so fein ist, dass er bis in die Lungenbläschen gelangen und zu Erkrankungen der Atemwege führen kann.

Um bei staubigen Angelegenheiten für Abhilfe zu sorgen, finden Sie in unserem Online-Shop den Hohlbohrer sowie den Nass- und Trockensauger von Fisher.
 
Hohlbohrer FHD SDS-plus


Hohlbohrer FHD SDS Plus


Der Hohlbohrer FHD SDS-plus sorgt für ein staubarmes und gesundheitsschonendes Bohren mit gleichzeitiger Bohrlochreinigung durch direkten Abzug.
 
Vorteile/Ausführungen
  • Zentrierspitze verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen
  • Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM durch Verschleißmarken
  • direkter Abzug des Bohrstaubs für sauberes und gesundheitsschonendes Bohren
 
Hohlbohrer FHD SDS Plus gleich online kaufen!
 
Nass- und Trockensauger FVC 35 M


Nass- und Trockensauger FVC 35 M

Der Nass- und Trockensauger FVC 35 M ist ein universeller Sauger, der für staubarmes Arbeiten sorgt und für die Verwendung des Fischer-Hohlbohrers FHD zur staubarmen Erzeugung von Bohrlöchern geeignet ist.
 

Vorteile/Ausführungen

  • automatische Filterreinigung während des Saugbetriebs für pausenloses Arbeiten
  • Staubklasse M mit einem Staubrückhaltevermögen von 99,9 %
  • leistungsstarker Motor für konstant hohe Absaugleistung
  • passendes Reinigungsset FVC AP für trockene und nasse Saugarbeiten
  • verschließbare Filterbeutel für eine staubfreie Entsorgung
 
Nass- und Trockensauger FVC 35 M jetzt online kaufen!
Paneelsägen-Set

Auf den Millimeter genau


Auf der Suche nach einer Paneelsäge mit äußerst präzisem Schnitt? Wir haben die Lösung: die Paneelsäge DWS780 von DeWalt. Die hochwertige Lagerung der Führungsrollen sowie die LED-unterstützte Schnittlinienanzeige gewährleisten millimetergenaue Schnitte. Zusätzlich kommt das Paneelsägen-Set mit einem robusten Universaluntergestell, das perfekt für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen geeignet ist.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 1.364,– um nur € 890,–!
 
Paneelsägen-Set gleich online kaufen!
Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

Das handliche Kraftpaket: Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15


Handlich, praktisch, gut! Vor allem für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf oder an engen Stellen ist der Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 die ideale Wahl!

Vorteile/Ausführungen
  • enorm kurze Bauform
  • perfekte Beleuchtung durch integriertes LED-Arbeitslicht
  • Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • bequemer Zubehörwechsel: Schnellspannbohrfutter einfach zu öffnen und zu schließen
  • Softgrip für angenehmes Arbeiten
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 173,– um nur € 119,–!
 
Gleich Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 online kaufen!
Akku-Schlagbohrschrauber LXT

Akku-Schlagbohrschrauber LXT


Zum professionellen Schrauben und Bohren wird der Akku-Schlagbohrschrauber LXT eingesetzt. Der kraftvolle Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor kommt mit zwei Leistungsfunktionen und kann mit oder ohne Schlagfunktion eingesetzt werden.

Vorteile/Ausführungen
  • LED-Arbeitslicht
  • Tiefentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • leuchtstarke LEDs mit Nachglimmfunktion
  • abschaltbares Schlagwerk
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Rechts-/Links-Lauf
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 366,– um nur € 269,–!
 
Akku-Schlagbohrschrauber LXT jetzt online kaufen
Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNA

Der Qualitätsschlauch: H-Plus SIGNAL

Hochwertig und gut sichtbar: Mit der gelben Signalfarbe ist der Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL hervorragend sichtbar und Stolperfallen werden vermieden! Der Qualitätsschlauch made in Austria überzeugt mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung und ist ideal als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch geeignet.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 129,09 um nur € 65,–!
 
Jetzt Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL online kaufen!
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4

Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 


Ein Koffer mit den wichtigsten Schneckengewindeschellen? Klar! Der Schlauchschellenkoffer H-Plus beinhaltet ein 92-teiliges Set mit einem Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen (wahlweise W1 oder W4).
 
Material
  • W1: Band, Schraubengehäuse Stahl, verzinkt; Schraube Stahl, blau chromatiert, Chrom-VI-frei
  • W4: Band, Schraubengehäuse Chromstahl 1.4301, rostbeständig; Schraube Chromstahl 1.4301, rostbeständig
 
Schlauchschellenkoffer W1 jetzt zum Aktionspreis: statt € 79,99 um nur € 39,99!

Schlauchschellenkoffer W4 jetzt zum Aktionspreis: statt € 206,57 um nur € 103,28!
 
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 gleich online kaufen!
Injektionsmörtel SOUDAFIX


Injektionsmörtel SOUDAFIX

Dieser Topseller ist einfach top! Der Injektionsmörtel SOUDAFIX sorgt für ein sicheres und druckloses Befestigen von Gewindestangen, Bolzen, Baustahlgewebe, Profilen und vielem mehr an massiven Materialien wie Beton, Vollziegel etc. Selbst in nassen Bohrlöchern sorgt der Injektionsmörtel für eine sichere Befestigung!


Jetzt zum Aktionspreis: ab 12 Stück um nur € 15,42 und ab 36 Stück um nur € 9,– pro Stück!

PS: Auch als Reparaturmörtel geeignet.

 
Injektionsmörtel SOUDAFIX jetzt online kaufen!
 
Perimeterkleber, 1K


Perimeterkleber, 1K

Zum Verkleben von Dämm-/Dränelementen kommt der 1K-Perimeterkleber zum Einsatz. Der selbstexpandierende Polyurethanklebstoff mit ausgezeichneter Formstabilität eignet sich nämlich ideal zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung.

Jetzt zum unschlagbaren Aktionspreis ab 12 Stück für nur € 14,72 je Stück oder ab 36 Stück für nur € 5,10 je Stück!

 
Perimeterkleber, 1K, gleich online kaufen!
Heißluft-Handgeräte TRIAC

Heißluft-Handgeräte TRIAC


Die intelligenten und zuverlässigen Leister-Heißluft-Handgeräte zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff überzeugen! Und das auch noch zum Aktionspreis!

Heißluft-Handgerät TRIAC AT jetzt zum Aktionspreis: statt € 454,05 um nur € 408,65!
 
Heißluft-Handgerät TRIAC ST jetzt zum Aktionspreis: statt € 351,61 um nur € 316,45!

PS: Zusätzlich zum Aktionspreis erhalten Sie beim Kauf einen weiteren Rabatt – so lässt sich’s sparen!
 
Jetzt Heißluft-Handgerät TRIAC AT online kaufen!
Gleich Heißluft-Handgerät TRIAC ST online kaufen!
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500 mit Stützrad

UNIDRIVE 500 von Leister


Das Schweißgerät UNIDRIVE 500 des Schweizer Weltmarktführers für Kunststoff-Schweißgeräte ist ein kompaktes, halbautomatisches Heißluft-Schweißgerät mit geringem Gewicht zum Schweißen jeder Überlappung.
 
Die Vorteile des neuen Schweißgeräts können sich sehen lassen: Eine Richtungsänderung funktioniert kinderleicht, und das Gerät schweißt dreimal schneller als von Hand. Heißes Eisen!

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 2.359,28 um nur € 2.123,25!

PS: Zusätzlich zum Aktionspreis erhalten Sie beim Kauf einen weiteren Rabatt – so lässt sich’s sparen!
 
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500 gleich online kaufen!

Hydrauliköl Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid


Dieses biologisch abbaubare Hydrauliköl überzeugt: Es wurde auf Esterbasis entwickelt und ist mit dem EU-Ecolabel ausgestattet. Ideal für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen, aber auch in umweltsensiblen Bereichen einsetzbar.
 

Vorteile
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell
  • umweltfreundlich
  • hervorragender Verschleißschutz
  • mit anderen Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar
 
Jetzt Hydrauliköl Shell Naturelle S2 online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke