Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


Neuheiten, Aktionen und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter! Entdecken Sie STIHL-Geräte oder auch den Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 von Bosch zu tollen Aktionspreisen.

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B

Die Laufwerk-Garnitur Hawa-Junior 100 B


… kommt mit vielen Vorteilen: stirnseitige Höheneinstellung ohne Ausfahren der Aufhängung, minimale Einbauhöhe sowie neuer Aufhängeschlitten mit optimierter Feinjustierung und integrierter Abdeckklappe. Dank des neuen Soft Move werden hier Dämpfung und Barrierefreiheit vereint. PS: Das zweiseitig gedämpfte System ist bereits ab einer Türbreite von 800 mm einsetzbar.
 
Perfekt geeignet für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren mit einem Türflügelgewicht von bis zu 100 kg.
 
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B gleich online kaufen!
Griff-Profilleiste

Griff-Profilleiste 126.14


Elegant in Schwarz überzeugt die Griff-Profilleiste 126.14 von Häfele. Die Griffleiste aus Aluminium (oberflächenbehandelt) ist nämlich ein wahrer Hingucker!
 
Worauf also noch warten? Gleich zugreifen!
Jetzt Griff-Profilleiste online kaufen!

Gratleiste


Mit dieser Gratleiste bleibt bestimmt jede Holzfläche gerade. Besonders bei massiven Tischplatten kommt das Alu-Gratleistenprofil mit Stahleinlage gerne zum Einsatz. Überzeugen auch Sie sich!
Gratleiste gleich online kaufen!
Türabdichter Planet HS RD

Praktisch gegen Zugluft!


Planet hat für viele unterschiedliche Türen eine ganze Reihe von Absenkdichtungen. Ob für Schiebe- oder Glastüren, für Holz, Metall und PVC, gegen Schlagregen, für gefälzte oder ungefälzte Türen – da ist für jeden was dabei. In Zeiten des Rauchverbots, aber auch gegen Zugluft ist da zum Beispiel der Türabdichter Planet HS RD rauchdicht sehr zu empfehlen: für Holz, Metall und PVC, mit einer Dichtungshöhe von 22 mm, einem Schalldämmwert bis 48 dB und rauchhemmend nach ÖNORM. Der hält dicht!
 
Gleich Türabdichter Planet HS RD kaufen!
Runner-Modelle von ATLAS®

Runner-Modelle von ATLAS®: Fashion trifft Funktion


Bei den neuen Runner-Modellen von ALTAS® gilt das Motto: Fashion trifft Funktion. Das nahtlos gewebte, elastische Light-Knit-Obermaterial, das für den Monosock verwendet wird, bietet optimalen Halt und ein natürliches Laufgefühl. Hier sind eben Fashion, Sicherheit und Tragegefühl vereint.

Vorteile/Ausführungen
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem (für ermüdungsfreies Laufen)
  • aktiv-X®-Funktionsfutter
  • clima-stream®-Konzept (für maximale Atmungsaktivität und optimalen Feuchtigkeitstransport)
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • Light-Knit-Obermaterial 
  • RUN-3-Sohlensystem (äußerst reaktionsfreudig, unterstützt das natürliche Abrollverhalten)
  • Größen 39–49
Runner-Modelle von ATLAS®
Mehr über ATLAS® erfahren!
STIHL-Aktions-Blatt

STIHL-Geräte in Aktion!


Aktionen, wo das Auge hinsieht! In unserem neuen Aktions-Blatt entdecken Sie einige STIHL-Geräte zum unschlagbaren Aktionspreis. Von der Kettensäge über Akkus und Schnelladegeräte bis hin zum Benzin-Blasgerät ist für jeden etwas dabei.
 
Klicken Sie rein – blättern Sie durch!
Gleich zum STIHL-Aktions-Blatt!
Mehr über den Hersteller STIHL erfahren!
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B

Pssst!


Wenn mal in einem lärmsensiblen Bereich eine Motorsäge gebraucht wird, kommt die Akku-Kettensäge MSA 200 C-B zum Einsatz. Denn obwohl die innovative Motorsäge im Betrieb leise ist, ist sie enorm leistungsstark!
 
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 399,17 um nur € 289,–!
Gleich Akku-Kettensäge MSA 200 C-B online kaufen!
Akku AP


Akku AP

Power made by STIHL. Ob bei der Forst- oder Grünflächenpflege, hier sind Kraft und Flexibilität gefragt. Mit dem Akku AP haben Sie die passende Lösung gefunden. Der sehr leistungsstarke und kompakte Lithium-Ionen-Akku ist für das STIHL-Akku-System PRO einsetzbar.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 240,83 um nur € 186,–!

 
Akku AP jetzt online kaufen!
 
Schnellladegerät AL


Wenn’s schnell gehen muss

Passend zum Akku AP: das kompakte Schnellladegerät, damit sich’s gleich weiterarbeiten lässt. Das Ladegerät ist für alle STIHL-Akkus AP und AR einsetzbar. 

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 95,83 um nur € 69,–!

 
Gleich Schnellladegerät AL online kaufen!
Paneelsägen-Set

Auf den Millimeter genau


Auf der Suche nach einer Paneelsäge mit äußerst präzisem Schnitt? Wir haben die Lösung: die Paneelsäge DWS780 von DeWalt. Die hochwertige Lagerung der Führungsrollen sowie die LED-unterstützte Schnittlinienanzeige gewährleisten millimetergenaue Schnitte. Zusätzlich kommt das Paneelsägen-Set mit einem robusten Universaluntergestell, das perfekt für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen geeignet ist.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 1.364,– um nur € 890,–!
 
Paneelsägen-Set gleich online kaufen!
Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

Das handliche Kraftpaket: Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15


Handlich, praktisch, gut! Vor allem für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf oder an engen Stellen ist der Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 die ideale Wahl!

Vorteile/Ausführungen
  • enorm kurze Bauform
  • perfekte Beleuchtung durch integriertes LED-Arbeitslicht
  • Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • bequemer Zubehörwechsel: Schnellspannbohrfutter einfach zu öffnen und zu schließen
  • Softgrip für angenehmes Arbeiten
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 173,– um nur € 119,–!
 
Gleich Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 online kaufen!
Akku-Schlagbohrschrauber LXT

Akku-Schlagbohrschrauber LXT


Zum professionellen Schrauben und Bohren wird der Akku-Schlagbohrschrauber LXT eingesetzt. Der kraftvolle Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor kommt mit zwei Leistungsfunktionen und kann mit oder ohne Schlagfunktion eingesetzt werden.

Vorteile/Ausführungen
  • LED-Arbeitslicht
  • Tiefentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • leuchtstarke LEDs mit Nachglimmfunktion
  • abschaltbares Schlagwerk
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Rechts-/Links-Lauf
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 366,– um nur € 269,–!
 
Akku-Schlagbohrschrauber LXT jetzt online kaufen
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4

Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 


Ein Koffer mit den wichtigsten Schneckengewindeschellen? Klar! Der Schlauchschellenkoffer H-Plus beinhaltet ein 92-teiliges Set mit einem Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen (wahlweise W1 oder W4).
 
Material
  • W1: Band, Schraubengehäuse Stahl, verzinkt; Schraube Stahl, blau chromatiert, Chrom-VI-frei
  • W4: Band, Schraubengehäuse Chromstahl 1.4301, rostbeständig; Schraube Chromstahl 1.4301, rostbeständig
 
Schlauchschellenkoffer W1 jetzt zum Aktionspreis: statt € 79,99 um nur € 39,99!

Schlauchschellenkoffer W4 jetzt zum Aktionspreis: statt € 206,57 um nur € 103,28!

 
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 gleich online kaufen!
Heißluft-Handgeräte TRIAC

Heißluft-Handgeräte TRIAC


Die intelligenten und zuverlässigen Leister-Heißluft-Handgeräte zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff überzeugen! Und das auch noch zum Aktionspreis!

Heißluft-Handgerät TRIAC AT jetzt zum Aktionspreis: statt € 454,05 um nur € 408,65!
 
Heißluft-Handgerät TRIAC ST jetzt zum Aktionspreis: statt € 351,61 um nur € 316,45!

PS: Zusätzlich zum Aktionspreis erhalten Sie beim Kauf einen weiteren Rabatt – so lässt sich’s sparen!
 
Jetzt Heißluft-Handgerät TRIAC AT online kaufen!
Gleich Heißluft-Handgerät TRIAC ST online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke