Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie nicht nur Werkzeug, sondern auch alles, was Sie für die Einrichtung eines perfekten Baucontainers benötigen; vom Klimagerät, das für eine angenehme Temperatur im Baucontainer sorgt, über Kehrbesen und Allzweckreiniger bis hin zu Stapelstühlen und einem Vielzwecktisch. So können angenehme Pausen verbracht werden – denn Pausen sind wichtig für effizientes Arbeiten.

Klicken Sie rein – bleiben Sie wissbegierig!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Elektrogeräte, die in keinem Baucontainer fehlen dürfen

Klimagerät: ein Muss für den Sommer


Damit’s auch bei höheren Temperaturen angenehm kühl im Baucontainer ist, ist ein Klimagerät ein absolutes Muss. So lassen sich angenehme Pausen verbringen.

Unser Klimagerät MPD1-12CRN7 mit enormer Kühlleistung ist für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m hervorragend geeignet. Mit der Fernbedienung lässt sich das Raumklima einfach regulieren. 

Jetzt zum Aktionspreis kaufen!
 
Gleich Klimagerät online kaufen!

Standventilator


Ebenfalls für einen angenehmen Kühleffekt sorgt der Standventilator. Mit seinem stabilen, robusten Gehäuse ist der Ventiltor für die Baustelle wie geschaffen. Die drei Geschwindigkeitsstufen sorgen für die gewünschte Brise.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 38,60 um nur € 29,–!
Jetzt Standventilator online kaufen!

Akku-Baustellenradio


Ein Radio gehört einfach zu einer Baustelle und einem Baustellencontainer dazu. Das Baustellenradio mit 360°-Rundum-Schutz sowie 360°-Sound ist daher die optimale Wahl. Durch den Rundum-Schutz ist er äußerst robust und selbst nach einem Dreimeter-Fall voll funktionsfähig.
 
Akku-Baustellenradio gleich online kaufen!

Kühlschrank


Der freistehende Kühlschrank kommt mit einem Gefrierfach und höhenverstellbaren Füßen. Dank des wechselbaren Türanschlags kann der Kühlschrank je nach Platz auf die passende Seite geöffnet werden. So sind kühle Getränke stets parat.
Kühlschrank jetzt online kaufen!
Sauberkeit im Baucontainer

Der Klassiker: Kehrbesen


Ein Kehrbesen darf natürlich nirgends fehlen und wird überall oft und gerne verwendet. Für den universellen Einsatz ist unser Kehrbesen von Aledin ein Muss.

Selbstverständlich gehört hier auch eine Kehrgarnitur dazu, mit der sich der Schmutz im Innen- sowie im Außenbereich leicht aufnehmen lässt.
 
Jetzt Kehrbesen online kaufen!
Kehrgarnitur gleich online kaufen!

Damit wird alles sauber


Der Universalreiniger Ultra 7 lässt Verunreinigungen auf verschiedensten Gegenständen und Objekten keine Chance – damit wird einfach alles sauber. Der perfekte Allzweckreiniger für die Baustelle.



 
Allzweckreiniger Ajax Ultra 7 jetzt online kaufen!

Haushaltseimer


Passend zum Allzweckreiniger: unser einfacher Eimer. Ob zum Wischen, als Wassereimer oder als Mülleimer – einfach immer gut zu gebrauchen.



 
Gleich Haushaltseimer online kaufen!
Wischtuch H-Plus Universal


Wischtuch H-Plus Universal

Bei groben Verschmutzungen kommt das H-Plus Universal-Wischtuch zum Einsatz. Es ist für universelle Reinigungsaufgaben sowie schnelles Aufnehmen und Entfernen von Wasser, Öl und Fett in Werkstatt und Industrie hervorragend geeignet.

PS.: Passenden Spender/Halter für Wischtuch-Großrollen nicht vergessen!
 

Jetzt Wischtuch H-Plus Universal online kaufen!
Passenden Spender gleich online kaufen!
Wischtuch WypAll® L10 Zentralentnahme


Wischtuch WypAll®

Bei normalen Verschmutzungen ist das Wischtuch WypAll® sehr zu empfehlen: Es ist sanfter zu den Händen und dennoch effektiv. Das Wischtuch mit hervorragender Reißfestigkeit und Saugfähigkeit durch AIRFLEX*-Material sorgt für wirtschaftliches und kosteneffizientes Wischen.

PS.: Passenden Spender AQUARIUS* für die Wischtücher nicht vergessen!
 

Wischtuch WypAll® jetzt online kaufen!
Passenden Spender AQUARIUS* gleich online kaufen!
Angenehmes Arbeiten und Sitzen

Robuste Stühle und Tische


Für ein entspanntes Arbeiten auf der Baustelle mit passender Sitzgelegenheit sorgen ein großer Tisch und angenehme Stühle, die für den Dauereinsatz geeignet sind. So lassen sich auch erholsame Pausen verbringen.
Stapelstuhl


Stapelstuhl

Praktischer Stapelstuhl mit angenehmer Rückenlehne für erhöhten Sitzkomfort.
 

Jetzt Stapelstuhl online kaufen!
Vielzwecktisch


Vielzwecktisch

Robuster, vielseitig kombinierbarer Tisch mit Bodenausgleichsfüßen.
 

Gleich Vielzwecktisch online kaufen!

Stahlspind


Praktischer Kleiderspind mit Sockel für Ihre Baustelleneinrichtung.

Vorteile
  • Abteile mit je einem Hutboden und einer Kleiderstange aus Metall
  • Drehriegelschloss für Vorhängeschloss
  • Türen rechts angeschlagen
  • Lüftungsschlitze
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 289,50 um nur € 129,–!
 
Stahlspind jetzt online kaufen!
Auch noch spannend

Der neue STIHL-Produktkatalog ist da!


Auf 76 Seiten entdecken Sie im neuen STIHL-Produktkatalog wertvolle Informationen und STIHL-Motorgeräte sowie Zubehör. Von der Bekleidung bis hin zu Kettensägen ist da alles dabei. Klicken Sie rein!
Gleich reinblättern!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Hoch- und Tiefbau nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke