Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Energieeffizienz heißt nicht nur Stromkosten senken – auch der einzelne Mitarbeiter muss darauf achten, mit seinen Kräften möglichst schonend umzugehen. Das Stichwort dabei lautet: Ergonomie.

Wie Sie mit Produkten von Haberkorn nicht nur Ihre Maschinen effizient einsetzen, sondern auch die tägliche Arbeit möglichst schonend erledigen können, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Ihr Haberkorn Team

Leckagesuchgerät Ultraschall LS 200 Set

Damit sich Ihr Geld nicht in Luft auflöst


Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kosten eines Druckluftsystems entfällt auf die Energie zum Betrieb der Anlage. Aufgrund von Undichtigkeiten können bis zu 50 % der Druckluft durch Leckagen entweichen – das Geld löst sich buchstäblich in Luft auf. Das System sollte daher regelmäßig überprüft werden, um unnötige Kosten zu minimieren.

Leckagen finden: Bei herkömmlichen Methoden ist es oft notwendig, zur Leckagensuche die Anlage zu stoppen, um ausströmende Luft akustisch zu orten. Mit dem LS 200 Leckagesuchgerät lassen sich Undichtigkeiten auch während des Vollbetriebs der Anlage orten. Das LS 200 setzt dabei auf Ultraschall-Technologie und erkennt damit bereits kleinste Risse und Löcher in Leitungen, Rohren und Schläuchen. Damit sparen Sie nachhaltig Energiekosten.

Vorteile des LS 200
  • großes und übersichtliches Display
  • zielgenauer Lokalisierungs-Laser
  • Nebengeräusch-Unterdrückung durch den Trichter
  • ideal für kompliziert erreichbare Bereiche
  • simple und einfache Ausführung und Handhabung, auch aus mehreren Metern Entfernung
  • längere Betriebszeit durch hochleistungsfähigen Akku
Weitere Informationen zum Thema Effizienz durch die Ortung von Leckagen finden Sie auf unserer Landingpage.
 
Gleich Set „Leckagesuchgerät Ultraschall LS 200“ online kaufen!
Mehr über Leckagen erfahren!

Ergonomischer Umgang mit Schläuchen


Die Handhabung langer und schwerer Schläuche ist besonders arbeitsintensiv, zeitaufwändig und kraftraubend. Schlauchaufroller und Schlauchgelenkarme erleichtern dabei die Arbeit enorm.
Schlauchaufroller

Kraft und Zeit sparen


Arretieren und Aufrollen kann so einfach sein! Mit der Nutzung eines Schlauchaufrollers wird die Arbeit wesentlich erleichtert. Es werden nicht nur Kraft und Zeit gespart; es ergibt sich auch ein deutliches Plus bei der Sicherheit, da die Schläuche nicht mehr am Boden liegen und Stolperfallen verhindert werden.
Schlauchaufroller jetzt online kaufen!
Schlauchgelenkarm

Die neue Leichtigkeit des Schlauchs


Sichere, ökonomische und vor allem körperschonende Bedienung ist mit dem Schlauchgelenkarm garantiert. Durch die Gewichtsentlastung ist nur eine Person für den Verladevorgang notwendig, und auch gesundheitlichen Schäden, die durch das Heben schwerer Lasten auftreten können, wird somit vorgebeugt.

Die Einsatzbereiche für den Schlauchgelenkarm sind vielseitig und reichen von der Kesselwagenverladung über Containerverladung und Schiffsverladung bis hin zur Flugzeugbetankung.
 
Gleich Schlauchgelenkarm online kaufen!
Spannendes Video über den Schlauchgelenkarm ansehen!
Zahnriemen

Effizienz steigern mit Zahnriemen


Zahnriemen haben einen Wirkungsgrad von ≈98 %. Damit sind sie dem Keilriemen (90-95 %) in Sachen Effizienz deutlich überlegen. Durch den Tausch eines Keilriemens gegen einen Zahnriemen kann im Schnitt eine Wirkungsgradverbesserung von 5 % erzielt werden – das wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch und somit auch auf die laufenden Kosten der Anlage aus.
Synchroflex-Zahnriemen von Continental


Synchroflex-Zahnriemen von Continental

Besonders gut geeignet dafür sind Synchroflex-Zahnriemen von Continental. Die gegossenen Riemen haben einen hervorragenden Wirkungsgrad und eine hohe Verschleißbeständigkeit und sind damit wie geschaffen, um in die Jahre gekommene, unwirtschaftliche Antriebe in Sachen Leistung und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
Vorteile von Synchroflex-Riemen:

  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • alterungsbeständig
  • geräuscharm
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • hochflexibel
 
Synchroflex-Zahnriemen von Continental jetzt online kaufen! 
 
Synchroflex GENIII


Synchroflex GEN III

Synchroflex GEN III – der Spezialist für besonders schwierige Anwendungen.

Überall dort, wo sehr hohe Leistungen übertragen werden müssen oder raue Bedingungen herrschen, bedarf es sehr leistungsfähiger Produkte. Die bifilare Zugträgerkonstruktion mit besonders hoher Packungsdichte und das rote Hochleistungspolyurethan des GEN III machen den Riemen zum leistungsstarken Allrounder.

Weitere Informationen zum Thema Energieeffizienz und Riemenantriebe finden Sie in unserem Leitfaden.

 
Synchroflex GEN III jetzt online kaufen! 
Zum Leitfaden für die Auswahl energieeffizienter Riemen! 
Rillenkugellager der Generation C

Wenig Reibung – viel Sparpotenzial


Besonders glatte Laufflächen sowie optimierte Schmierung sorgen bei Rillenkugellagern der Generation C von Schaeffler für einen besonders reibungsarmen Lauf. Das um bis zu 35 % geringere Reibmoment des Lagers wirkt sich merklich auf den Energiebedarf des Lagers und somit der ganzen Anlage aus.

Ganz nebenbei verbessern die verbesserte Qualität der Kugeln, die optimierten Oberflächen und überarbeitete Käfige auch noch das Laufgeräusch des Lagers um bis zu 50%.

Mehr Information zum Thema Wälzlager der Generation C finden Sie auf unserer Landingpage.

 
Jetzt Rillenkugellager der Generation C online kaufen!
Mehr über Rillenkugellager der Generation C erfahren!

Ergonomisch arbeiten – Energie sparen


Genau wie Maschinen möglichst energiesparend arbeiten sollten, muss auch der Mensch effizient mit seinen Kräften umgehen. Besonders ergonomische Arbeitskleidung unterstützt Sie dabei, mit Ihren Ressourcen sparsam umzugehen.
Arbeitsschuhe von ELTEN mit WELLMAXX Sohle

Extreme Dämpfung dank WELLMAXX


Arbeitsschuhe von Elten mit WELLMAXX-Sohle besitzen eine hervorragende Dämpfung und wurden speziell an die Anforderungen von trockenen Arbeitsplätzen angepasst. Permanent stehende, gehende oder kniende Tätigkeiten stellen für Rücken, Füße, Hüfte und Knie eine besondere Herausforderung dar.

Das WELLMAXX-System von Elten unterstützt Sie mit der speziellen Laufsohlenkonstruktion mit einem Sohlenkern aus dem innovativen Material Infinergy®. Damit beugen Sie Ermüdung vor, selbst bei mehrstündigem Tragen. Mehr Informationen zu den Produkten von Elten und dem WELLMAXX-System finden Sie auf unserer Landingpage.
 
Gleich Arbeitsschuhe von Elten mit WELLMAXX-Sohle online kaufen!
Mehr über Elten und WELLMAXX-Systeme erfahren
orthopädischen Einlagen

Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlagen


Für jeden Fuß den passenden Schuh! Um Rücken-, Kopf- oder Fußschmerzen vorzubeugen, benötigt man das richtige Schuhwerk. In unserem Sortiment finden Sie hierzu Top-Marken wie Steitz, Elten, Haix und H-Plus, die für orthopädische Einlagen und Zurichtungen gemäß ÖNORM Z 1259 geeignet sind.

Unsere Top-Empfehlungen, die ÖNORM-Z-1259 tauglich sind:

H-Plus
Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

Steitz
Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD
Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD

Elten
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571
Halbschuh S1P Breezer black low ESD 721051

Haix
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low
Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Mid

 
Mehr über Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlagen erfahren!
Arbeitsdrehstuhl mit Rollen

Ideal sitzen an Industrie-Arbeitsplätzen


Nicht nur bei Bürotätigkeiten sind eine gute Sitzposition und ein komfortabler Stuhl für die Gesundheit wichtig. Auch in der Instandhaltung und in der Produktion muss dafür gesorgt sein, dass die Mitarbeiter richtig sitzen.
Mit dem speziell auf die Bedürfnisse des industriellen Umfeldes zugeschnittenen Arbeitsdrehstuhl von Forum sitzen Sie immer bequem.

Vorteile/Ausführungen
  • Sitzhöhe mit großem Verstellspektrum
  • nach oben verjüngte Permanentkontakt-Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit
  • ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
  • Supertec-Material ist robust dank Mikropanzerung, reinigungsfreundlich, atmungsaktiv, weich und komfortabel
  • Haken für Ordnung am Arbeitsplatz (für z. B. Jacke, Beutel, Rucksack usw.)
  • Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (z. B. Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung usw.)

 
Jetzt Arbeitsdrehstuhl online kaufen!
Bit-Handhalter 826T, Kraftform®, Turbo 1

Kraftvolles und schnelles Verschrauben ganz ohne Strom


Durch ein per Knopfdruck zuschaltbares Planetengetriebe vervierfacht der der Bits-Handhalter 826 T Kraftform Turbo von Wera seine Schraubgeschwindigkeit. Und das rein mechanisch! Das robuste und wartungsfreie Getriebe aus Stahl ist geeignet für ein max. Drehmoment von 14 Nm.

Vorteile/Ausführungen
  • Sechskant-Abrollschutz
  • Rapidaptor®-Schnellwechselfutter
  • Turbofunktion per Knopfdruck ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit ohne Strom
Bit-Handhalter 826 T gleich online kaufen!
 Schnellspanner von AMF

Schnellspannsysteme von AMF


Qualitativ hochwertige Schnellspanner von AMF in unterschiedlichen Ausführungen (Schubstangenspanner, Senkrechtspanner, Waagrechtspanner etc.) eignen sich speziell für Umgebungen, wo häufig gespannt werden muss. In der Serienfertigung, wo in kurzer Zeit viele Spannvorgänge stattfinden, kommt es auf eine einfache und auch ergonomische Bedienung an.

AMF-Schnellspannsysteme besitzen dank des Kniehebelsystems günstige Kraft- und Bewegungsverhältnisse und sorgen so für eine besonders einfache Handhabung. Die hohe Endübersetzung sorgt für maximale Spannkraft bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand durch den Bediener. Weiters sorgt die Selbsthemmung des Systems dafür, dass in der Spannstellung die Bearbeitungskräfte nicht zum unbeabsichtigten Öffnen des Spanners führen.

Vorteile AMF-Schnellspanner
  • ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff
  • Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz
  • Verliersicherung für Andrückschrauben
  • Niete aus rostfreiem Stahl
  • abnehmbare Gummikappe
Jetzt Schnellspanner von AMF online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Instandhaltung nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke