Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


die Aktionen nehmen kein Ende. Wie jeden Monat bieten wir Ihnen auch heute wieder Produkte zu unschlagbaren Preisen, Neuheiten und natürlich die beliebtesten Produkte des letzten Monats an!

Entdecken Sie unsere Klauke®-Aktionen und viele weitere tolle Produkte zum Aktionspreis wie die Dübelbox DUOLINE oder auch die Benzin-Motorsense FS 89 von STIHL. Natürlich sind auch wieder einige Topseller dabei, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Und das ist nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Einfach zugreifen!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Multifunktionslaser-Sets Lino von Leica

360°-Ausrichtung mit herausragender Sichtbarkeit


Die neuen Multifunktionslaser-Sets Lino von Leica sorgen mit 3 x 360°-Laserlinien für eine äußerst präzise Ausrichtung und das clevere Zubehör garantiert höchste Flexibilität. Durch das Triple-Power-Konzept (der Laser lässt sich mit Li-Ionen-Akku oder Alkaline-Batterien betreiben oder an das Stromnetz anschließen) kann ohne Unterbrechungen gearbeitet werden. PS: Die innovative Li-Ionen-Stromversorgung hält über viele Stunden! Profitieren Sie auch von weiteren Vorteilen wie einfachem Positionieren, der Selbstnivellierung (±4°) sowie vertikalen Laserlinien, die um den festgelegten Lotpunkt (±10°) rotieren.
 
Sichern Sie sich jetzt das Multifunktionslaser-Set Lino L6G oder das Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs zum Aktionspreis!
 
Gleich Multifunktionslaser-Set Lino L6G online kaufen!
Jetzt Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs online kaufen!
Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt, dünnwandig, SW 10–32, 12-teilig, Forum

Ringmaulschlüssel


Wie jeden Monat haben wir auch im Februar eine tolle Aktion von Forum für Sie: den Ringmaulschlüssel-Satz SW 10–32, 12-teilig, um nur € 48,– statt € 80,– oder den Ringmaulschlüssel-Satz SW 8–22, 11-teilig, um nur € 30,– statt € 50,90. Der geschmiedete Maulschlüsselsatz kommt in verschiedenen gängigen Größen. Durch die sehr exakt gearbeitete Ringseite ist der Ringmaulschlüssel selbst für stark verwundete Schrauben und Muttern geeignet. Auch in beengten Umgebungen lässt sich der Ringmaulschlüssel danke der extrem schmalen Ringseite gut einsetzen. Nur jetzt zum Aktionspreis!
 
Jetzt Ringmaulschlüssel-Satz SW 10–32, 12-teilig, online kaufen!
Gleich Ringmaulschlüssel-Satz SW 8–22, 11-teilig, online kaufen!
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug VDE Ø 50 mm


Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug VDE Ø 50 mm

Überlegen, welche Schere für welches Kabel benötigt wird? Das gehört der Vergangenheit an, denn dieses Schneidwerkzeug von Klauke® schneidet, was reinpasst! Bis zu einem Durchmesser von 50 mm lassen sich mit dem akkuhydraulischen Schneidwerkzeug von Klauke® sowohl Kupfer- als auch Aluminium-Kabel der gängigsten Leiterklassen auf Knopfdruck schneiden. Solch ein Schneidewerkzeug kann einfach jeder gebrauchen! Jetzt zum Aktionspreis von nur € 1.890,– statt € 2.609,57! PS: weitere großartige Klauke®-Aktionen finden Sie in unserem Online-Shop.

 
Jetzt akkuhydraulisches Schneidwerkzeug online kaufen!
Sortimentskasten L-BOXX 230 B für Elektroinstallationen


Sortimentskasten L-BOXX 230 B 

DER Sortimentskasten für Elektroinstallationen! Prall gefüllt kommt die praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit einer umfangreichen Ausstattung für die Leiterverarbeitung: automatische Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungmaterial. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 449,– statt € 685,15! PS: weitere großartige Klauke®-Aktionen finden Sie in unserem Online-Shop.

 
Gleich Sortimentskasten L-BOXX 230 B online kaufen!
Werkzeugmappe gefüllt, 17-teilig, Forum

Werkzeugmappe


Eine Werkzeugmappe ist immer gut zu gebrauchen, vor allem dann, wenn Sie mit dem wichtigsten Werkzeug ausgestattet ist. Die Mappe kommt mit:
  • 1 Parat Werkzeugmappe, schwarz, aus Kunstleder
  • 2 Schlitzschraubendreher SW 3,5/5,5
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2
  • 1 Spannungsprüfer einpolig 125–250 V
  • 1 Kombizange 180 mm
  • 1 Proficutter mit Stahlführung 9 mm
  • 6 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19
  • 1 Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5–10 mm
  • 1 Wasserpumpenzange 240 mm
  • 1 Rollmaßband 3 m
Was für ein Topseller!
 
Jetzt Werkzeugmappe online kaufen!
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Wenn’s heiß wird


Ob Kabel, Schläuche oder Hydraulikleitungen – dieser Feuerschutzschlauch bietet zusätzlichen Schutz, nicht nur bei einem Brand, sondern auch bei kurzfristiger Flammeneinwirkung. Besonders durch seine hervorragende Wärmedämmung, die Abriebfestigkeit, Flexibilität und sehr gute Flammbeständigkeit überzeugt der Feuerschutzschlauch PJA.
Feuerschutzschlauch PJA jetzt online kaufen!
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C

Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C


Der vielseitig einsetzbare Qualitätsschlauch H-Plus Premium kann zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser verwendet werden. Besonders in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie im Baugewerbe und der Schifffahrt wird der Schlauch gerne eingesetzt, nicht zuletzt aufgrund seiner guten Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien und handelsübliche Reinigungsmittel sowie seiner besonderen Flexibilität.
 
PS: Um einen dauerhaft sicheren Einsatz zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Schlauchleitungen einer Druck- und Dichtheitsprüfung unterziehen. Wir prüfen und dokumentieren Ihre Schlauchleitungen und versehen sie mit dem empfohlenen nächsten Prüftermin laut Prüfintervall nach der Druckgeräterichtlinie. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Landingpage.
 
Gleich Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C online kaufen!
Mehr über die Druck- und Dichtheitsprüfung erfahren!
Schläuche und Armaturen von Continental

Haberkorn ist „Partner of Choice“ von Continental


Haberkorn ist zum „Partner of Choice“ von Continental gewählt worden – damit setzt Continental auch nach außen auf die umfangreiche Expertise von Haberkorn. Als „Partner of Choice“ verfügt Haberkorn über eine Vielzahl an Continental-Schläuchen – von abriebfesten Schläuchen über Chemie- und Ölschläuche bis hin zu Lebensmittel- und Gasschläuchen, die allesamt den schwierigsten Umgebungsbedingungen trotzen können. Sehen Sie sich gleich in unserem Online-Shop um!
 
Gleich in den Online-Shop!
Thin Client Halter

Thin-Client-Halter


Rechenleistung auf engstem Raum! Der Thin Client Halter kann platzsparend an der Nut 8 oder zwischen Monitor und Monitorhalter/-arm mit VESA-Anschluss befestigt werden, wodurch der Computer nahezu unsichtbar bleibt.
 
Der zweiteilige Halter lässt sich einfach an die Gehäusedicke anpassen. Durch selbstklebende Schutzstreifen hält er handelsübliche Thin Clients schonend und sicher. Mit seiner universellen, platzsparenden Unterbringung trägt der Thin-Client-Halter zur aufgeräumten Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz bei.
 
Gleich Thin-Client-Halter online kaufen!
Rollenkette b.triton von iwis

Rollenkette b.triton von iwis


Dann, wenn die üblichen Beschichtungen unter den harten Betriebs- und Umweltbedingungen nicht mehr korrosionsbeständig sind und Edelstahl an seine Festigkeitsgrenzen stößt, kommen die b.triton-Ketten von iwis zum Einsatz. Bester Korrosionsschutz, hervorragende Verschleißeigenschaften und perfekte Festigkeit – das überzeugt sogar in widrigsten Umgebungen!
Rollenkette b.triton von iwis gleich online kaufen!
Akku-Fettpresse

Der perfekte Arbeitsdruck


Mit der Akku-Fettpresse von Pressol haben Sie nicht nur eine Hand frei, sondern auch immer den benötigten Arbeitsdruck. Die Akku-Druckluftpumpe ist vielseitig einsetzbar, wie beispielsweise für Schmierfette und Mehrzweckfette bis NLGI 2 bei 20 °C. Überzeugen auch Sie sich!
Jetzt Akku-Fettpresse online kaufen!
Gummiplatte GREEN EVO STAR, EPDM, 65° Shore A

So geht Nachhaltigkeit!


Green Evo Star ist eine innovative, biologisch erneuerbare EPDM-Gummimischung, die den steigenden ökologischen Anforderungen der Industrie entspricht. Einsetzbar in viele Industrien wie Elektronik, Luftfahrt, Wasserkraft etc.

Vorteile
  • 35 % weniger CO2-Emission in der Produktion 
  • nachhaltigeres Endprodukt, da Green Evo Star aus bio-basiertem Ausgangsstoff hergestellt wird
  • hitze-, wetter-, ozon, und UV-beständig
Gleich Gummiplatte Green Evo Star online kaufen!
Sicherheitshalbschuh S3 CP 4300 SF von Steitz Secura

Sicher und bequem


Sicherheitsschuhe sollten nicht nur für die Sicherheit Ihrer Füße sorgen, sondern auch bequem sein und am besten auch noch gut aussehen. Der Sicherheitshalbschuh S3 CP 4300 SF von Steitz Secura bietet all das. Die Multizonendämpfung VARIO Multiflex® sowie die durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD sorgen für angenehmes Laufen und das moderne Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung für ein modernes, sportliches Aussehen des Schuhes.
 
Sicherheitshalbschuh S3 CP 4300 SF jetzt online kaufen!
Sicherheitshalbschuh S1 CP 4210 ESD jetzt online kaufen!
 Apparaterollenset mit Anschraubplatte

Damit’s rollt


Das Apparaterollenset mit Anschraubplatte kann in der Industrie immer gut gebraucht werden. Also nichts wie los in den Online-Shop!

 
Apparaterollenset gleich online kaufen!
Holzverbindungs- und Befestigungstechnik-Katalog


Holzverbindungs- und Befestigungstechnik-Katalog

Der neue Holzverbindungs- und Befestigungstechnik-Katalog ist da! Auf über 500 Seiten entdecken Sie genau das, was Sie brauchen: für jede Aufgabe und jedes Material genau die richtigen Schrauben, Muttern, Scheiben und Sicherungselemente. Auch der Service kommt nicht zu kurz – erfahren Sie mehr darüber in unserem Katalog!
 
PS: Im Haberkorn Online-Shop finden Sie rund 30.000 Verbindungselemente – schauen Sie gleich mal vorbei!
 

Gleich zum Holzverbindungs- und Befestigungstechnik-Katalog!
Dübelbox DUOLINE, 833- teilig


Dübelbox DUOLINE und DUOPOWER

Was für eine Aktion! Aktuell finden Sie die Dübelbox DUOLINE, 833- teilig, sowie die Dübelbox DUOPOWER, 910-teilig, zum Aktionspreis im Haberkorn Online-Shop. Die praktischen und universell nutzbaren Transportkoffer sind robust und lassen sich hervorragend stapeln – ein sicherer und bequemer Transport ist garantiert. Und die übersichtliche Einteilung sorgt für ein angenehmes Arbeiten ohne langes Suchen. Die Dübelboxen eignen sich hervorragend für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben.
 

Dübelbox DUOLINE jetzt online kaufen!
Dübelbox DUOPOWER gleich online kaufen! 
Benzin-Motorsense FS 89

Benzin-Motorsense FS 89


Selbst zähes Gras hat hier keine Chance. Mit der kraftvollen Benzin-Motorsense FS 89 lassen sich große Rasenflächen mühelos mähen. Der Doppelschultergurt sowie der ergonomische Zweihand-Griff sorgen für komfortables Arbeiten bei Langzeiteinsätzen. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 325,– statt € 432,50!
Benzin-Motorsense FS 89 gleich online kaufen!
Benzin-Blasgerät BG 86

Benzin-Blasgerät BG 86


Das Benzin-Blasgerät BG 86 eignet sich hervorragend für große Flächen von Laub und Gras, und dank des HD2-Filters ist es selbst für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 262,– statt € 365,83 sichern!
Jetzt Benzin-Blasgerät BG 86 online kaufen!
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX

Das Hochleistungsöl für Industriegetriebe


Überzeugen Sie sich von unserem beliebten Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX mit 7 Viskositätsklassen (68 bis 680)! Das Industriegetriebeöl ist speziell für herausfordernde Bedingungen wie hohe Last geeignet. Ein weiterer klarer Vorteil: Die Wartungskosten lassen sich durch die hervorragende Oxidationsstabilität, die für eine lange Ölstandzeit sorgt, reduzieren.
 
Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX gleich online kaufen!

Community Netzwerk Arbeitssicherheit


In einer Zeit, in der der persönliche Austausch in den Hintergrund rückt, ist es umso wichtiger, auf andere Kommunikationsmöglichkeiten zurückzugreifen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.
Das Thema Arbeitsschutz ist aufgrund von gesetzlichen Auflagen, Normen, Unterweisungen und dem raschen Voranschreiten von technologischen Innovationen ein sehr komplexes.

Haberkorn hat daher die Community Netzwerk Arbeitssicherheit ins Leben gerufen. Nutzen Sie die Community zum Erfahrungsaustausch oder stellen Sie Experten konkrete Fragen.

Auf der Plattform Netzwerk Arbeitssicherheit selbst finden Sie zusätzlich interessante Beiträge, Informationen und Interviews rund um das Thema Arbeitsschutz.
 
Jetzt der Community beitreten
Gleich zur Plattform Netzwerk Arbeitssicherheit
Wussten Sie schon ...

Automatischer Bestellservice

 
Sie sammeln gerne über den Tagesverlauf Waren im Warenkorb und wollen sichergehen, dass die Ware rechtzeitig für die Lieferung am nächsten Tag bestellt wird? Dazu können Sie unseren komfortablen automatischen Bestellservice aktivieren, und schon kann‘s losgehen! Den Service finden Sie unter:
  1. „Mein Konto“
  2.  im ersten Reiter „Einstellungen“
  3.  unter der vierten Kategorie „Benachrichtigungen“
Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird Ihr Warenkorb von Montag bis Donnerstag um 14:59 Uhr automatisch abgeschickt – so bekommen Sie innerhalb Österreichs die Lieferung noch am nächsten Tag.
 
Sollte Ihnen das ein wenig zu automatisch gehen, können Sie sich stattdessen auch rechtzeitig erinnern lassen. Bei dieser Option bekommen Sie von uns per E-Mail einen „Alert“ zugesendet. Auf diese Weise erinnern wir Sie daran, den Warenkorb noch vor 15 Uhr manuell abzuschicken, damit Sie unseren Versandschluss nicht verpassen. Probieren Sie es gleich aus!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke