Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


Neuheiten, Aktionen und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter! Entdecken Sie STIHL-Geräte oder auch den Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 von Bosch zu tollen Aktionspreisen.

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
STIHL-Aktions-Blatt

STIHL-Geräte in Aktion!


Aktionen, wo das Auge hinsieht! In unserem neuen Aktions-Blatt entdecken Sie einige STIHL-Geräte zum unschlagbaren Aktionspreis. Von der Kettensäge über Akkus und Schnelladegeräte bis hin zum Benzin-Blasgerät ist für jeden etwas dabei.
 
Klicken Sie rein – blättern Sie durch!
Gleich zum STIHL-Aktions-Blatt!
Mehr über den Hersteller STIHL erfahren!
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B

Pssst!


Wenn mal in einem lärmsensiblen Bereich eine Motorsäge gebraucht wird, kommt die Akku-Kettensäge MSA 200 C-B zum Einsatz. Denn obwohl die innovative Motorsäge im Betrieb leise ist, ist sie enorm leistungsstark!
 
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 399,17 um nur € 289,–!
Gleich Akku-Kettensäge MSA 200 C-B online kaufen!
Akku AP


Akku AP

Power made by STIHL. Ob bei der Forst- oder Grünflächenpflege, hier sind Kraft und Flexibilität gefragt. Mit dem Akku AP haben Sie die passende Lösung gefunden. Der sehr leistungsstarke und kompakte Lithium-Ionen-Akku ist für das STIHL-Akku-System PRO einsetzbar.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 240,83 um nur € 186,–!

 
Akku AP jetzt online kaufen!
 
Schnellladegerät AL


Wenn’s schnell gehen muss

Passend zum Akku AP: das kompakte Schnellladegerät, damit sich’s gleich weiterarbeiten lässt. Das Ladegerät ist für alle STIHL-Akkus AP und AR einsetzbar. 

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 95,83 um nur € 69,–!

 
Gleich Schnellladegerät AL online kaufen!
S3 Halbstiefel von ATLAS®

Sicherheitsschuhe vom führenden Hersteller Europas: ATLAS®


Das Familienunternehmen ATLAS® produziert seit 1910 hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. Hochmoderne Technik wie 3D-Druck, Roboter und die weltweit größte PU-Spritzanlage sorgen für außergewöhnliche Qualität.
 
ATLAS® vereint als einer der wenigen Hersteller alle Stufen der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung der Modelle über die Testung neuer Schaft- und Sohlenmaterialien bis hin zum Nähen der Schäfte und Herstellen des PU für die Sohlen.
 
Überzeugen auch Sie sich von der neuen Schuh-Marke in unserem Online-Shop!
 
Jetzt S3-Halbstiefel von ATLAS® online kaufen!
Mehr über ATLAS® erfahren!

Schleifen neu gedacht: Klettschleifscheibe Xtract™ Cubitron II 710W


Für lange Zeit standen einander Staubreduzierung und Schleifleistung als Gegensätze gegenüber – nun nicht mehr! Mit der Klettschleifscheibe Xtract™ Cubitron ll 710W gelingt 3M™ eine branchenführende Abtragsrate bei gleichzeitig nahezu staubfreiem Schleifen.

Vorteile/Ausführungen
  • einfacher Scheibenwechsel dank 3M™-Hookit™ Kletthaftung
  • Xtract™-Netzkonstruktion ermöglicht bis zu 97 % Staubabsaugung in Verbindung mit unterstützenden Maschinen
  • sehr hohe Standzeit und Schnittleistung durch selbstschärfendes Schleifkorn
Klettschleifscheibe Xtract™ Cubitron II 710W gleich online kaufen!
Paneelsägen-Set

Auf den Millimeter genau


Auf der Suche nach einer Paneelsäge mit äußerst präzisem Schnitt? Wir haben die Lösung: die Paneelsäge DWS780 von DeWalt. Die hochwertige Lagerung der Führungsrollen sowie die LED-unterstützte Schnittlinienanzeige gewährleisten millimetergenaue Schnitte. Zusätzlich kommt das Paneelsägen-Set mit einem robusten Universaluntergestell, das perfekt für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen geeignet ist.

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 1.364,– um nur € 890,–!
 
Paneelsägen-Set gleich online kaufen!
Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

Das handliche Kraftpaket: Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15


Handlich, praktisch, gut! Vor allem für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf oder an engen Stellen ist der Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 die ideale Wahl!

Vorteile/Ausführungen
  • enorm kurze Bauform
  • perfekte Beleuchtung durch integriertes LED-Arbeitslicht
  • Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • bequemer Zubehörwechsel: Schnellspannbohrfutter einfach zu öffnen und zu schließen
  • Softgrip für angenehmes Arbeiten
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 173,– um nur € 119,–!
 
Gleich Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 online kaufen!
Akku-Schlagbohrschrauber LXT

Akku-Schlagbohrschrauber LXT


Zum professionellen Schrauben und Bohren wird der Akku-Schlagbohrschrauber LXT eingesetzt. Der kraftvolle Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor kommt mit zwei Leistungsfunktionen und kann mit oder ohne Schlagfunktion eingesetzt werden.

Vorteile/Ausführungen
  • LED-Arbeitslicht
  • Tiefentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • leuchtstarke LEDs mit Nachglimmfunktion
  • abschaltbares Schlagwerk
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Rechts-/Links-Lauf
Jetzt zum Aktionspreis: statt € 366,– um nur € 269,–!
 
Akku-Schlagbohrschrauber LXT jetzt online kaufen
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4

Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 


Ein Koffer mit den wichtigsten Schneckengewindeschellen? Klar! Der Schlauchschellenkoffer H-Plus beinhaltet ein 92-teiliges Set mit einem Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen (wahlweise W1 oder W4).
 
Material
  • W1: Band, Schraubengehäuse Stahl, verzinkt; Schraube Stahl, blau chromatiert, Chrom-VI-frei
  • W4: Band, Schraubengehäuse Chromstahl 1.4301, rostbeständig; Schraube Chromstahl 1.4301, rostbeständig
 
Schlauchschellenkoffer W1 jetzt zum Aktionspreis: statt € 79,99 um nur € 39,99!

Schlauchschellenkoffer W4 jetzt zum Aktionspreis: statt € 206,57 um nur € 103,28!

 
Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4 gleich online kaufen!
Injektionsmörtel SOUDAFIX


Injektionsmörtel SOUDAFIX

Dieser Topseller ist einfach top! Der Injektionsmörtel SOUDAFIX sorgt für ein sicheres und druckloses Befestigen von Gewindestangen, Bolzen, Baustahlgewebe, Profilen und vielem mehr an massiven Materialien wie Beton, Vollziegel etc. Selbst in nassen Bohrlöchern sorgt der Injektionsmörtel für eine sichere Befestigung!


Jetzt zum Aktionspreis: ab 12 Stück um nur € 15,42 und ab 36 Stück um nur € 9,– pro Stück!

PS: Auch als Reparaturmörtel geeignet.

 
Injektionsmörtel SOUDAFIX jetzt online kaufen!
 
Perimeterkleber, 1K


Perimeterkleber, 1K

Zum Verkleben von Dämm-/Dränelementen kommt der 1K-Perimeterkleber zum Einsatz. Der selbstexpandierende Polyurethanklebstoff mit ausgezeichneter Formstabilität eignet sich nämlich ideal zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung.

Jetzt zum unschlagbaren Aktionspreis ab 12 Stück für nur € 14,72 je Stück oder ab 36 Stück für nur € 5,10 je Stück!

 
Perimeterkleber, 1K, gleich online kaufen!
Heißluft-Handgeräte TRIAC

Heißluft-Handgeräte TRIAC 


Die intelligenten und zuverlässigen Leister-Heißluft-Handgeräte zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff überzeugen! Und das auch noch zum Aktionspreis!

Heißluft-Handgerät TRIAC AT jetzt zum Aktionspreis: statt € 454,05 um nur € 408,65!
 
Heißluft-Handgerät TRIAC ST jetzt zum Aktionspreis: statt € 351,61 um nur € 316,45!

PS: Zusätzlich zum Aktionspreis erhalten Sie beim Kauf einen weiteren Rabatt – so lässt sich’s sparen!
 
Jetzt Heißluft-Handgerät TRIAC AT online kaufen!
Gleich Heißluft-Handgerät TRIAC ST online kaufen!
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500 mit Stützrad

UNIDRIVE 500 von Leister


Das Schweißgerät UNIDRIVE 500 des Schweizer Weltmarktführers für Kunststoff-Schweißgeräte ist ein kompaktes, halbautomatisches Heißluft-Schweißgerät mit geringem Gewicht zum Schweißen jeder Überlappung.
 
Die Vorteile des neuen Schweißgeräts können sich sehen lassen: Eine Richtungsänderung funktioniert kinderleicht, und das Gerät schweißt dreimal schneller als von Hand. Heißes Eisen!

Jetzt zum Aktionspreis: statt € 2.359,28 um nur € 2.123,25!

PS: Zusätzlich zum Aktionspreis erhalten Sie beim Kauf einen weiteren Rabatt – so lässt sich’s sparen!
 
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500 gleich online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke