Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


in diesem Newsletter stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Produkte aus unseren vorherigen Newslettern sowie Topseller der letzten Monate vor. Und was wäre ein Topseller-Newsletter ohne Aktionspreise? Entdecken Sie die Akku-Kettensäge MSA 200 C-B von STIHL oder auch den allzeit beliebten Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zu Top-Aktionspreisen!

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Akku-Bohrschrauber

Mit voller Kraft voraus!


Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh! Ganz gleich ob für Holz, Metall oder Kunststoff, dieser Bohrschrauber von Festool ist für die verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten mit großem Durchmesser geeignet. Dank des optionalen Winkelbohrkopfes kann selbst in Engstellen geschraubt und gebohrt werden. Überzeugen Sie sich selbst!

PS: Mit unserer aktuellen Aktion erhalten Sie einen Akku und einen Festool Isolierbecher gratis dazu – zuschlagen lohnt sich!

 
Gleich Akku-Bohrschrauber online kaufen!

Pssst!


Wenn mal in einem lärmsensiblen Bereich eine Motorsäge gebraucht wird, kommt die Akku-Kettensäge MSA 200 C-B zum Einsatz. Denn obwohl die innovative Motorsäge im Betrieb leise ist, ist sie dennoch leistungsstark! Jetzt zum Aktionspreis statt um € 382,50 um nur € 289,–!
 
Jetzt Akku-Kettensäge MSA 200 C-B kaufen und 32 % sparen!
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

Was für eine Aktion!


In unserem Online-Shop finden Sie aktuell den Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zum Aktionspreis: statt € 152,50 um nur € 79,–! Das 179-teilige Set kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer und kann für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, Torx®-Schrauben sowie Zwölfkantschrauben eingesetzt werden.

 
Jetzt Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" online kaufen!
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

Perfekter Griff


Mit dem Montagehandschuh von H-Plus haben Sie alles im Griff. Verletzungen wird vorgebeugt, und mit dem nitrilschaumbeschichteten Handschuh haben Sie ein hervorragendes Tastgefühl sowie exzellente Beweglichkeit. So können auch mit Handschuhen Präzisionsarbeiten durchgeführt werden. Einfach top, dieser Topseller in Aktion! Fordern Sie gleich ein Gratis-Muster an!
 
Jetzt Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Feinstaubmaske H-Plus Fold, mit Ausatemventil

Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil


Vor allem wenn in der Produktion bei körperlich anstrengender Arbeit eine Maske benötigt wird, fällt ohne Ausatemventil das Atmen mit Maske schwer. Durch unsere hochwertige EU-Produktion und das äußerst wirksame Ausatemventil bietet die Feinstaubmaske H-Plus Fold geringsten Atemwiderstand – ideal für längere Einsatzzeiten und körperlich anspruchsvolle Arbeiten.
 
Die Feinstaubmaske H-Plus Fold ist aktuell in hohen Stückzahlen ab Lager sofort lieferbar – greifen Sie gleich zu und fordern Sie jetzt Ihr Gratis-Testmuster an!
 
Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil gleich online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung


Ob für pneumatische Werkzeuge oder Spritz- und Lackierpistolen – die Druckluft-Schlauchleitung kommt überall gut an. Der geschmeidige, abriebfeste, flexible und vor allem leichte Druckluftschlauch wird aufgrund seiner äußerst weichen Außenschicht besonders gerne eingesetzt, da er lackierte Flächen vor dem Zerkratzt-Werden schützt.
 
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung jetzt online kaufen!

Die Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 120/A...


… kommt mit vielen Vorteilen: höhen- und seitenverstellbar, robust und geräuscharm. Perfekt geeignet für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren mit einem Türflügelgewicht von bis zu 120 kg. Worauf also noch warten? Jetzt zugreifen!

 
Jetzt Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 120/A online kaufen!
Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600,

Der Alleskönner


Das Premium-Fugendichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, ist für extreme Anforderungen geschaffen und sorgt für schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen. Es garantiert eine zuverlässige Fugenabdichtung für Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, bei Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen – ein wahrer Alleskönner eben. Überzeugen auch Sie sich vom Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600!
 
Jetzt Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, online kaufen!
Shell-Bremsenreiniger

Der vielseitige Bremsenreiniger


Der Shell-Bremsenreiniger wird überall dort verwendet, wo es zu Verschmutzungen durch Öl, Fett, Staub, Harz, Teer etc. kommen kann. Er ist universell einsetzbar sowohl bei Baumaschinen und -geräten als auch in der Industrie.
Shell-Bremsenreiniger gleich online kaufen!

Lockere Schrauben ade!


Lockere Schrauben gehören mit den Nord-Lock®-Keilsicherungsscheiben der Vergangenheit an. Selbst bei stärksten Vibrationen verhindert die Nord-Lock®-Keilsicherungsscheibe das Lösen der Schraube; das macht sie zum zum weltweit verlässlichsten Schraubensicherungselement. Die Nord-Lock®-Sicherungsscheibe NL aus rostfreiem Stahl kommt als Scheibenpaar mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite. Überzeugen auch Sie sich von diesem Topseller!
 
Jetzt Sicherungsscheibe NL online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke