Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


Neuheiten, Aktionen und Topseller – all das finden Sie hier in unserem Online-Shop-Newsletter!
Entdecken Sie den robusten Werkzeugkoffer Twenty-One oder auch die beliebte Teleskop-Anlegeleiter von EZSTEP zu Top-Aktionspreisen!

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten

Linearlinse für Unterbauprofile


Die exklusive Häfele-Eigenentwicklung sorgt für fokussiertes Licht und im Zuge dessen für eine um bis zu 100 % erhöhte Beleuchtungsstärke sowie eine Reduzierung der Blendung um bis zu 85 % im gewünschten Bereich. Die Linearlinse lässt sich ganz einfach in die Beleuchtungsprofile 3101/4107 für Oberschränke einklicken.

 
Gleich in den Haberkorn Online-Shop!
Einbau-Auszugsystem EURO-ZK BOXX55/60

Müllex-Abfalltrennsystem


Trennen mit System und reichlich Platz. Das Abfallsystem mit Einlageschale ist für Küchen mit bereits vorhandenem handelsüblichem Schubladensystem entwickelt worden. Dank des universellen Sackspannsystems, das ein Einhängen von mehreren Säcken erlaubt, und der herausziehbaren Ablageschublade mit verstellbarer Rückwand ist für Ordnung und reichlich Platz für Abfall gesorgt.
 
Einbau-Auszugsystem EURO-ZK BOXX55/60 jetzt online kaufen!
Drücker-Schloss-Aktionsset

Drücker-Schloss-Aktionsset

Mit unserem Aktionsset erhalten Sie Drücker, Schloss und Türpuffer für zehn Zimmertüren zum Aktionspreis von nur € 169,90! Durch das Umstellen der Kunststofffalle kann das Schloss sowohl links als auch rechts verwendet werden. Zuschlagen lohnt sich!

Jetzt Drücker-Schloss-Aktionsset online kaufen!
Türklinken-Puffer

Türklinken-Puffer


Das Anschlagen der Tür gegen eine Wand oder ein Möbelstück wird mit dem Türpuffer ganz einfach verhindert. So schützen Sie nicht nur Ihre Türklinke, sondern auch Ihre Möbel. Der Puffer lässt sich ganz leicht auf die Türklinke oder auch auf Fenstergriffe aufschieben.
 
Gleich in den Haberkorn Online-Shop!
Rollapparat Agrar -71/73

Der rollt: Rollapparat Agrar


Der doppelpaarige Rollapparat ohne Drucklager kann für gerade laufende Schiebetore aus Holz und Metall, aber auch für Türen eingesetzt werden. Er sorgt für ein einfaches und bequemes Ein- und Aushängen der Türen und ist höhen- und seitenverstellbar. Worauf also noch warten? Gleich zugreifen!
Jetzt Rollapparat Agrar online kaufen!
Faltschachtel für Gewerbeverpackungen

Die neue Faltschachtel für Gewerbeverpackungen


Die meisten Schraubenverpackungen sind nicht robust, nicht praktisch und vor allem nicht umweltfreundlich. Haberkorn produziert optimierte Verpackungen die den Anforderungen von Industrie, Metall und Bau entspricht und bestens für die Verwendung auf der Baustelle und in der Werkstätte geeignet sind. So geht sicheres Aufbewahren von Schrauben!

Die Vorteile
  • einfache Handhabung durch Öffnung der Schütte von vorne
  • praktischer und sicherer Transport durch Wiederverschließbarkeit
  • ideale Übersicht durch Kippfunktion
  • besonders stabil
  • optimiert für intelligente Lagermanagement-Systeme
  • Multinormgrößen 90 x 90 x 100 / 120 / 150 / 240 mm
Mehr über die neuen Faltschachteln für Gewerbepackungen erfahren!
Verbindungselemente und Schrauben gleich online kaufen!
Werkzeugkoffer Twenty-One von Parat

Robuster Werkzeugkoffer und Zubehör


Der handliche Werkzeugkoffer Twenty-One der Firma Parat überzeugt mit einer ausgeklügelten Inneneinrichtung, die nicht nur Platz für größere Werkzeuge bietet, sondern zugleich auch noch die tägliche Arbeit erleichtert. Der robuste, langlebige ABS-Kunststoff, die strapazierfähigen Wände aus Con-Pearl® und die Scharniere aus Metall machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter.
 
Innenleben und Verschluss
  • Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern
  • Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
  • Klemmfach für Dokumente
  • Bodenschale mit 58 mm Höhe und Abdeckplatte, frei unterteilbar
  • Kippzylinderschlösser
Jetzt zum Aktionspreis von nur € 89,– statt € 154,– exklusiv bei Haberkorn erhältlich!
 
Gleich Werkzeugkoffer online kaufen!
Sicherheitsschuhe der Steitz Competition-Serie


Jetzt wird’s heiß mit Steitz!

Gewinnen Sie mit der Competition-Serie von Steitz einen Grill-Werkzeug-Kasten für Ihren Feierabend! Die leichten Sicherheitsschuhe in Sneakers-Optik gibt es in verschiedenen Sicherheitsklassen und Weiten; sie sind durch die Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD besonders angenehm zu tragen. Die werden Sie gar nicht mehr ausziehen wollen!

Beim Kauf ab einem Paar Sicherheitsschuhe der Steitz Competition-Serie nehmen Sie automatisch an der Verlosung von einem von sechs stylischen Grill-Werkzeug-Kästen teil. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.

 
Jetzt Sicherheitsschuhe der Competition-Serie kaufen und gewinnen!
 
Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto Serie


Sicherheitsschuhe + 3er-Pack H-Plus Socken gratis

Sicherheitsschuhe sollten nicht nur für die Sicherheit Ihrer Füße sorgen, sondern auch bequem sein und am besten auch noch gut aussehen. Die Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto-Serie bieten all das. Die anatomisch geformte, auswechselbare Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme sorgt dabei für ein angenehmes Tragegefühl.

Beim erstmaligen Kauf eines Modells der H-Plus Porto-Serie erhalten Sie jetzt einen 3er-Pack H-Plus Socken gratis dazu. PS: Aktion gültig bis Ende Mai 2021.

 
Gleich Sicherheitsschuhe der H-Plus Porto-Serie online kaufen!

Das umweltfreundliche tesa Verpackungsklebeband 4713


Das umweltfreundliche und universell einsetzbare Verpackungsklebeband ist sowohl für die manuelle als auch für die automatische Applikation geeignet. Durch seine gute Klebkraft sorgt das Verpackungsklebeband 4713 für einen sicheren Verschluss auf unterschiedlichsten Kartonqualitäten. So geht einfaches und schnelles Verpacken von Kartons!

Anwendungen und Eigenschaften
  • Papierträgermatieral aus FSC®-zertifizierten Wäldern
  • recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
  • geeignet für leichtgewichtige Kartons bis 10 kg
  • von Hand reißbar
  • einfach abrollbar
Jetzt tesa Verpackungsklebeband 4713 online kaufen!
Absaugschlauch Superflex PUR

So wird abgesaugt!


Mit dem superleichten Folien- und Spezialabsaugschlauch Superflex PUR DIN 4102 B1 von Merlett ist man vor allem in Sachen Späneabsaugung immer bestens bedient. Die Verstärkung durch die kupferplattierte Stahlspirale sorgt für längere Lebensdauer und die schwere Entflammbarkeit nach DIN 4102 B1 (ab ID 60 mm) für Sicherheit.

 
Absaugschlauch Superflex PUR jetzt online kaufen!
Werkzeugblock

Werkzeugblock: Ordnung nach Ihren Regeln!


Der Werkzeugblock 320x160 ist ein Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung. Er dient der individuellen Bereitstellung für Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits oder Ähnliches. Die benötigten Sacklöcher können Sie nach Ihren Vorlieben in der gewünschten Anordnung bohren. Durch das resistente Material bleiben Ihre Werkzeuge nachhaltig übersichtlich aufbewahrt und jederzeit griffbereit.

PS: Der Werkzeugblock kann in einer Schublade verstaut oder mit der item-Behälterablage 8 160 befestigt werden. Die Ablage 8 Werkzeugblock 320x160 enthält Werkzeugblock und Halter zusammen als Satz. Durch die vormontierten Automatik-Nutensteine erfolgt die Anbringung schnell und einfach an der Profilnut 8 eines item-Profils.
 
Werkzeugblock jetzt online kaufen!
Werkzeugblock mit Ablage jetzt online kaufen!

Für den, der hoch hinaus will


Wir haben für Sie Teleskopleitern zu einem Top-Aktionspreis im Angebot! Die stabilen Anlegeleitern eignen sich hervorragend für den flexiblen Einsatz. Die perfekt geformten Füße, aber auch die Trittverbreiterungen mit Anti-Slip-Rillen sorgen für höchste Sicherheit. Jetzt zuschlagen und bis zu 45 % sparen!
 
Teleskop-Anlegeleiter Alu EZSTEP 2,60 m jetzt online kaufen!
Teleskop-Anlegeleiter Alu EZSTEP 3,80 m gleich online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com

<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke