Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


auch im Winter stehen die Baustellen nicht still und die Arbeiten werden fortgesetzt. Um der Kälte im Winter auf der Baustelle nicht zu sehr ausgesetzt zu sein, sind Heizgeräte und warme Winterbekleidung unabdingbar.

Passende Schutzbekleidung hält trocken und warm und bietet so den optimalen Schutz vor niedrigen Temperaturen. Aber auch Heizgeräte sorgen für ein angenehmes Arbeiten bei Minustemperaturen. Haberkorn bietet Produkte, mit denen Sie sicher, geschützt und gesund durch den Winter kommen.

Seien Sie wissbegierig und klicken Sie einfach mal rein!

Ihr Haberkorn Team
 

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Heizgeräte
Mann der vor einem Heizgerät

Mit diesen Heizgeräten bleibt’s warm


Nicht nur für die Bauarbeiter, sondern auch für die verwendeten Materialien sollten die Temperaturen zuträglich sein. Bei kälteren Temperaturen kommen da Heizgeräte zum Einsatz. Mit Öl, Gas oder Strom als Brennstoff kann zwischen den verschiedensten Varianten gewählt werden.

 
Gleich Heizgeräte online kaufen
Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch


Gas-Heizgerät GP mit Gebläse

Ob zum Trocknen oder Beheizen von Baustellen, mit diesem Gas-Heizgerät ist für Wärme gesorgt. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 329,– statt € 788,–. Sparen Sie über 58 %!
 

Gas-Heizgerät GP jetzt online kaufen!
Öl-Heizgerät JUMBO mit Gebläse


Öl-Heizgerät JUMBO

Auch mit Öl lassen sich Baustellen hervorragend heizen und trocknen. Der sehr leise und mobile Öl-Heizlüfter ist daher bestens für den Baustellen-Einsatz geeignet. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 3.290,– statt € 7.174,–. Sparen Sie 54 %!
 

Öl-Heizgerät JUMBO gleich online kaufen!
Elektro-Heizgerät EH


Elektro-Heizgerät EH

Dort, wo mit Öl und Gas nicht geheizt werden kann, kommt das Elektro-Heizgerät zum Einsatz. Der universell einsetzbare Heizlüfter ist nicht nur ein Wärmespender im Winter, sondern auch ein Ventilator im Sommer. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 79,– statt € 315,–
kaufen. Sparen Sie 74 %!
 

Elektro-Heizgerät EH jetzt online kaufen!
Elektro-Heizgerät EK C


Elektro-Heizgerät EK C

Dieses kompakte und sichere Heizgerät sorgt für sofortige Wärme in kleinen und mittleren Industriegebäuden, Lagerhallen und öffentlichen Bereichen. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 159,– statt € 345,– kaufen. Sparen Sie über 53 %!
 

Gleich Elektro-Heizgerät EK C online kaufen!
Winterbekleidung
Mann der im Schnee läuft

Warme Bekleidung für harte Bedingungen


Bei harten Wetterbedingungen wie Kälte und Nässe wird dementsprechende Winterbekleidung benötigt, um effizient, aber auch sicher arbeiten zu können. In unserem großen Sortiment findet sich die passende Bekleidung!
 
Warnschutzkleidung
Wasserdichte Winterjacken
Winterhosen
Sicherheitsschuhe für den Winter
Kälteschutzhandschuhe
Warnschutzparka Skollfield 4-in-1


4-in-1-Warnschutzparka

Vielfältig und für jede Wetterbedingung einsetzbar: der 4-in-1-Parka. Er kann als Winterjacke, Regenjacke, Kälte-Regen-Kombination oder Weste getragen werden. Mit seinem robusten Außengewebe ist er ideal für den Einsatz am Bau geeignet.
 

4-in-1-Warnschutzparka Skollfield jetzt online kaufen!
Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke


Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

Warm und gut sichtbar sollte es ein. Mit der Farbkombination Leuchtorange-Leuchtgelb und mit segmentierten Reflexstreifen liegt die Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke voll im Trend. Der weiche Softshell mit starker Fütterung sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen.
 

Gleich Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke online kaufen!

Arbeitsbekleidung mit Ihrem Logo – einfach online konfigurieren



Um Ihre Arbeitskleidung jetzt noch einfacher und bequemer zu personalisieren, steht Ihnen der neue Logo-Konfigurator im Haberkorn Online-Shop zur Verfügung. So kommen Sie ganz einfach zu Ihrer individualisierten Arbeitskleidung!

So gelangen Sie zum Logo-Konfigurator
Einfach auf ein Produkt Ihrer Wahl klicken, und schon erscheint auf der rechten Seite neben dem Produktbild der Konfigurator. Jetzt müssen Sie nur noch auf „Konfigurator starten“ klicken, schon kann es losgehen!
Gleich in den Online-Shop zum Logo-Konfigurator!
Kälteschutzhandschuh Thermo 451

Kälteschutzhandschuh Thermo 451

Der Bestseller in Bau und Handwerk: der Winterhandschuh Thermo 451. Er überzeugt mit verlässlichem Kälteschutz und bester Passform. Damit ist es nicht nur warm, sondern es lässt sich auch hervorragend arbeiten.
 

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 jetzt online kaufen!
Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Die High-End-Lösung für die Hände im Winter. Wasserdicht, extreme Kältedämmung und unschlagbarer Tragekomfort!
 

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter online kaufen!
Winterstiefel S3 Zenit 1728

Winterstiefel S3 Zenit 

In Finnland weiß man, wie man Winterstiefel konstruieren muss. Der beste Beweis ist der Zenit 1728 in S3 mit Boa-Verschluss.
 

Winterstiefel S3 Zenit jetzt online kaufen!
Winterstiefel S3 Aker 78313

Winterstiefel S3 Aker 

Gut und trotzdem leistbar. Mit dem Winterstiefel S3 Aker hat Helly Hansen einen hervorragenden Winterstiefel geschaffen, mit dem Sie bestimmt immer warme Füße haben.
 

Winterstiefel S3 Aker gleich online kaufen!
Auch noch spannend
Frostschutzmatte Froma™

Frostschutzmatte Froma™


Die Frost- und Bautenschutzmatte Froma™ ist ein echter Hit im Winter! Spätestens wenn bei tiefen Temperaturen betoniert werden soll, ist die extra reißfeste Bautenschutzmatte, die mehrmals verwendet werden kann, voll in ihrem Element. Jetzt zum Aktionspreis von nur € 1,99 statt € 4,18 pro m².
 
Jetzt Frostschutzmatte Froma™ online kaufen!
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske


Geprüfte Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6659

Mit dieser vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen geprüften Maske sind Sie bestens geschützt! Die Gesichtsmaske schützt vor Tröpfchen, Atem, Niesen und Husten. Dank des Nasenbügels ist eine angenehme Passform garantiert! 

 
Jetzt Anfrage senden!
Premium-Mund-Nasen-Maske


Premium Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14983

Die 3-lagige Einweg-Gesichtsmaske mit Prüfbericht gemäß EN 14683 schützt vor Tröpfchen, Atem, Niesen und Husten – somit wird das Ansteckungsrisiko verringert. Der formbare Nasenbügel sorgt dabei für eine angenehme Passform und den richtigen Sitz der Maske. 
 

Jetzt Anfrage senden!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter Hoch- und Tiefbau nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke