Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


auch wenn draußen frühlingshafte Temperaturen herrschen, ist eines dennoch gewiss: Der Winter kommt bestimmt! So ist auch im Dezember unser Online-Shop-Newsletter für den Tischler voller Aktionen, Neuheiten und Topseller, die Sie gut durch die bevorstehende kalte Jahreszeit bringen. Ein Top-Highlight ist hier bestimmt das Gebläse-Heizgerät. Und damit’s auch sonst nicht kalt wird, sorgt die Softshell-Winterjacke Weather 1041 für Wärme.

Entdecken Sie auch weitere Produkte aus unserem breiten Sortiment: Vom OKS Ketten- und Haftschmierstoff über Sicherheitsmesser bis hin zum Bit-Sortiment – diese und viele weitere Neuheiten und Topseller zum Jahresabschluss finden Sie hier! 

Wir wünschen Ihnen jetzt schon ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Übrigens: Vom 21. Dezember 2019 bis zum 1. Jänner 2020 machen wir auch ein wenig Urlaub und sind dann ab 2. Jänner 2020 wieder mit neuem Schwung für Sie da.

Haben Sie eine schöne Zeit!

Ihr Haberkorn Team

Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

Alles dicht mit dem Türabdichter Planet SN RD


Einfach montiert und rauchdicht: Die kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut funktioniert mit allen Einzugssystemen und gleicht automatisch schiefen Boden aus. Der Türabdichter kommt inklusive Bodenführungs-Set SN und Montageset SN.
Türabdichter gleich online kaufen!
Softshell Winterjacke Weather 1041

Wärmstens empfohlen: Softshell-Winterjacke

Unsere Top-Empfehlung für den Winter von Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz: High-End-Arbeitsschutz, mit dem man trocken, warm und sicher bleibt. Die Softshell-Winterjacke Weather 1041 ist winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und sorgt mit Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die gefütterte Winterjacke sorgt dank der ergonomisch geschnittenen Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sogar für mehr Bewegungsfreiheit.

 
Jetzt Winterjacke kaufen!
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

Alles gut im Griff …

… mit dem Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen. Der nitrilschaumbeschichtete Handschuh sorgt für hervorragendes Tastgefühl, Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Was diesen Handschuh besonders auszeichnet: die atmungsaktive Beschichtung. Jetzt zum Aktionspreis ab 12 Paar von nur € 2,70 statt € 3,– je Paar. Aber es geht noch besser. Ab 144 Paar erhalten Sie den hochwertigen Montagehandschuh für schlappe € 1,75 statt € 3,– je Paar!

 
Montagehandschuh zum Aktionspreis gleich online kaufen!
Shell Winter Klarsicht gebrauchsfertig –20 °C

Aber klar!


Optimale Sicht bei schwierigen winterlichen Bedingungen dank der effektiven Reinigung ohne Streifen und Schlieren mit dem Shell Winter Klarsicht Scheibenfrostschutz! Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Auch das Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlagen und Sprühdüsen werden verhindert. Ein Must-have für den Winter!
Shell Winter Klarsicht gebrauchsfertig online kaufen!
Hier geht’s zum Shell Winter Klarsicht Konzentrat
62-teilige Bit-Sortiment von Forum

Das wollen Sie bestimmt nicht verpassen!


Das 62-teilige Bit-Sortiment ist mit hochwertigen Bits bestückt, die universell zur Verschraubung in Holz und Metall eingesetzt werden können. Das Set kommt mit zwei Bit-Haltern, und dank des Farbleitsystems ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Antrieb es sich handelt. Jetzt zum Top-Aktionspreis von nur € 39,– statt € 64,40!
 
Bit-Sortiment zum Aktionspreis kaufen!
Sicherheitsmesser ohne Gurtschneide von Forum

Top-Sicherheitsmesser zum Top-Preis


Oftmals lassen sich kleinere Unfälle ganz einfach vermeiden, zum Beispiel, wenn zu einem Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug gegriffen wird. Dank des automatischen Klingenrückzugs können kleine und größere Schnitte verhindert werden. Das Universal-Sicherheitsmesser ist für die unterschiedlichsten Materialien wie Verpackungen sowie für leichte bis mittelschwere Schneidtätigkeiten bestens geeignet. Ergattern auch Sie unseren Topseller zum Top-Preis um nur € 8,90 statt € 21,37!
Sicherheitsmesser um nur € 8,90 jetzt kaufen!
Gebläse-Heizgerät EK

Damit’s nicht kalt wird


Das Gebläse-Heizgerät ist bestens für die kalten Wintertage geeignet. Frieren? Ganz bestimmt nicht! Das universell einsetzbare Gebläse-Heizgerät kann auch dort verwendet werden, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann. Und das Beste: Sind die kalten Wintertage vorbei, kann es auch im Sommer als Ventilator verwendet werden.
Gleich in den Online-Shop!
Haft- und Kontaktklebstoff prime Spray

Der haftet


Der zuverlässige Haft- und Kontaktklebstoff kann für Isolierungen und Montagen völlig autark eingesetzt werden. Beidseitig aufgetragen wird GLUKON® prime als Kontaktklebstoff verwendet. Einseitig aufgetragen verbessert er die Haftung aller gängigen Acrylat-, Butyl-, Bitumen- und Kautschuk-Klebebänder auf saugenden Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Holzfaserplatten, Holz etc.
Haft- und Kontaktklebstoff prime Spray jetzt kaufen!
Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion

Passend für die dunkle Jahreszeit


Die spritzwassergeschützte Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion bringt Licht ins Dunkle und ist für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Bei häufig wechselnden Einsatzorten ist die äußerst kleine, handliche Arbeitsleuchte besonders von Vorteil!
Jetzt Akku-LED-Arbeitsleuchte sichern!
Absaugschlauch PUR L-F Trivolution DIN 4102 B1 schwer entflammbar

Späne absaugen leicht gemacht!


Der Absaugschlauch PUR L-F Trivolution erfüllt mit der DIN 4102 B1 die notwendige Norm, in der die Schwerentflammbarkeit geregelt ist, um als Holzspäne-Absaugschlauch eingesetzt werden zu können. Darüber hinaus können feinkörnige Partikel wie Staub oder Pulver und  Ölnebel abgesaugt werden. Der Schlauch überzeugt nicht nur mit seiner Flexibilität, der guten Abriebfestigkeit und schwerer Entflammbarkeit, sondern auch damit, dass er zugleich antistatisch und mikrobenresistent ist.
 
Absaugschlauch PUR L-F Trivolution jetzt online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke