Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


auch wenn draußen frühlingshafte Temperaturen herrschen, ist eines dennoch gewiss: Der Winter kommt bestimmt! So ist auch im Dezember unser Online-Shop-Newsletter für den Hoch- und Tiefbau voller Aktionen, Neuheiten und Topseller, die Sie gut durch die bevorstehende kalte Jahreszeit bringen. Ein Top-Highlight ist hier bestimmt das Gebläse-Heizgerät. Und damit’s auch sonst nicht kalt wird, sorgt die Softshell-Winterjacke Weather 1041 für Wärme.

Entdecken Sie auch weitere Produkte aus unserem breiten Sortiment: Vom OKS Ketten- und Haftschmierstoff über Sicherheitsmesser bis hin zum Bit-Sortiment – diese und viele weitere Neuheiten und Topseller zum Jahresabschluss finden Sie hier! 

Wir wünschen Ihnen jetzt schon ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Übrigens: Vom 21. Dezember 2019 bis zum 1. Jänner 2020 machen wir auch ein wenig Urlaub und sind dann ab 2. Jänner 2020 wieder mit neuem Schwung für Sie da.

Haben Sie eine schöne Zeit!

Ihr Haberkorn Team

Gebläse-Heizgerät EK

Damit’s nicht kalt wird


Das Gebläse-Heizgerät ist bestens für die kalten Wintertage geeignet. Frieren? Ganz bestimmt nicht! Das universell einsetzbare Gebläse-Heizgerät kann auch dort verwendet werden, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann. Und das Beste: Sind die kalten Wintertage vorbei, kann es auch im Sommer als Ventilator verwendet werden.
Gleich in den Online-Shop!
Softshell Winterjacke Weather 1041

Wärmstens empfohlen: Softshell-Winterjacke


Unsere Top-Empfehlung für den Winter von Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz: High-End-Arbeitsschutz, mit dem man trocken, warm und sicher bleibt. Die Softshell-Winterjacke Weather 1041 ist winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und sorgt mit Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die gefütterte Winterjacke sorgt dank der ergonomisch geschnittenen Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sogar für mehr Bewegungsfreiheit.
Jetzt Winterjacke kaufen!
Kälteschutzhandschuhe TEGERA® PRO 9122 Winter

Gut geschützt vor Kälte …

… mit den Kälteschutzhandschuhen TEGERA® PRO 9122 Winter. Kalte Finger? Nicht mehr! Der vollständig gefütterte Synthetikleder-Handschuh hält die Hände auch im Winter warm und trocken, dank der wasserabweisenden Membran. Und die aufgenähten Reflexe sorgen für gute Sichtbarkeit der Hände. Gleich zugreifen!

 
Gleich in den Online-Shop!
Winterstiefel S3 Zenit 1728 im Haberkorn Online-Shop

Kalte Füße ade!

Nicht nur die Finger müssen vor Kälte geschützt werde, sondern auch die Füße. Der gefütterte Winterstiefel S3 Zenit 1728 sorgt auch bei größter Kälte für warme Füße. Die dreischichtige RPU-Laufsohle sorgt für stabilen, guten Halt und dank des Boa®-Drehverschluss-Systems können die Schuhe einfach einhändig geschlossen und geöffnet werden.

 
Jetzt Winterstiefel online kaufen!
Shell Winter Klarsicht gebrauchsfertig –20 °C

Aber klar!


Optimale Sicht bei schwierigen winterlichen Bedingungen dank der effektiven Reinigung ohne Streifen und Schlieren mit dem Shell Winter Klarsicht Scheibenfrostschutz! Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Auch das Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlagen und Sprühdüsen werden verhindert. Ein Must-have für den Winter!
 
Shell Winter Klarsicht gebrauchsfertig online kaufen!
Hier geht’s zum Shell Winter Klarsicht Konzentrat

Passend für den Bau: Trevira-Bauschlauch


Der flach aufrollbare Gewebe-Schlauch eignet sich aufgrund seiner leichten Ausführung hervorragend für das Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung. Der Schlauch ist beidseits eingebunden in STORZ-Kupplungen aus Aluminium und jederzeit ab Lager lieferbar.
 
Jetzt Trevira-Bauschlauch L online kaufen!
Trennscheibe für Stahl von Forum

Der Profi für Stahl


Die leistungsstarke Trennscheibe für Stahl von Forum sorgt für einen schnellen Schnitt mit guter Standzeit. Kein Wunder, dass sie zu unseren Topsellern zählt. Die Trennscheibe kann für Stahl- oder Metallbearbeitungen sowie dünnwandige Bleche und Profile eingesetzt werden. PS: Trennscheiben mit einem Durchmesser von 115 mm oder 125 mm befinden sich derzeit in Aktion!
Trennscheibe für Stahl jetzt online kaufen!
62-teilige Bit-Sortiment von Forum

Das wollen Sie bestimmt nicht verpassen!


Das 62-teilige Bit-Sortiment ist mit hochwertigen Bits bestückt, die universell zur Verschraubung in Holz und Metall eingesetzt werden können. Das Set kommt mit zwei Bit-Haltern, und dank des Farbleitsystems ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Antrieb es sich handelt. Jetzt zum Top-Aktionspreis von nur € 39,– statt € 64,40!
 
Bit-Sortiment zum Aktionspreis kaufen!
Sicherheitsmesser ohne Gurtschneide von Forum

Top-Sicherheitsmesser zum Top-Preis


Oftmals lassen sich kleinere Unfälle ganz einfach vermeiden, zum Beispiel, wenn zu einem Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug gegriffen wird. Dank des automatischen Klingenrückzugs können kleine und größere Schnitte verhindert werden. Das Universal-Sicherheitsmesser ist für die unterschiedlichsten Materialien wie Verpackungen sowie für leichte bis mittelschwere Schneidtätigkeiten bestens geeignet. Ergattern auch Sie unseren Topseller zum Top-Preis um nur € 8,90 statt € 21,37!
Sicherheitsmesser um nur € 8,90 jetzt kaufen!
OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff

Der haftet


Der OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff ist zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich, die hohen Lasten oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, einsetzbar. Er überzeugt nicht nur mit seiner hohen Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen, sondern auch durch seine Haftstärke sowie gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen. Überzeugen auch Sie sich von unserem Topseller in Aktion!
 
Gleich Ketten- und Haftschmierstoff kaufen!
Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion

Passend für die dunkle Jahreszeit


Die spritzwassergeschützte Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion bringt Licht ins Dunkle und ist für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Bei häufig wechselnden Einsatzorten ist die äußerst kleine, handliche Arbeitsleuchte besonders von Vorteil!
Jetzt zugreifen!
Zylinder-Vorhangschloss Modell 116Ni Profi verschiedensperrend

Ganz schön sicher


Für jede Witterung geeignet: Das absolut rostfreie und seewasserfeste Zylinder-Vorhangschloss von Burg-Wächter. Mit dem Vorhangschloss mit massivem Messingkörper lassen sich Tore und diverse Gegenstände sicher verschließen. Das Schloss ist doppelseitig verriegelt und kommt mit 2 Schlüsseln. Worauf also noch warten? Gleich zugreifen!
Jetzt Vorhangschloss sichern!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke