Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


von Topsellern über Neuheiten bis hin zu Aktionen – mit unserem Online-Shop-Newsletter sind Sie immer top informiert! Neu im Haberkorn Universum: Schuhe aus der ELTEN-Wellmaxx-Reihe sowie die Luft- und Dampfsperre DELTA®-NEOVAP 18.

Auch weitere Aktionen und Topseller wie das Klimagerät MPD1-12CRN7 oder den Bit für Torx®-Schrauben sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Zuschlagen lohnt sich! Das ist übrigens nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf also noch warten? Einfach zugreifen!

Ihr Haberkorn Team

Luft- und Dampfsperre

DELTA®-NEOVAP 18 – Die universelle Luft- und Dampfsperre gegen unerwünschten Diffusionsstrom von innen. Die durchscheinende, 2-lagige Luft- und Dampfsperre ist transluzent und damit verlegefreundlich. Ideal für gedämmte Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. P.S.: Die Dampfsperre ist auch mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen kombinierbar.

Jetzt Luft- und Dampfsperre online kaufen!

Transportabheber RAPID® T-Lift

Damit wird das Heben leicht gemacht! Der RAPID® T-Lift dient als Hebesystem zum Heben von Wand-, Dach- und Deckenelementen. Einsetzbar für Achslasten und Querlasten ist der Transportabheber RAPID® T-Lift ideal für den Holzbau!

Transportabheber gleich online kaufen!

myRENZbox: die innovative Übergabestation


Die myRENZbox ist die ultimative Lösung, wenn es ums Empfangen, Versenden und Retournieren von Paketen geht. Die myRENZbox-Abholanlage steht allen jederzeit offen, so wird die Verbindung zwischen Online- und Offline-Handel optimiert: Es entsteht ein 24/7-Service, der es dem Kunden erlaubt, Waren rund um die Uhr ohne Zeitverlust abzuholen oder zu retournieren. Lassen Sie sich dazu von unseren Experten beraten!

 
Gleich Anfrage senden!
Klimagerät MPD1-12CRN7

Damit’s immer schön kühl bleibt


Wenn es an den Sommertagen heiß wird, kommt ein Klimagerät genau richtig – vor allem, wenn es mobil ist! So gibt es kühle Räume, wo man will. Mit dem Klimagerät MPD1-12CRN7 kann auch zwischen drei Betriebsmodi gewählt werden: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren – ideal für den Sommer. Nur jetzt zum Top-Aktionspreis!
Klimagerät jetzt online kaufen!
Safe 'n' Sorted Schaumstoffmodule

Alles da, wo es hingehört

Kein Suchen und kein Verlorengehen mehr! Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz. Neben den individuell planbaren Modulen haben wir auch zahlreiche Sets bereits in passende Module eingebettet, aus denen Sie nur noch auswählen müssen.

 
Mehr über Safe 'n' Sorted Schaumstoffmodule erfahren!
 
Jetzt Werkzeugmodule online kaufen!
Maulschlüssel Joker 6004 mit Ratschenfunktion

Das universelle Schraubwerkzeug mit großem Einsatzspektrum

Der Maulschlüssel Joker 6004 mit Ratschenfunktion kann sowohl für metrische als auch für zöllige Abmessungen verwendet werden und ist ideal für Arbeiten in engen Räumen. Der integrierte Hebelmechanismus verringert dabei die Gefahr des Abrutschens. Sichern Sie sich jetzt den Maulschlüssel zum Top-Aktionspreis!

 
Gleich Maulschlüssel online kaufen!
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm

Zähhart


Der Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, ist besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Die hohe Zähigkeit des Bits verringert die Bruchgefahr bei abrupt auftretenden Drehmomentspitzen. Einfach top, dieser Topseller!

 
Bit für Torx®-Schrauben jetzt online kaufen!
Sandale S1P Scott XXT ESD 719731

Einer für den Sommer


Mit der Sandale S1P Scott XXT ESD 719731 aus der ELTEN-Wellmaxx-Reihe kommen Sie bequem und leicht durch den Sommer. Mit dem Sohlenkern aus Infinergy® von BASF erhalten Sie ein völlig neues Laufgefühl. Dank des Hightech-Sohlenmaterials dämpft der Schuh sehr gut und gibt mehr als fünfzig Prozent der eingesetzten Energie beim Laufen an den Träger zurück. Entdecken Sie auch die anderen neuen Sicherheitsschuhe aus der ELTEN Wellmaxx-Reihe in unserem Online-Shop!

 
Sandale S1P Scott XXT ESD 719731 jetzt online kaufen!
Gleich Halbschuh S3 Senex XXT ESD 729731 online kaufen!
Jetzt Halbstiefel S3 Sander XXT ESD 769731 online kaufen!
Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt

Topseller: Kugelhahn


Der Muffen-Kugelhahn mit doppeltem Innengewinde, Handhebel und vollem Durchgang eignet sich hervorragend für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen. Ob Warm- und Kaltwasser, diverse Öle oder Druckluft – dieser Kugelhahn kann für verschiedenste Medien eingesetzt werden. Kein Wunder also, dass er zu unseren Topsellern zählt!
 
Gleich in den Online-Shop!
Universalöl Shell Spirax S4 CX

Das multifunktionale Getriebe- und Hydrauliköl für Baumaschinen


Das Universalöl Shell Spirax S4 CX ist ein Multifunktionstalent speziell für Baumaschinen. Es kann in Getrieben, nassen Bremsen und hydraulischen Komponenten eingesetzt werden. Mit diesem Öl sind ein störungsfreier Betrieb und maximale Zuverlässigkeit garantiert!
 
Universalöl Shell Spirax S4 CX gleich online kaufen!
Gesichtsmaske

Geprüfte Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)

Mit dieser vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen geprüften Maske sind Sie bestens geschützt! Die Gesichtsmaske schützt vor Tröpfchen, Atem, Niesen und Husten. Dank des Nasenbügels ist eine angenehme Passform garantiert! Sichern Sie sich jetzt Gesichtsmasken zum unschlagbaren Aktionspreis von € 2,89/Stk. ab 30 Stück und € 2,59/Stk. ab 1.080 Stück!

 
Gesichtsmasken jetzt online kaufen!
Mund-Nasen-Maske

Premium Mund-Nasen-Maske

Die 3-lagige Einweg-Gesichtsmaske mit Prüfbericht gemäß EN 14683 schützt vor Tröpfchen, Atem, Niesen und Husten – somit wird das Ansteckungsrisiko verringert. Der formbare Nasenbügel sorgt dabei für eine angenehme Passform und den richtigen Sitz der Maske. Profitieren Sie von unseren neuen Mengenvorteilen: ab 1 Pkg. (50 Stück) € 33,90/Pkg. und ab 40 Pkg. (2.000 Stück) € 29,90/Pkg.
 

Gleich Mund-Nasen-Maske online kaufen!
Handdesinfektionsgel QUICLEAN

Keime ade!

Das Handdesinfektionsgel QUICLEAN kommt dann zum Einsatz, wenn gerade kein Waschbecken zum Händewaschen in der Nähe ist. Das Handsanitizergel reduziert Keime und sorgt so für reine Hände. Jetzt in Aktion: ab 72 Stück € 5,90/Stk. und ab 360 Stück € 4,90/Stk.

 
Handdesinfektionsgel QUICLEAN online kaufen!
Überbrille

Überbrille SP01

Die Überbrille SP01 überzeugt mit großem Sichtfeld und Antibeschlagscheibe. Schützen Sie so Ihre Augen vor Tröpfchen und Partikeln durch Husten und Niesen. P.S.: ideal als Überbrille für Brillenträger. Nur jetzt zum Aktionspreis ab 15 Stück € 3,89/Stk. und ab 150 Stück € 3,49/Stk.

 
Überbrille gleich online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Kontaktieren Sie uns!


Klicken Sie auf Ihr Bundesland, um gleich zu den richtigen Ansprechpersonen zu gelangen.
Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten am Ende des Newsletters.  
 
Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit <<Betreuer>> (Tel. +43 5574 695-0) und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke