Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


in diesem Newsletter stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Produkte aus unseren vorherigen Newslettern sowie Topseller der letzten Monate vor. Und was wäre ein Topseller-Newsletter ohne Aktionspreise? Entdecken Sie das Ambia-Line-Set von Blum oder auch das Mulitfunktionslaser-Set von Leica zu Top-Aktionspreisen!

Wie immer ist das nur eine kleine Auswahl aus unserem Online-Shop mit über 200.000 Produkten.

Worauf als noch warten? Schauen Sie rein – greifen Sie zu!

Ihr Haberkorn Team

teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten
Ambia-Line-Aktionsset

Aktionsset Ambia-Line


Die gesamte Innenorganisation für eine Küche zum Aktionspreis! Erhalten Sie jetzt das Ambia-Line-Set bestehend aus Tellerhalter, Messerhalter, Gewürzhalter und Folienschneider aus hochwertigem Kunststoff zum unschlagbaren Preis – statt € 204,51 um nur € 119,50!
Jetzt Ambia-Line-Aktionsset online kaufen!
Einhängebeschlag Solid

Metallfreie Betten ganz einfach herstellen


Die Betteinhängebeschläge Solid von Grohsartig machen’s möglich. Viele Schreiner vertrauen auf die metallfreien Solid-Einhängebeschläge zur Herstellung metallfreier Betten. Stabil, einfach und vor allem gut – überzeugen Sie sich selbst!
Gleich Einhängebeschlag Solid online kaufen!
Akku-Bohrschrauber

Mit voller Kraft voraus!


Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh! Ganz gleich ob für Holz, Metall oder Kunststoff, dieser Bohrschrauber von Festool ist für die verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten mit großem Durchmesser geeignet. Dank des optimalen Winkelkopfes kann selbst in Engstellen geschraubt und gebohrt werden.

PS: Mit unserer aktuellen Aktion erhalten Sie einen Akku und einen Festool Isolierbecher gratis dazu – zuschlagen lohnt sich!
 
Gleich Akku-Bohrschrauber online kaufen!
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

360°-Ausrichtung mit herausragender Sichtbarkeit


Die neuen Multifunktionslaser-Sets Lino von Leica sorgen mit 3 x 360°-Laserlinien für eine äußerst präzise Ausrichtung, und das clevere Zubehör garantiert höchste Flexibilität. Durch das Triple-Power-Konzept (der Laser lässt sich mit Li-Ionen-Akku oder Alkaline-Batterien betreiben oder an das Stromnetz anschließen) kann ohne Unterbrechungen gearbeitet werden. PS: Die innovative Li-Ionen-Stromversorgung hält über viele Stunden! Profitieren Sie auch von weiteren Vorteilen wie einfachem Positionieren, der Selbstnivellierung (±4°) sowie vertikalen Laserlinien, die um den festgelegten Lotpunkt (±10°) rotieren.
 
Sichern Sie sich jetzt das Multifunktionslaser-Set Lino L6G oder das Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs zum Aktionspreis!
 
Gleich Multifunktionslaser-Set Lino L6G online kaufen!
Jetzt Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs online kaufen!
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

Was für eine Aktion!


In unserem Online-Shop finden Sie aktuell den Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zum Aktionspreis: statt € 152,50 um nur € 79,–! Das 179-teilige Set kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer und kann für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, Torx®-Schrauben sowie Zwölfkantschrauben eingesetzt werden.

 
Jetzt Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" online kaufen!
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

Perfekter Griff


Mit dem Montagehandschuh von H-Plus haben Sie alles im Griff. Verletzungen wird vorgebeugt, und mit dem nitrilschaumbeschichteten Handschuh haben Sie ein hervorragendes Tastgefühl sowie exzellente Beweglichkeit. So können auch mit Handschuhen Präzisionsarbeiten durchgeführt werden. Einfach top, dieser Topseller in Aktion! Fordern Sie gleich ein Gratis-Muster an!
 
Jetzt Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Feinstaubmaske H-Plus Fold, mit Ausatemventil

Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil


Vor allem wenn in der Produktion bei körperlich anstrengender Arbeit eine Maske benötigt wird, fällt ohne Ausatemventil das Atmen mit Maske schwer. Durch unsere hochwertige EU-Produktion und das äußerst wirksame Ausatemventil bietet die Feinstaubmaske H-Plus Fold geringsten Atemwiderstand – ideal für längere Einsatzzeiten und körperlich anspruchsvolle Arbeiten.
 
Die Feinstaubmaske H-Plus Fold ist aktuell in hohen Stückzahlen ab Lager sofort lieferbar – greifen Sie gleich zu und fordern Sie jetzt Ihr Gratis-Testmuster an!
 
Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil gleich online kaufen!
Gleich Gratis-Muster anfordern!
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung


Ob für pneumatische Werkzeuge oder Spritz- und Lackierpistolen – die Druckluft-Schlauchleitung kommt überall gut an. Der geschmeidige, abriebfeste, flexible und vor allem leichte Druckluftschlauch wird aufgrund seiner äußerst weichen Außenschicht besonders gerne eingesetzt, da er lackierte Flächen vor dem Zerkratzt-Werden schützt.
 
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung jetzt online kaufen!
Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600,

Der Alleskönner


Das Premium-Fugendichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, ist für extreme Anforderungen geschaffen und sorgt für schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen. Es garantiert eine zuverlässige Fugenabdichtung für Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, bei Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen – ein wahrer Alleskönner eben. Überzeugen auch Sie sich vom Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600!
 
Jetzt Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, online kaufen!

Lockere Schrauben ade!


Lockere Schrauben gehören mit den Nord-Lock®-Keilsicherungsscheiben der Vergangenheit an. Selbst bei stärksten Vibrationen verhindert die Nord-Lock®-Keilsicherungsscheibe das Lösen der Schraube; das macht sie zum zum weltweit verlässlichsten Schraubensicherungselement. Die Nord-Lock®-Sicherungsscheibe NL aus rostfreiem Stahl kommt als Scheibenpaar mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite. Überzeugen auch Sie sich von diesem Topseller!
 
Jetzt Sicherungsscheibe NL online kaufen!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Online-Shop-Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke