Copy
Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 

15 Jahre gibt es unsere Marke Forum jetzt schon. Und vieles hat sich da getan: Das Sortiment hat sich stetig weiterentwickelt und umfasst heute über 9.000 Produkte vom Bohrer bis zum Werkzeugschrank.

Großen Wert legen wir dabei auf eine Qualität auf Herstellermarken-Niveau. Damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, haben wir jeden Monat ein Forum Highlight zu einem attraktiven Preis im Angebot. Diesen Monat: die Forum Werkzeugmappe.

Wir haben für Sie eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge zusammengestellt und diese in eine übersichtliche und gut zu transportierende Werkezeugmappe gepackt. So hat man alles schnell griffbereit dabei.
 
Natürlich finden Sie in unserem Online-Shop auch eine große Auswahl an anderen umfangreichen Werkzeugsortimenten, oder Sie lassen sich ein individuelles Set erstellen.
 
Worauf also noch warten?

Ihr Haberkorn Team

Werkzeug-Mappe gefüllt, 17-tlg.

Werkzeugmappe gefüllt, 17-tlg.


Mappe mit umlaufendem Reißverschluss und 25 Gummischlaufen.

LIEFERUMFANG 
  • 1 Parat Werkzeugmappe, schwarz, aus Kunstleder
  • 2 Schlitzschraubendreher SW 3,5/5,5
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2
  • 1 Spannungsprüfer einpolig 125–250 V
  • 1 Kombizange 180 mm
  • 1 Proficutter mit Stahlführung 9 mm
  • 6 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19
  • 1 Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5–10 mm
  • 1 Wasserpumpenzange 240 mm
  • 1 Rollmaßband 3 m
Jetzt zum Aktionspreis von nur € 69,– statt € 121,– pro Set!
 
Gleich Werkzeugmappe online kaufen!
Haberkorn - Einfach besser
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
 
 
Es handelt sich um ein Infomail für Kunden. Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke