Pressedetails

TWONG – das mobile HalterungssystemTWONG® ermöglicht eine schnelle, flexible und werkzeuglose Montage von Verkehrszeichen, Sichtschutz, Beleuchtung u. v. m.

TWONG® – das Halterungssystem auf der Überholspur

TWONG® ist ein mobiles Halterungssystem, mit dem Sie Verkehrszeichen, Beleuchtungen und vieles mehr in extrem kurzer Zeit, absolut flexibel und völlig werkzeuglos montieren können. Mit TWONG® sind Sie auf der Überholspur.

Der Name TWONG® leitet sich aus den englischen Begriffen "two" für zwei und "tongs" für Zange ab. So einzigartig und neu wie der Name, ist auch die Konstruktionsidee, die durch ein Patent geschützt ist. Ein TWONG® wiegt 6 kg, wird aus Aluminium gefertigt und ist pulverbeschichtet. TWONG® ist TÜV zertifiziert und erfüllt unter anderem die RSA, ZTVSA-97 sowie die TL-97.

Bei Verkehrsabsicherungen, Unfällen und Baustellen ist der Faktor Zeit meist entscheidend. Mit TWONG® montieren Sie zum Beispiel Beschilderungen, Sichtschutz oder Beleuchtungen in extrem kurzer Zeit, absolut flexibel und völlig werkzeuglos. Das Halterungssystem kann überall dort montiert werden, wo drei Seitenflächen vorhanden sind. Das mobile Halterungssystem TWONG® kann mittels Spanngurt und Ratsche äußerst einfach auf allen Fahrzeugrückhaltesystemen wie z. B. Betonleitwände und Stahlschutzplanken fixiert werden.

"Der Einsatz von TWONG® bringt eine extreme Gewichtseinsparung, nicht nur bei der Montage, sondern auch beim Transport selbst – das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten.", so Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer bei Haberkorn. Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit. "Die Montage dauert nur wenige Sekunden, wodurch sich der Mitarbeiter nur kurz in der Gefahrenzone befindet."

Das ganze System funktioniert in drei einfachen Schritten:

1. Montieren – auf allen Fahrzeugrückhaltesystemen wie z. B. Betonleitwände und Stahlschutzplanken

2. Fixieren – mittels Spanngurt und Ratsche, rasch und ohne Werkzeug.

3. Konfigurieren – Verkehrsschilder oder andere Produkte anbringen und fixieren.

TWONG® wird in Österreich hergestellt und verfügt über ein europäisches Patent. Bei Haberkorn erhalten Sie das Halterungssystem inklusive Zusatzmodule und Safety Box. Kontaktieren Sie Ihren Haberkorn Kundenberater für weitere Informationen.