Pressedetails
Das passt zusammen. Haberkorn Bekleidung für Damen und Herren.
Es gibt unzählige Ansprüche an Arbeitsbekleidung: Die Optik und das Design sind wichtig, und passen muss sie natürlich auch wie angegossen. Das Material muss eine sehr gute Haltbarkeit aufweisen – trotzdem darf aber der Tragekomfort nicht darunter leiden. Zu leicht ist auch nicht gut und zu schwer schon gar nicht. Und das beste wäre: Wenn sowohl Damen als auch Herren damit zufieden wären.
Eine Linie für Männer und Frauen
Haberkorn hat nun mit der H-Plus-Bekleidung diesen Spagat geschafft. Das neue Sortiment bietet sowohl eine Damen- als auch eine Herrenlinie, die optisch perfekt zusammen passen, aber trotzdem mit unterschiedlichen Schnitten den geschlechterspezifischen Anforderungen entsprechen.
Hohe Qualität aus Europa
Ein weiteres Highlight der H-Plus Bekleidung von Haberkorn ist die hohe Qualität. Das Klopmann Markengewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle sorgt durch die perfekte Mischung sowohl für beste Haltbarkeit als auch für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Dabei sorgt nicht nur die lange Lebensdauer, sondern auch die Produktion in Europa für zusätzliche, nachhaltige Argumente.
Mehr als nur Bekleidung
Neben der H-Plus Bekleidungslinie für Damen und Herren, bietet Haberkorn auch in den anderen Arbeitsschutzbereichen passende und zusammenpassende Produkte, vom Handschuh bis zum Sicherheitsschuh. Fragen Sie einfach Ihren Haberkorn Kundenberater oder informieren Sie sich auf der Website www.haberkorn.com.