Pressedetails

Einfach umfassend – das Haberkorn Sortiment rund ums Haus

Bestens geschützt mit Haberkorn

Holz ist als Baustoff aufgrund der ausgezeichneten gestalterischen Möglichkeiten und seiner guten bauphysikalischen Eigenschaften einer der wichtigsten Baustoffe in Österreich. Als nachwachsender Rohstoff ist er nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Wohnklima.

Nichtsdestotrotz stellen uns Witterungsbedingungen und Normung im Holzbau vor Herausforderungen, die nur durch die richtige Kombination aufeinander abgestimmter Systemkomponenten gemeistert werden können.

Luftdichtheit von innen

DELTA®-Luftdichtheitssysteme sparen nicht nur Energie, in dem sie unkontrollierte Lüftungswärmeverluste vermeiden, sondern vermeiden das Risiko von Kondenswasserschäden durch Konvektion. Energiesparende DELTA®-Luft- und Dampfsperren helfen zudem neben Ärger auch Zeit zu sparen.

Winddichtheit von außen

Das Pendant zur Luftdichtheit bildet die winddichte Ausführung der Unterdach- und Fassadenbahnen. Auch hier ist die einfache Verlegung mittels abgestimmter Klebesysteme ein entscheidender Vorteil. Klebezonen an beiden Rändern der DELTA®-Bahnen sorgen für doppelte Sicherheit und schnelle Verlegung. So helfen DELTA®-Bahnen unterschiedlichste Anforderungen bis hin zum „erhöht regensicheren Unterdach“ nach ÖNORM B 4119 (mit DELTA® -ALPINA) zu erfüllen.

Umfangreiches Zubehör

Eine qualitativ hochwertige Unterdach- oder Luft- und Dampfsperre alleine reicht allerdings nicht aus. Erst durch das Systemzubehör wird das Gewerk perfekt. Haberkorn bietet die passenden Klebe- und Anschlusssysteme. Zum Beispiel können mit DELTA®-LIQUIXX komplizierte Luftdichtheitsdetails einfach weggepinselt oder mit der Heißlufttechnik von Leister für immer zusammengeschweißt werden.

Kompetente Beratung

Das komplexe Leistungsangebot von Dach-, Wand- und Fassadensystemen im Innen- und Außenbereich bis hin zu Mauerwerkssperren und Gerüst- und Abdeckplanen, bedarf auch einer ausgezeichneten Beratung. Die Haberkorn Holzbau Spezialisten beraten Sie gerne und können auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. So können Fragen zu Details oder Normung schnell beantwortet werden. Die Unterstützung durch Lieferanten gewährleistet stets den aktuellen Informationsstand der Haberkorn Mitarbeiter.