Newsdetails

Haberkorn bewegt Sonnenschutz im Hotel COOL MAMA
Das COOL MAMA, ein Hotel in Salzburg, bietet seinen Gästen ganz oben auf dem Gebäude ein 360° Panorama Sky Restaurant und eine beeindruckende Sky Terrace. Um die Gäste dabei vor dem Wetter zu schützen, hat sich Haberkorn für die Beschattung etwas Besonderes einfallen lassen.
Der Sonnenschutz ist auf dem Dach des Hotels angebracht, welches sich direkt an der Autobahnausfahrt der Salzburger Messe befindet. Die Beschattung ist auf beiden Seiten auf dem Dach montiert und erstreckt sich jeweils über die gesamte Breite (ca. 25 m). Das Besondere an der Konstruktion ist, dass je Seite vier Zylinder mit statisch nicht verbundenen Trägern im Gleichlauf angehoben und abgesenkt werden müssen. Zwischen den Feldern ist der Sonnenschutz angebracht, welcher jeweils separat analog einer Markise ausgefahren werden kann.
In diesem Fall entschied sich der Kunde aus ästhetischen Gründen für eine hydraulische Lösung: dezente Hydraulikzylinder mit verchromter Kolbenstange sind resistent gegen Witterungseinflüsse und optisch ansprechender als Spindelachsen mit Gewinden.
Für Hydraulik-Aufgaben liefert Haberkorn weit mehr als nur Komponenten. Haberkorn punktet mit 40 Jahren Erfahrung bei komplexen Hydrauliklösungen, höchster Zuverlässigkeit und technischer Kompetenz. Klicken Sie in unseren Online-Shop oder kontaktieren Sie Ihren Haberkorn Kundenberater für mehr Informationen – wir freuen uns auf Sie!