Newsdetails

Dampf Trix® 6000 OIL – höchste Qualität für die Heißdampfförderung
Mit dem ölbeständigen Dampf Trix® 6000 OIL von ContiTech haben wir unser Sortiment für Dampfschläuche um eine innovative Hightech-Variante erweitert. Die besonders hochtemperaturbeständige Innenschicht des Dampf Trix® 6000 OIL ermöglicht den Transport von reinem gesättigtem Wasserdampf von
+210 °C bei 18 bar, kurzfristig sogar von +220 °C bei 23 bar.
Durch die neu entwickelte, ölbeständige Außenschicht überzeugt der Schlauch besonders beim Transport von Heißdampf in Raffinerien und ölhaltigen Umgebungen – überall dort, wo durch Ölverunreinigungen von außen bisherige Dampfschläuche frühzeitig ausfallen. Darüber hinaus erfüllt der Dampf Trix® 6000 OIL in vollem Umfang die Prüfanforderungen der DIN EN ISO 6134:2006-02.
Die Nennweiten 19 und 25 mm sind rollenweise ab Lager ContiTech innerhalb nur weniger Tage lieferbar.
Klicken Sie in den Haberkorn Online-Shop, um sich alle Vorteile und technischen Daten auf einen Blick zu sichern, oder fragen Sie Ihren Haberkorn Kundenberater nach weiteren Informationen.