Newsdetails
Dachschweißautomat von Leister setzt neuen Standard
Immer mehr Architekten und Bauherren verlangen eine Dokumentation der ausgeführten Arbeiten. Der Dachschweißautomat UNIROOF 700 von Leister trägt dieser Forderung Rechnung – und setzt damit in der Dach-Industrie einen neuen Standard. Mit dem neuen integrierten Service LQS Roofing werden nämlich die ausgeführten Schweißarbeiten in einem Schweißreport ausgewiesen – womit zum einen die Prozesssicherheit für Anwenderinnen und Anwender erhöht wird und zum anderen mögliche Fehler reduziert werden. Mit welchen weiteren Vorteilen der Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700 LQS aufwarten kann, lesen Sie hier.
Mit dem Launch des UNIROOF 700 ist mehr oder weniger zeitgleich die Ausmusterung der Vorgänger UNIROOF AT/ST über die Bühne gegangen.
Die günstigere Variante der neuen Dachschweißautomaten-Generation von Leister ist der UNIROOF 300. Dieses Gerät ist ideal zum Dachabdichten mittelgroßer bis großer Flachdächer geeignet und bietet sich aufgrund seiner einfachen Bedienung perfekt als Einstiegsgerät an.