Newsdetails

Conveyor-Riemen – damit Ihre Logistik zuverlässig weiterrollt
Einsatzfähigkeit steigern, Wartungsaufwand verringern und Serviceintervalle reduzieren? Mit den Conveyor-Power-Riemen von Optibelt geht das ganz einfach. Die elastischen Rippenbänder wurden entwickelt, um speziell die mechanischen Anforderungen bei festen Achsabständen in Transport und Logistik zu erfüllen.
Haberkorn hat für Sie die gängigsten Längen auf Lager, damit Ihre Logistik zuverlässig weiterrollt – nicht nur in der Geraden, auch in Kurven. Denn durch die einzigartigen Zugträger aus hochwertigem Polyamid haben die Rippenbänder die notwendige Elastizität – so profitieren Sie auch bei häufigen Start-Stopp-Zyklen von der Dauerbeständigkeit. Die Riemen eignen sich sowohl zum Fördern kleinerer Pakete, aber auch bei Transportgewichten bis zu 1.200 kg. Durch die Materialmischung überzeugen sie auch bei kalten Temperaturen mit Beständigkeit von -40°C bis +80°C – probieren Sie es einfach aus.
Mehr Informationen finden Sie im Produktvideo oder schauen Sie gleich in unseren Online-Shop.