Chemieschläuche mit imposanten Verbesserungen
In enger Abstimmung mit Haberkorn, als exklusiver Vertriebspartner, hat Semperit in den vergangenen Monaten intensiv an der Weiterentwicklung der Premium Chemieschläuche Resist mit UPE und EPDM Seelenmaterialien von Semperit gearbeitet. Chemieschläuche von Semperit stehen seit jeher für Flexibilität in Kombination mit einer hohen Robustheit und Langlebigkeit. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Upgrade basiert auf einzigartigen Mischungen mit einer überarbeiteten Schlauchkonstruktion. Eine weitere wichtige Neuentwicklung der geflochtenen Schläuche ist die beachtliche Steigerung der Flexibilität. Die neuen Resist-Modelle weisen durch die Reduzierung der Biegekraft um 50 % und des Biegeradius um 40 % eine deutliche Verbesserung auf. Zusätzlicher Pluspunkt, der damit einhergeht: Durch die höhere Flexibilität gehen Installation und Handhabung nun bedeutend leichter von der Hand.
Dank ihrer höheren Robustheit gehen die neuen Resist-U/E-Schläuche auch mit einer höheren Lebensdauer einher. Nach der Laborsimulation unter realen Einsatzbedingungen weisen die verbesserten Schläuche nach zwei Wochen keinerlei Beschädigungen wie Risse oder Sprünge unterhalb der Schellen an der Schlauchdecke auf. Für die höhere Robustheit sorgt das gute Zusammenspiel des Gummischlauchs mit den Metallhalbschalen der Kupplungen. Außerdem weisen die neuen Schläuche eine verbesserte Temperaturbeständigkeit und Permeabilitätsverhalten der Peroxid-vernetzten Gummimischungen auf. Mit stärkerem Geflecht, Doppelspirale und höherem Platzdruck ist dem Team auch ein verbesserter Schlauchaufbau gelungen.
Geringerer Platzdruckverlust
Bei unsachgemäßer Dampfreinigung geht bei der neuen Version ein geringerer Platzdruckverlust einher als bei seinem Vorgängermodell: Tests haben gezeigt, dass selbst nach 40 nicht sachgemäßen Reinigungszyklen mit Dampf (nicht-drucklos) ein ausreichend hoher Platzdruck vorhanden ist. Während das Vorgängermodell bei falscher Dampfanwendung eine Reduzierung des Platzdrucks bis zu 50 % erfährt, weist das neue Modell nur mehr eine Abnahme von 20 % auf.
Durch ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten der Gummimischung ist außerdem ein sicherer Armaturensitz gewährleistet.
Produktinformationen via QR-Code
Mit den Schläuchen von Semperit können wir mit einer weiteren Neuerung auftrumpfen: Durch die Entwicklung einer eigenen App – die Semperit HOSE WIKI App – werden Kunden und Endverbrauchern via Scan sämtliche Produktinformationen geboten. Die Chemieschläuche Resist U UPEL-P, Resist E EPDM und Resist E EPDO sind mit einem QR-Code gekennzeichnet, der den Kunden zu relevanten Informationen weiterleitet, die sich auf die jeweilige Schlauchanwendung beziehen. Die Informationen umfassen etwa das Produktdatenblatt, unterstützende Dokumente wie beispielsweise das REACH-Dokument, die chemische Beständigkeitstabelle, Sicherheitshinweise oder Kontaktinformationen zu Spezialisten. Der an den Schläuchen angebrachte QR-Code kann direkt vom Schlauch gescannt werden und bietet damit eine schnelle und einfache Erreichbarkeit für alle Schlauchanwenderinnen und -anwender.
Die Chemieschläuche Resist U UPEL-P, Resist E EPDM und Resist E EPDO sind fortan in allen Größen in der komplett überarbeiteten neuen Version erhältlich.