Menu

60 Ergebnisse für „Schelle“

Sicherheit durch Rohrbefestigungen in Hydrauliksystemen Ratgeber

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Rohrbefestigungen, darunter Schellen, Halterungen, Clips und Klemmen. (...) Schellen und Halterungen können aus verschiedenen Materialien hergestellt sein, einschließlich Metall und Kunststoff.

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Steckkupplungen im Online-Shop Schraubkupplungen im Online-Shop Metallschelle mit abgerundeten Ecken, nach DIN 3567, Form B zum Produkt Leichte Metallschelle mit Anzugsmöglichkeit, nach DIN 1596 zum Produkt Rohrschellenkörper PP, Vierkant-Ausführung, für Nährungsschalter zum Produkt Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe zum Produkt STAUFF Schellen Bereits seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen als universeller Standard zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen. (...) Schellen der schweren Baureihe im Online-Shop Schellen der leichten Baureihe im Online-Shop Schellen der Doppel-Baureihe im Online-Shop Rundstahlbügelschellen im Online-Shop Rohrschellen nach DIN 1592, 1593, 1596, 1597 im Online-Shop Rohrschellen nach DIN 3567 im Online-Shop STAUFF Messtechnik Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken.

Was ist der Spannbereich bei Schlauchschellen? FAQ

Der Spannbereich wird immer in einer Von-bis-Angabe angegeben, da die Schelle variabel und der Durchmesser nie gleich ist.

Verkehrsspiegel DIAMOND und seine Vorteile Ratgeber

Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (gegen Aufpreis ist auch eine Schelle mit einem Durchmesser von 108 mm erhältlich).

STAUFF-Schellen bei Haberkorn Ratgeber

Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie qualitativ hochwertige Schellen von STAUFF. (...) Diese Schellen zeichnen sich durch ihre vibrations- und schalldämpfenden Merkmale aus, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil im vorbeugenden Umwelt- und Arbeitsschutz macht.

Welche Arten von Schlauchschellen gibt es? FAQ

Die Schraubenwindungen der Stellschraube greifen in die Löcher und verändern somit den Innendurchmesser der Schelle. (...) Die Schelle wird gespannt, indem die Schraube beide Bolzen zueinanderzieht.

Beachtenswertes beim Schutz vor Blitzen Ratgeber

Die Verbindung wird mit sogenannten Schellen bewerkstelligt. Dabei ist es wichtig, dass diese aus demselben Material wie der eigentliche Draht bestehen, um eine Reaktion unterschiedlicher Stoffe zu vermeiden.

Gemeinsam für mehr Sicherheit Ratgeber

Nachhaltigkeit bei Haberkorn Thomas Papajewski Sebastian Schell Leitung Geschäftsfeld PSA für Haberkorn Deutschland Thomas Papajewski Sebastian Schell Leitung Geschäftsfeld PSA für Haberkorn Deutschland „Wir feiern Premiere.

1-8 von 8 Inhalten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken