Keilriemen Quad-Power® 4 Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt. (...) Dadurch werden beim Quad-Power® 4 Einlaufphasen und Nachspannungen umgangen. (...) Jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen.
Beim Quad-Power® 4 beispielsweise findet kein erheblicher Spannungsverlust statt. (...) Sichtprüfungen sollten jedenfalls in einem Intervall von 2 bis 4 Wochen stattfinden.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ zum Produkt Austausch von Keilriemen durch Hochleistungskeilriemen Hochleistungskeilriemen haben einen höheren Wirkungsgrad als Standardnormriermen, wodurch zum einen Energie gespart und zum anderen Kosten reduziert werden können. (...) Hochleistungsschmalkeilriemen Red Power Hochleistungsschmalkeilriemen Quad-Power® Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 zum Produkt Einsatz von X-Life – den energieeffizienteren Wälzlagern Die Leistungsdaten der X-life-Lager von FAG und INA wurden gegenüber dem bisherigen Standard deutlich verbessert, wodurch eine höhere dynamische Tragzahl Cr, eine höhere statische Tragzahl C0 sowie erhöhte Grenzdrehzahlen erreicht werden.
Optibelt-Red-Power-Riemen mit dem Kennzeichen „S=C“ (oder „M=S“ beim Riemen Super-XE-Power-Pro) oder Gates-Quad-Power-Riemen (mit der Kennzeichnung „Uniset“).
Power-Grip™-Familie Die Power-Grip™-Familie überzeugt mit starken Gummi-Zahnriemen mit runder Zahnform und sorgt so für hohe Leistungsübertragung. Leistungsstark: So lässt sich der Power-Grip™-Riemen wohl am besten beschreiben. Bis zu 50 % mehr Leistung als seine Vorgängermodelle überträgt der neue Gates Power-Grip™-Riemen GT4™ und zählt damit zu den technisch fortschrittlichsten Riemen.
Unsere Wildkamera Wifi, eine robuste 4K-Full-HD-Kamera mit 20 MP, dient zur Überwachung der Baustelle mithilfe von drei integrierten PIR-Bewegungsmeldern. Mit einer Trigger-Zeit von nur 0,3 Sekunden auf einer 4-GB-TF-Karte ist diese Kamera extrem reaktionsschnell. (...) Tagesaufnahmen sind in Farbe, während nächtliche Aufnahmen dank der zwei High-Power-94-nm-Black-LEDs in Schwarz-Weiß erfolgen.
Hier ein Überblick über die Einordnung der Riemenmarken unserer Top-Hersteller Gates und Optibelt zu den Leistungsklassen: Leistungsklasse von Schmalkeilriemen Hersteller Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Gates Delta Narrow Super HC (MN) Quadpower 4 Predator Optibelt Optibelt SK Red Power 3 Super XE- Power pro Blue Power II Keilriemen der unteren Leistungsklasse wie der Gates-Delta-Narrow bzw. (...) Für Antriebe unter sehr rauen Betriebsumgebungen eignen sich die Hochleistungskeilriemen der Gates-Predator-Serie bzw. der Blue-Power-II-Serie von Optibelt.
Mittels powerInduktion wird nur dort Hitze erzeugt, wo sie auch tatsächlich gebraucht wird – sprich: direkt am Topf- oder Pfannenboden. (...) Die verschiedenen Extras wie die powerBoost-Funktion oder auch die Induktions-Technologie machen somit das Kochen zum Kinderspiel und sorgen für ein ideales Kocherlebnis. (...) Verschiedenste Funktionen wie der powerBoost oder auch die innovative Induktions-Technologie sorgen für ein neues Kocherlebnis und höchste Flexibilität.
Zur Nachhaltigkeitsbroschüre Zur Nachhaltigkeitsreise Nachhaltigkeit bei Haberkorn Die deutschen Gesellschaften der Haberkorn Gruppe Haberkorn Deutschland Aus 4 wird 1. (...) Gründungsjahr: 1907 Geschäftsführer: Bernd Quade | Harald Stix | Wolfgang Baur Mitglied der Haberkorn Gruppe seit: 2016 Standort: Feldkirchen bei München Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 220 Kundenberater und Kundenberaterinnen: 80 Produkt- und Fachberater und -beraterinnen Geschäftsfelder: Technik | Persönliche Schutzausrüstung | Kundenspezifische Zeichnungsteile Zur Unternehmenswebsite von SAHLBERG Schöffler+Wörner – Schutz vor Risiken am Arbeitsplatz für alle Berufsgruppen Schöffler + Wörner ist Ihr kompetenter Partner für Arbeitsschutz in Industrie und Handwerk.