Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertiger Bit für Innen-Torx®-Schrauben mit Impaktor-Technologie und bis zu 10-mal höherer Lebensdauer, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer für den Einsatz in Schlagschraubern.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertiger Bit für Innen-Torx®-Schrauben mit Impaktor-Technologie und bis zu 10-mal höherer Lebensdauer, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Impaktor-Halter mit Sprengring und Magnet, zur Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Impaktor-Halter mit Sprengring und Ringmagnet, zur Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Satz mit TriTorsion-System für extreme Anforderungen. Sprengring und Magnet in der Aufnahme sorgen für einen sicheren Sitz der Bits im Halter.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Schraubwerkzeuge in 25 mm Länge und 50 mm Länge für den universellen Einsatz in den Ausführungen extrahart und zähhart. In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung am Wera-2go-System und mit Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Für den universellen Einsatz im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Für den universellen Einsatz im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!