Item | Scharniere und Beschläge
Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.
Vorgerüsteter Schraube mit Hammermutter für sehr schnelle Nutbefestigung von Zubehör und Flächen an Profilkonstruktion 8 sowie Profilen untereinander. Beim Anziehen der Schraube dreht sich Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut. Beim Einschrauben wird die elektrisch isolierend...
Elektrisch gut leitfähiger Anschluss um diverse ESD-Elemente z. B. Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale ins Gestell abzuleiten.
Synthesekautschukmatte mit Druckknopfanschluss bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Verbindungskabel DK10 ESD, Zentralanschluss EDS, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen der darauf befindlichen Bauteile.
Elektrostatisch ableitfähige, elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
Elektrisch gut leitfähiger Schukoblindstecker um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an Schutz-Kontaktsteckdose anzubringen und die Aufladung gedämpft ans Erdpotential des Stromnetzes abzu...
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Dauerhaft leitfähige Nutverbindung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Nutenstein F wird mit Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht.
Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen
Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum
Höhenverstellbare, rutschfeste und ableitfähige Fußaufstellfläche für Arbeitsplätze aller Art, frei unter Arbeitstischen in Werkstatt und Büro platzierbar. Zwei unterschiedliche Einhängepositionen bestimmen die Grundeinstellung. Geeignet zum Einsatz in antistatischen Umgebungen.
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...
Elektrostatisch ableitendes Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!