Menu

Chemieschlauch Polypal Clean

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Universal-Chemieschlauch nach EN 12115 mit lichtgrauem Außengummi.
Einsatzbereich
  • für Reinchemikalien, Kosmetika, Fotochemikalien, Lacke und Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel, Hygieneprodukte, Nahrungs- und Genussmittel

Vorteile/Ausführungen
  • glatte UPE-Auskleidung für gute Restentleerung und leichte Reinigung bei Medienwechsel
  • abriebfeste und elektrisch leitfähige Seele

  • DIN EN 12115
  • USP Class VI
  • EU 1935/2004
  • EU 10/2011
  • FDA
  • PTB-Zertifikat
  • ZAFT-Zertifikat

Anwendungen/Hinweise
  • ohne Spirale (D)
als Druckschlauch für Abgabeeinrichtungen, Fasspumpen und als Trommelschlauch
  • mit Spirale (SD)
als Saug-/Druckschlauch zum Befüllen und Entleeren von Fässern, Behältern, Tanks und für stationäre Anlagen

Technische Daten
  • Seele
UPE hell mit spiralisiertem OHM-Leitstreifen, glatt, nicht ausfärbend, abriebfest, elektrisch leitfähig
  • Einlage
Textilgeflechte (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahlspirale)
  • Decke
EPDM, hellgrau mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Min.)

ChemieÖlWasserHeißwasserLuftLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS

RS Dazu passt

Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS aus Edelstahl mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, mit Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS

RS Dazu passt

Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, aus Edelstahl, für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS Dazu passt

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS Dazu passt

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG

RS Dazu passt

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauc...

Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG

OPW Dazu passt

Das EPSILON®-Mutterteil als Bestandteil des EPSILON®-Kupplungssystems, basierend auf einem Kuppelhahn-System. Ideale Lösung, um chemischen Unfällen vorzubeugen und das Austreten von explosiven und organischen Verbindungen zu vermeiden, zum Beispiel beim Transfer von Flüssigkeiten...

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl

RS Dazu passt

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).