von Schaeffler | mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte
| ISO VG 32–46 mm²/s (bei +40 °C) |
| 100–500 cm³ |
| 1.000 bar |
| 2,8–8,5 bar |
| 0–1.000 bar (Ø 63 mm), Anschluss G 1/4 |
| 1.000 bar, 2 m |
| 1.000 bar, Anschluss G 1/4 für den Verbraucher |
Schaeffler Zubehör
Steckkupplung um Hydraulikschlauch einfach mit dem Anschlussnippel zu verbinden.
Schaeffler Zubehör
Messuhr mit analoger Anzeige, zur Kontrolle des maximalen Betriebsdruckes bei Druckerzeugern.
Schaeffler Zubehör
Messuhr mit digitaler Anzeige zur Kontrolle des maximalen Betriebsdruckes bei Druckerzeugern.
Schaeffler Dazu passt
Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung und Sitz. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 300 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 400 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzarme bzw. zusätzliche Arme in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzzylinder für hydraulische Abzieher mit integrierter Handpumpe.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzzylinder und Ersatzpumpe für hydraulische Abzieher mit separater Handpumpe.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung und Sitz. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzdichtungsset für Hydraulikmutter HYDNUT, Werksnummer entspricht der Baugröße der Hydraulikmutter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!