Axelent | X Guard Maschinenschutz
Gitterschale X-Tray erfüllt die höchsten Anforderungen an Kabelführungssysteme nach IEC 61537 und lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit dem X-Guard Sortiment kombinieren.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Stabiles, normkonformes Schutzgitter X-Guard® wird in Verbindung mit Bodenstützen zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Umbausatz in vertikaler sowie horizontaler Ausführung erhältlich, dient der individuellen Anpassung von Wandelement X-Guard® z. B. Durchbruch für ein Förderband.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Gebogenes, normkomformes Schutzgitter X-Guard® wird bei beengten Einbauverhältnissen eingesetzt um einen Maschinenschutzzaun, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, zu bauen.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Zweilagig genähtes Hebeband mit normalverstärkter Schlaufe aus äußerst stabilem Gurtband.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Schmutzabweisende und abriebfeste Doppelmantel-Rundschlinge mit Spezialimprägnierung.
3M | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Temperatur- und feuchtigkeitsbeständiges Ölbindevlies für den Einsatz auf stehenden und fließenden Gewässern.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Handliche Kombination aus lastschonendem Hebeband und hochfesten Beschlagteilen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ableitende Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Seiten sind abgesc...
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Besonders für den Einsatz mit Traversen geeignet. Aus äußerst stabilem Gurtband, formstabilisiert, verstreckt und appretiert.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Praktische Kombination aus lastschonenden Rundschlingen und hochfesten Beschlagteilen.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Einlagiges, endlos genähtes Gurtband mit äußerst stabiler Gewebestruktur.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Aus äußerst stabilem Gurtband (zweilagig genäht), besonders für den Einsatz mit Traversen geeignet.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Handliche Kombination aus lastschonenden Rundschlingen und hochfesten Beschlagteilen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte. Die geschlossene Oberfläche mit halbkugelförmigen Erhöhungen sorgt für eine optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer. Die Erhöhungen bewirken eine Stimulation der Durchblutung und die aufgeschäumte Rückseite verringer...
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Praktische Kombination aus lastschonenden Hebebändern und hochfesten Beschlagteilen.
Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.
Dolezych | Textile Anschlagmittel
Handliche Kombination aus lastschonenden Hebebändern und hochfesten Beschlagteilen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!