Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus veredeltem Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufix-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit beidseitiger Silikon-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem isoTHERM®800-Garn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln. Für Stahltransportwalzen im Standard-Temperaturbereich und industrielle Isolationen bei extremen Hochtempera...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger PTFE-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Runde, diagonal geflochtene isoGlas®-Packung für statische Anwendungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperatur-Schutzdecke aus texturiertem isoTHERM®800-Garn zum Schutz von Menschen, Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufolien-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Die hochtemperaturbeständige Dichtungsplatte novamica® THERMEX auf Basis von veredeltem Phlogopit-Glimmer wird als Hochtemperaturdichtstoff eingesetzt. Durch die Edelstahlstreckmetalleinlage und den Phlogopit-Glimmer erhält die Dichtungsplatte zuverlässige Handhabungs- und Verarb...
Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...
Die Dichtungsplatte novapress® 880 mit oder ohne Innenbördel eignet sich durch die hervorragende mechanische Stabilität und Anpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Flanschunebenheiten. Durch die Weiterentwicklung der Materialzusammensetzung wurde mit 18% Zusammendrückung eine Ver...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, anpassungsfähiger Schlauch, der für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet ist. Der verarbeitete Chromstahldraht sorgt für die notwendige Festigkeit, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!