Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Glasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem, veredeltem Glasgarn sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien für Beschichtungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Silikon (MVQ)-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Runde, schlauchgeflochtene Glaspackung auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Gläsern für statische Anwendungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Gewebtes, flexibles Band mit montagefreundlicher Selbklebeausrüstung das aufgrund der Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil ist.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hervorragender hochtemperaturbeständiger Werkstoff auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas für Thermo- und Schallisolierungen, der auch als Trägermaterial für Beschichtungen geeignet ist.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Ein perfektes Isolationsmaterial auf Basis von hochleistungsfähigen Keramikfasern, welches für die meisten Öfen eingesetzt werden kann.
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Alufix-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger PTFE-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperatur-Schutzdecke auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem Spezialglas zum Schutz von Menschen, Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hitzeschutzgewebe aus Aluminiumsilikatfaser mit V4A-Chromstahldraht, welcher für die Stabilität des Gewebes sorgt, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat. Keramikfasergewebe sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger Alufolien-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® ohne Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung, sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Links-/rechts-gedrehte Hitzeschnur auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Gläsern. Die verarbeiteten Garne sind formstabil, elastisch und reißfest.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Elastisches und reißfestes, rundes Glas-Strickgeflecht auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Gläsern, welches sich optimal auch engen Biegeradien und Knickungen anpasst.
Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...
Die hochtemperaturbeständige Dichtungsplatte novamica® THERMEX auf Basis von veredeltem Phlogopit-Glimmer wird als Hochtemperaturdichtstoff eingesetzt. Durch die Edelstahlstreckmetalleinlage und den Phlogopit-Glimmer erhält die Dichtungsplatte zuverlässige Handhabungs- und Verarb...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Gewebte Bänder sind flexibel und montagefreundlich sowie aufgrund ihrer Struktur sehr reißfest und formstabil durch beidseitig feste Kanten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!