Menu

6 Ergebnisse für „BRECO Zahnriemen“

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

Rund 250 Mitarbeiter produzieren in Porta Westfalica, Deutschland, die innovativen BRECO®-Zahnriemen, -Flach- und -Spezialriemen, -Transportzahnriemen sowie –Zahnscheiben, die in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden. BRECO® bietet für viele Industrien Sondermaterialien (FDA-konform, antistatisch, Hoch- bzw. (...) Gemeinsam mit der Möglichkeit, den Zugträger zu variieren (Stahl, Kevlar, Niro etc.), und einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen und Rückenbearbeitungen ist es bei BRECO® möglich, für fast jeden erdenklichen Einsatzfall einen passenden Riemen zu konfektionieren.

Passende Komponenten zu Zahnriemen Ratgeber

BRECO® fertigt zu den Zahnriemen auch die passenden Komponenten. So bekommen Sie vom Zahnriemen über die Zahnscheiben bis hin zu Riemenspannsystemen und Riemenverbindern alles aus einer Hand.

BRECO®-Antriebstechnik: immer in Bewegung Ratgeber

Der Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen gilt weltweit als innovativster Produzent auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementechnik und steht für Qualität aus Deutschland. (...) Ob Standardzahnriemen, Hochleistungszahnriemen BRECOmove®, FDA-Riemen BRECOprotect® oder Transportriemen aus der ATN-Reihe – BRECO® bietet stets die passende Lösung.

Antriebstechnik Ratgeber

Mehr Informationen zu den Zahnriemen von BRECO Hochleistungs-Zahnriemen Polyurethan, BRECOFLEXmove®, AT10 zum Produkt Zahnriemen für hohe Kraftübertragung –BRECOmove® und BRECOFLEXmove® Die "move"-Familie von BRECO überzeugt durch eine höhere Leistungsdichte sowie eine höhere Kraftübertragung im Vergleich zu anderen Zahnriemen. (...) BRECOprotect im Online-Shop BRECOgreen Zahnriemen – nachhaltig und umweltschonend Mit der green-Familie bringt BRECO als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. (...) Mit der green-Familie beweist BRECO eindrucksvoll: Umweltschutz und Performance sind kein Widerspruch.

Flexible Längen für Zahnriemenkonstruktionen Ratgeber

Je nach Anwendungsfall bietet BRECO® zwei unterschiedliche Zahnriemenkonstruktionen an: die Meterware und den geschlossenen BRECOFLEX®-Riemen. (...) Wo andere Hersteller bei den Längen der Zahnriemen ausschließlich auf fixe Größen setzen, kann BRECO® durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge herstellen. So können Zahnriemen ohne Zugstrangunterbrechung von bis zu 30 m Länge hergestellt werden.

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

BRECOgreen® Mit der green-Familie bringt BRECO® als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. (...) Mit der green-Familie beweist BRECO® eindrucksvoll: Umweltschutz und Performance sind kein Widerspruch. Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Experten.

1-6 von 6 Inhalten